7,468件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルスタック用交換用ソリッドキャップ コーニングセルスタック用交換用ソリッドキャップコーニング
1,798税込1,978
1ケース(6パック×1個)
6日以内出荷
アズワン品番61-4690-24
96穴マイクロテストプレート TARSONS96穴マイクロテストプレートTARSONS
189税込208
1個
10日以内出荷
材質容器:PS製
PTFE カルチャープレート U底型 NR1037-001シリーズ フロンケミカルPTFE カルチャープレート U底型 NR1037-001シリーズフロンケミカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(丸底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。
幅(mm)127高さ(mm)14奥行(mm)85アズワン品番61-3534-29穴径(mm)6.4Φ
スクリューキャップ マイクロチューブ IWAKI(AGCテクノグラス)スクリューキャップ マイクロチューブIWAKI(AGCテクノグラス)
31,980税込35,178
1箱(500個)
翌々日出荷から17日以内出荷
1回転で簡単に開け閉め可能です。
材質高密度ポリエチレン使用可能温度範囲-90℃~100℃
コラーゲンⅠコート カバーガラス IWAKI(AGCテクノグラス)コラーゲンⅠコート カバーガラスIWAKI(AGCテクノグラス)
10,980税込12,078
1箱(48枚)
10日以内出荷から23日以内出荷
カバーガラスチャンバー IWAKI(AGCテクノグラス)カバーガラスチャンバーIWAKI(AGCテクノグラス)
21,980税込24,178
1箱(20個)
10日以内出荷から12日以内出荷
EZ-BindShutⅡ タンパク低接着表面 ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)EZ-BindShutⅡ タンパク低接着表面 ディッシュIWAKI(AGCテクノグラス)
8,698税込9,568
1箱(5枚×2組)ほか
10日以内出荷から23日以内出荷
EZ-BindShutⅡ タンパク低接着表面 マイクロプレート IWAKI(AGCテクノグラス)EZ-BindShutⅡ タンパク低接着表面 マイクロプレートIWAKI(AGCテクノグラス)
15,980税込17,578
1箱(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
組織培養用フラスコ 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用フラスコ 付着性細胞用IWAKI(AGCテクノグラス)
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
首形状カントネック
滅菌シャーレ SH90シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)滅菌シャーレ SH90シリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
29,980税込32,978
1箱(500枚)
8日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)
EZVIEWカルチャープレートLB ガラスボトムプレート マイクロプレート 96well 10枚 IWAKI(AGCテクノグラス)EZVIEWカルチャープレートLB ガラスボトムプレート マイクロプレート 96well 10枚IWAKI(AGCテクノグラス)
35,980税込39,578
1箱(10枚)
欠品中
仕様黒(底部平底:クリア)、培養面積(cm3)(cm):0.322/wellウェル数96アズワン品番61-9713-47
カールフィッシャー電量/容量滴定及びカールフィッシャーオーブン法用 乳糖標準品 5% 固体水分標準品 アプラ (R) Merck(メルクミリポア)カールフィッシャー電量/容量滴定及びカールフィッシャーオーブン法用 乳糖標準品 5% 固体水分標準品 アプラ (R)Merck(メルクミリポア)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8535-47
モレキュラーシーブ 0.3 nm ペレット状 ~ 1.6 mm 1/16 " 105741 250G Merck(メルクミリポア)モレキュラーシーブ 0.3 nm ペレット状 ~ 1.6 mm 1/16 " 105741 250GMerck(メルクミリポア)
9,509税込10,460
1個
翌々日出荷
種別250Gアズワン品番61-0298-49
モレキュラーシーブ 0.4 nm ビーズ状 ~ 2 mm Reag. Ph Eur 105708 1KG Merck(メルクミリポア)モレキュラーシーブ 0.4 nm ビーズ状 ~ 2 mm Reag. Ph Eur 105708 1KGMerck(メルクミリポア)
25,199税込27,719
1個
翌々日出荷
種別105708 1KGアズワン品番61-0298-27
モレキュラーシーブ 1.0 nm ビーズ状 ~ 2 mm 105703 1KG Merck(メルクミリポア)モレキュラーシーブ 1.0 nm ビーズ状 ~ 2 mm 105703 1KGMerck(メルクミリポア)
27,499税込30,249
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0298-20
EDS-PAK 1/PK 1ST Merck(メルクミリポア)EDS-PAK 1/PK 1STMerck(メルクミリポア)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0214-77
SMARTPAK DQ3 LT 1ST Merck(メルクミリポア)SMARTPAK DQ3 LT 1STMerck(メルクミリポア)
86,980税込95,678
1個
当日出荷
アズワン品番61-0208-02
QUANTUM ICP 1/PK 1ST Merck(メルクミリポア)QUANTUM ICP 1/PK 1STMerck(メルクミリポア)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0206-63
PureProteome TM Magnetic Stand, 15mL 1KIT Merck(メルクミリポア)PureProteome TM Magnetic Stand, 15mL 1KITMerck(メルクミリポア)
72,599税込79,859
1個
翌々日出荷
仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Purification with magnetic beads;Protein Purification、概要(mL):PureProteome 磁気スタンド、15 チューブ用、製品概要(mL):15 チューブ用の PureProteome磁気スタンドは、アフィニティー精製(Hisタグタンパク質の精製または免疫沈降)時にPureProteome磁気ビーズと使用することを目的として設計されています。台形の強力なマグネットが最大750 μLのPureProteome磁気ビーズを効果的に捕捉します。角度のついたスタンドが2本の15 コニカルチューブをしっかりと固定しますので、ピペット操作と観察が容易に行えます。アズワン品番61-0206-50
LC-PAK POLISHER 1/PK 1ST Merck(メルクミリポア)LC-PAK POLISHER 1/PK 1STMerck(メルクミリポア)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0204-70
ローズベンガル クロラムフェニコール寒天培地 RBC 寒天培地 微生物学用 100467 500G Merck(メルクミリポア)ローズベンガル クロラムフェニコール寒天培地 RBC 寒天培地 微生物学用 100467 500GMerck(メルクミリポア)
40,780税込44,858特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類寒天培地アズワン品番61-0202-79
Steriflip-GP 0.22μm PES RS 25/Pk 25PK Merck(メルクミリポア)Steriflip-GP 0.22μm PES RS 25/Pk 25PKMerck(メルクミリポア)
29,299税込32,229
1セット(25個)
翌々日出荷
仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)-GP, 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、販売促進印刷物:Try free Steriflip filter today! Contact your local sales representaTUVe. No purchase necessary! Expiration 03/31/2010. 〔海外情報〕、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)64高さ(mm)138品名ステリフリップ(Steriflip)-GP フィルターユニット滅菌ガンマ線フィルター直径(Φmm)40湿潤性親水性アズワン品番61-0198-42アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌
麦芽エキス 微生物学用 105391 500G Merck(メルクミリポア)麦芽エキス 微生物学用 105391 500GMerck(メルクミリポア)
29,899税込32,889
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0197-53
EDS-PAK INSTALL KIT 1/PK 1ST Merck(メルクミリポア)EDS-PAK INSTALL KIT 1/PK 1STMerck(メルクミリポア)
13,899税込15,289
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0193-43
TSB with LTHC 90mL 146492 10PACK Merck(メルクミリポア)TSB with LTHC 90mL 146492 10PACKMerck(メルクミリポア)
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
アズワン品番61-0191-78保管環境冷蔵
TSA Contact with LTH-RT+ 20 146554 20PACK Merck(メルクミリポア)TSA Contact with LTH-RT+ 20 146554 20PACKMerck(メルクミリポア)
8,298税込9,128
1セット(20個)
24日以内出荷
アズワン品番61-0191-31
R2A Agar 30mL 20 146075 20PACK Merck(メルクミリポア)R2A Agar 30mL 20 146075 20PACKMerck(メルクミリポア)
8,169税込8,986
1個(20個)
翌々日出荷
アズワン品番61-0191-06
Contact Agar Tryptic Soy RT 20 146240 20PACK Merck(メルクミリポア)Contact Agar Tryptic Soy RT 20 146240 20PACKMerck(メルクミリポア)
7,198税込7,918
1セット(20個)
欠品中
アズワン品番61-0190-71
電子式数取器 DK-5000シリーズ ライン精機電子式数取器 DK-5000シリーズライン精機
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
多連式のため、好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球等の異なる白血球を1台でカウント可能です。設定したカウント値になるとブザー音で知らせます。本体に記録したカウントデータに対し、日時と時間を同時に記録します。別売のUSBケーブルでパソコンと接続するとEXCELでデータ集計が可能です。※UBSケーブルを使用してパソコンとの通信を行う際は、メーカーHPより通信ソフトウェアのダウンロードが必要です。
電源単4乾電池×4本(別売)またはUSBケーブル(別売)またはACアダプター(別売)表示範囲【計数】入力値/0~9999、合計値/0~999999
PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux アズワンPCRチューブ 個別キャップ UltraFluxアズワン
15,300税込16,830
1パック(120本)
翌々日出荷
個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
用途DNase・RNase・DNAフリー仕様1ウェル容量(mL):0.1材質PP形状8連キャップフラットアズワン品番3-9991-01
PCRプレート UltraFlux アズワンPCRプレート UltraFluxアズワン
7,277税込8,005
1パック(10枚)
当日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。ウェル上部からプレートが5mmでています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー種別チムニートップアズワン品番3-9987-04
PCRプレート UltraFlux アズワンPCRプレート UltraFluxアズワン
6,410税込7,051
1パック(10枚)
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
パーソナルインキュベーター アズワンパーソナルインキュベーターアズワン
100,000税込110,000
1台
当日出荷
用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz 1A外寸(mm)491×296×291内寸(mm)312×220×157センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装温度設定範囲(℃)室温+5~60アズワン品番1-6035-11商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
24,980税込27,478
1袋(500個)
翌々日出荷から12日以内出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌滅菌
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
19,980税込21,978
1袋(500個)
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
仕様仕様:スクリューキャップタイプ、最大遠心力:25000×G、Φ16×64mm(キャップなし全高(mm):54)材質PP使用温度範囲(℃)-86~+110滅菌未滅菌アズワン品番3-8692-02
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bioマクロチューブ 5mL MacroTubes TMMTC Bio
10,899税込11,989
1ケース(10袋×20個)
翌々日出荷
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途γ線滅菌済仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G材質PP使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)滅菌滅菌サイズ(mm)Φ16.5×54アズワン品番3-8692-01
ELISA用シールプレートフィルム ThinSeal Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム ThinSealExcel Scientific
14,980税込16,478
1箱(100枚)
12日以内出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET寸法(mm)79.4×146.4使用温度範囲-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)25アズワン品番3-9131-02
PCR用保護フィルム eXTReame Seal Excel ScientificPCR用保護フィルム eXTReame SealExcel Scientific
8,098税込8,908
1箱(100枚)
12日以内出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
仕様DNase・RNaseフリー材質PET・アクリル系粘着剤寸法(mm)78.3×140.5使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)50アズワン品番3-9128-01
ビバコン(DNA・タンパク用) sartorius(ザルトリウス)ビバコン(DNA・タンパク用)sartorius(ザルトリウス)
18,980税込20,878
1箱(25個)ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)Thermo Fisher Scientific
23,980税込26,378
1組(280個)ほか
翌々日出荷
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
バイオ・食品(菌)関連用品