7,342件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターンテーブル電動式用フットスイッチN アズワン

    ターンテーブル電動式用フットスイッチN

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    T-Au用フットスイッチ
    アズワン品番2-5058-12
  • マイクロタイターチューブ MBP 1.2mL Thermo Fisher Scientific

    マイクロタイターチューブ MBP 1.2mL

    Thermo Fisher Scientific
    5,398税込5,938
    1パック(1000本)ほか
    当日出荷
    サンプル数が少ない場合の希釈やミキシングに適しています。 ラックやフタにはアルファベットと数字が書かれていますので、サンプルの認識が容易です。 121℃・20分でオートクレーブ滅菌が可能です。
    容量(mL)1.2耐用温度(℃)-80~121
  • フローター 24穴 10枚入 アズワン

    フローター 24穴 10枚入

    アズワン
    2,090税込2,299
    1袋(10枚)
    当日出荷
    各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。 0.2・0.5mLチューブに適しています。
    材質発泡PE寸法(mm)100×70×4穴径(Φmm)6穴数24穴アズワン品番1-5979-02
  • ナノトラップ (R) Easy 森永生科学研究所

    ナノトラップ (R) Easy

    森永生科学研究所
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    当日出荷
    簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット! 現場で誰でもアレルゲン検査ができます。 ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。 10分で結果が得られます。 感度は特定原材料総タンパク質0.5ppmです。 無駄なく使いきれる10本入りです。 判定方法 (1)滴下してから10分後に判定してください。 (2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。 (3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。 ※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~26)をご使用ください。
    保存温度範囲(℃)2~8保存環境冷蔵有効期限12ヶ月
  • EasyPlate キッコーマンバイオケミファ

    EasyPlate

    キッコーマンバイオケミファ
    74,980税込82,478
    1箱(500枚)
    当日出荷
    粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 黄色ブドウ球菌のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(卵黄反応の確認不要) 培養時間は24時間、従来法(48時間)に比べ検査の迅速化が可能です。 選択性能が高く、従来の寒天培地で卵黄反応が陰性である、一部の黄色ブドウ球菌も検出が可能です。
    用途黄色ブドウ球菌数測定用仕様冷蔵温度(℃)(培養)35±1、(保管)2~8型番SAアズワン品番4-5420-54培養時間24時間±1時間
  • ターンテーブル Φ150mmタイプ対応 アズワン

    ターンテーブル Φ150mmタイプ対応

    アズワン
    26,900税込29,590
    1個
    当日出荷
    底面も使用でき、底面使用時はΦ150タイプのシャーレが使用可能です。しっかりとした重量で安定感に優れています。大きめのΦ150mmタイプまで対応!!
    材質アルミニウム、鉄質量(kg)2.4サイズ(mm)Φ160×50アズワン品番4-4736-01対応サイズ(Φmm)Φ150mmまでのシャーレ(型番/VTC-D150、FaLcon Φ150タイプなど)
  • 耐熱シャーレ エスコ

    耐熱シャーレ

    エスコ
    445税込490
    1袋(2枚)
    当日出荷
  • 角型ジャー スギヤマゲン

    角型ジャー

    スギヤマゲン
    5,998税込6,598
    1箱ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。 インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。 薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。 タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。 この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
  • アネロパウチ・ケンキ スギヤマゲン

    アネロパウチ・ケンキ

    スギヤマゲン
    9,998税込10,998
    1箱(50個)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。 酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。 容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。 剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。 2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。
    用途専用パウチ袋・薄型ジャー用保管環境要冷蔵
  • ザルトクリアDYラボ sartorius(ザルトリウス)

    ザルトクリアDYラボ

    sartorius(ザルトリウス)
    33,980税込37,378
    1箱(12セット)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    細胞培養上清の清澄化と滅菌処理が同時に1stepで行えます(容量50mL~1Lまで) 細胞濃度の高い動物系細胞培養液でも数分で清澄化可能です。 斬新な方法で、迅速かつ簡便。遠心処理も不要です。 製品内容は滅菌清澄化をスムーズにするろ過助剤と吸引式ろ過ユニットで構成されています。 細胞培養時の様々な総液量と細胞濃度に対応できるように、10種類をキット化しました。
  • 結晶皿 深型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    結晶皿 深型 PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
    材質PTFE
  • 結晶皿 浅型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    結晶皿 浅型 PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
    材質PTFE
  • 滅菌希釈液 40本 TGK(東京硝子器械)

    滅菌希釈液 40本

    TGK(東京硝子器械)
    7,290税込8,019
    1箱
    10日以内出荷
    希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
    希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用)保存温度(℃)2~25仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
  • 組織培養フラスコ コーニング

    組織培養フラスコ

    コーニング
    24,980税込27,478
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
    材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
  • マイクロプレート 96ウェル 個装 50枚 コーニング

    マイクロプレート 96ウェル 個装 50枚

    コーニング
    25,980税込28,578
    1箱
    3日以内出荷
    液量(mL)0.25ウェル数96(Φ6mm)仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)
  • セラムチューブ アウタcap 5mL 300個入 住友ベークライト

    セラムチューブ アウタcap 5mL 300個入

    住友ベークライト
    1箱
    欠品中
    溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    滅菌放射線滅菌済容量(mL)5本体寸法(mm)Φ12.5×87形状本体:自立型/キャップ:アウター材質ポリプロピレン(PP)
  • 浮遊細胞培養用フラスコ 住友ベークライト

    浮遊細胞培養用フラスコ

    住友ベークライト
    1箱(18個)ほか
    欠品中
    浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。 LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
    タイプ放射線滅菌済み材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
  • ロックウール培地  クラシックMY 多年用 日東紡績

    ロックウール培地 クラシックMY 多年用

    日東紡績
    11,599税込12,759
    1箱(8枚)ほか
    5日以内出荷から46日以内出荷
    土やヤシ殻等の有機培地と比べ多くの優位性があります。自由水が豊富、再浸透性に優れる、製品の均一性などの特徴を持つため、水分管理がしやすく、収穫量アップが期待できます。
  • 冷暖兼用コントローラー ゼンスイ

    冷暖兼用コントローラー

    ゼンスイ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)185×50×123
  • 病理標本ピン S P-20シリーズ 硝英製作所

    病理標本ピン S P-20シリーズ

    硝英製作所
    2,398税込2,638
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    使い易いです
    寸法(Φ×mm)32×0.90
  • 半硬質・硬質チューブ用 GL45ボトルキャップ用 交換パーツ BLシリーズ アイシス

    半硬質・硬質チューブ用 GL45ボトルキャップ用 交換パーツ BLシリーズ

    アイシス
    679税込747
    1個ほか
    4日以内出荷
    半硬質・硬質チューブ用GL45用ボトルキャップの交換用パーツです
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • 水槽用クーラー TEGARUⅡ テガル ゼンスイ

    水槽用クーラー TEGARUⅡ テガル

    ゼンスイ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    夏は冷やして冬は温める。オールシーズン手軽に水温管理!
    寸法(mm)115×115(吸排水口含む)×202アズワン品番64-6373-12
  • 原色植物標本 再乾燥機専用袋 日本ヴォーグ社

    原色植物標本 再乾燥機専用袋

    日本ヴォーグ社
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    再乾燥機を使用する際、吸湿した乾燥マットを入れるための専用袋です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。再乾燥機1個に再乾燥機専用袋が1つ必要となりますので、再乾燥機同様1人1種類の植物標本を作製する場合、15名に対し1個あれば良いでしょう。
    セット内容再乾燥機専用袋×1個寸法(mm)710×500アズワン品番63-5691-19
  • 原色植物標本 再乾燥機 日本ヴォーグ社

    原色植物標本 再乾燥機

    日本ヴォーグ社
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    植物の水分を吸湿した乾燥マットを再度乾燥させて繰り返し使えるようにするための乾燥機です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。
    セット内容再乾燥機×1台寸法(mm)326×267×145電圧(V)AC100・50/60Hz共用アズワン品番63-5691-18
  • 原色植物標本 押し板 日本ヴォーグ社

    原色植物標本 押し板

    日本ヴォーグ社
    570税込627
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    重ねた乾燥マットに圧力をかける際、均等に圧力がかかるようにするための板です。折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、折れ曲がることはほとんどありません。
    セット内容押し板×2枚材質寸法(mm)470×310アズワン品番63-5691-14
  • 原色植物標本 ストックパック 日本ヴォーグ社

    原色植物標本 ストックパック

    日本ヴォーグ社
    570税込627
    1セット
    5日以内出荷
    袋内部の空気を抜くことが出来、植物標本の保存性が高い植物標本専用保管袋です。説明書通りに使用すれば、破損することはほとんどありません。1人1つ(1種類の植物標本に1つ)、保管するために必ず必要です。
    セット内容ストックパック・透明板・標本台紙・脱酸素剤・標本ラベル×各1寸法(mm)ストックパック/500×340、透明板・標本台紙/420×290、標本ラベル/148×100アズワン品番63-5691-17
  • ロックウール培地 キエムプラグ トレー付 日東紡績

    ロックウール培地 キエムプラグ トレー付

    日東紡績
    26,199税込28,819
    1箱(12枚×240個)
    15日以内出荷
    土やヤシ殻等の有機培地と比べ多くの優位性があります。自由水が豊富、再浸透性に優れる、製品の均一性などの特徴を持つため、水分管理がしやすく、収穫量アップが期待できます。
    仕様トレー付寸法(縦×横×高さ)(mm)20×20×25アズワン品番61-9663-61
  • レジオネラ検体用前処理液 200mL 極東製薬工業

    レジオネラ検体用前処理液 200mL

    極東製薬工業
    1,998税込2,198
    1箱
    4日以内出荷
    レジオネラ検体用前処理液(0.2MKCl-HCl)
    アズワン品番63-2993-36
  • バイタルメディア R2A寒天培地 20枚 極東製薬工業

    バイタルメディア R2A寒天培地 20枚

    極東製薬工業
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    従属栄養細菌試験用培地
    アズワン品番63-2993-38保管環境冷蔵
  • バイタルメディア GVPC寒天培地 5枚 極東製薬工業

    バイタルメディア GVPC寒天培地 5枚

    極東製薬工業
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    レジオネラ選択分離用
    アズワン品番63-2993-32保管環境冷蔵
  • バイオ包埋皿 1400シリーズ 硝英製作所

    バイオ包埋皿 1400シリーズ

    硝英製作所
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所

    バイオディッシュ2000 6分画 ろ紙付 250個入

    硝英製作所
    9,998税込10,998
    1箱(250個)
    当日出荷から4日以内出荷
    固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
    外寸(mm)40×28×6形状入出孔:1mm角
  • バイオディッシュ2000 3分画 ろ紙付 250個入 硝英製作所

    バイオディッシュ2000 3分画 ろ紙付 250個入

    硝英製作所
    9,998税込10,998
    1箱(250個)
    4日以内出荷
    固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
    形状入出孔:1mm角外寸(mm)40×28×6
  • バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 1000個入 硝英製作所

    バイオディッシュ N 6分画 ろ紙付 1000個入

    硝英製作所
    36,980税込40,678
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
    外寸(mm)40×28×6形状入出孔:0.4mm角
  • バイオディッシュ N 3分画 ろ紙なし 250個入 硝英製作所

    バイオディッシュ N 3分画 ろ紙なし 250個入

    硝英製作所
    8,498税込9,348
    1箱(250個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。
    形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
  • バイオシート 1006シリーズ 硝英製作所

    バイオシート 1006シリーズ

    硝英製作所
    5,498税込6,048
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    パラフィン浸透は問題有りません
    寸法(mm)59×25×3
  • ニッスイプレート  ガンマ線滅菌SCD寒天培地 3重包装・常温 島津ダイアグノスティクス

    ニッスイプレート ガンマ線滅菌SCD寒天培地 3重包装・常温

    島津ダイアグノスティクス
    24,980税込27,478
    1箱(10袋×10枚)
    5日以内出荷
    日本薬局方準拠培地。一般細菌用
    質量(g)4000アズワン品番63-5753-85保管環境冷蔵有効期限製造後6ヶ月
  • チオグリコール酸培地II「ニッスイ」 島津ダイアグノスティクス

    チオグリコール酸培地II「ニッスイ」

    島津ダイアグノスティクス
    7,898税込8,688
    1本(300g)
    欠品中
    日本薬局方準拠培地。無菌試験用
    質量(g)409容量(g)300アズワン品番63-5753-54
  • ストックポット クローバー

    ストックポット

    クローバー
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いSUS316製。蓋の置場に困らない引掛金具付
    材質SUS316容量(L)2.1内径(Φmm)140×H140アズワン品番61-0111-34
  • シュレンク管[ナス型・二方コック] CL0912シリーズ climbing(クライミング)

    シュレンク管[ナス型・二方コック] CL0912シリーズ

    climbing(クライミング)
    15,980税込17,578
    1個
    22日以内出荷
バイオ・食品(菌)関連用品