7,342件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アネロパック (R) ・CO2 アネロパウチ 炭酸ガス培養用 パウチ用剤 アネロパック

    アネロパック (R) ・CO2 アネロパウチ 炭酸ガス培養用 パウチ用剤

    アネロパック
    4,198税込4,618
    1箱(20個)
    当日出荷
    タイプ炭酸ガス(パウチ用剤)アズワン品番2-3764-02
  • カルチャーボトル CBシリーズ アズワン

    カルチャーボトル CBシリーズ

    アズワン
    4,740税込5,214
    1ケース(10個)
    翌々日出荷
    120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖する事ができます。積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/TPX(メチルペンテン樹脂)寸法(mm)Φ80×102タイプパッキン無し口外径(Φmm)70アズワン品番2-086-01
  • イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ Thermo Scientific Nunc

    イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ

    Thermo Scientific Nunc
    39,980税込43,978
    1箱(6セット×5個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプ0.2μmフィルター
  • イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nunc

    イージーフラスコ ツーポジションキャップ

    Thermo Scientific Nunc
    28,980税込31,878
    1箱(6セット×5個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによってひと目で開閉状態が分かります。
    キャップタイプツーポジション材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • ローディングDye ケニス

    ローディングDye

    ケニス
    3,598税込3,958
    1組(1mL×3本)
    16日以内出荷
    普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
    成分36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol保存方法室温
  • 高磁力マグネットバー ケニス

    高磁力マグネットバー

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
  • フロートラック ケニス

    フロートラック

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(5個)
    5日以内出荷
    ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
    材質PE使用温度0~80℃
  • ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ FALCON

    ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ

    FALCON
    29,980税込32,978
    1箱(12個)ほか
    4日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップタイプは0.2μmの疎水性メンブレンフィルタが付いているので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。
    タイプマルチフラスコ ベントキャップタイプ滅菌ガンマ線照射済材質ポリスチレン(本体)
  • アイビス凍結保存用チューブ アズワン

    アイビス凍結保存用チューブ

    アズワン
    24,300税込26,730
    1ケース(500本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
    材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2
  • アネロパウチ・キープ(培地保存用)用パウチ袋(A-39用) 三菱ガス化学

    アネロパウチ・キープ(培地保存用)用パウチ袋(A-39用)

    三菱ガス化学
    6,399税込7,039
    1箱(40枚)
    翌々日出荷
    寸法(mm)150×330タイプパウチ袋(A-39専用 クリップタイプ)アズワン品番2-3766-11
  • アイビス (R) 凍結保存用チューブ アイビス

    アイビス (R) 凍結保存用チューブ

    アイビス
    35,980税込39,578
    1ケース(25袋×20本)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。 文字の書けるスペースがあります。
    仕様滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2キャップ色ナチュラルアズワン品番2-3031-34
  • 【滅菌】粉末用マイクロスパチュラ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】粉末用マイクロスパチュラ(PS)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    52,980税込58,278
    1箱(100個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質PSブレード長さ(mm)40
  • 浮遊培養用マイクロプレート 表面処理なし IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊培養用マイクロプレート 表面処理なし

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    28,980税込31,878
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    【プレート&ボトム】クリア
  • ドラフトチャンバー(組立式) ナリカ

    ドラフトチャンバー(組立式)

    ナリカ
    112,000税込123,200
    1個
    5日以内出荷
    組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
    仕様ファンユニット:1台種別DC-700N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)700×500×700(ファンユニット含む)、700×75×550(収納時)電源AC100V風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8吹出風速(m/s)約0.5
  • サニスペック粉末培地 アズワン

    サニスペック粉末培地

    アズワン
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    種類粉末培地内容量(g)300保存方法2~10℃(冷蔵)
  • マイクロウェルプレート Thermo Fisher Scientific

    マイクロウェルプレート

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1ケース(120本)
    当日出荷から4日以内出荷
    オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PP
    ウェル数96ウェル形状U底1ウェル当り容量(μL)400、最大:500
  • 濾過フラスコ PYREX(パイレックス)

    濾過フラスコ

    PYREX(パイレックス)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    ホース外径(Φmm)10
  • クライオバイアル Thermo Fisher Scientific

    クライオバイアル

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1ケース(250個)ほか
    3日以内出荷
    8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
    商品タイプ自立型材質(キャップ)HDPEキャップタイプ外ネジ材質(本体)PP
  • カラークライオボックス Thermo Fisher Scientific

    カラークライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1ケース(4本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
  • 浮遊培養用マルチプレート スミロン

    浮遊培養用マルチプレート

    スミロン
    25,880税込28,468
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • 浮遊培養用シャーレ スミロン

    浮遊培養用シャーレ

    スミロン
    19,780税込21,758
    1ケース(90本)ほか
    6日以内出荷
    厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。浮遊培養用シャーレの表面は細胞が付着しにくく、ハイブリドーマやリンパ球の培養、受精卵のドロップ培養、遺伝子治療にも適しています。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • フルオロヌンクプレート Thermo Fisher Scientific

    フルオロヌンクプレート

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷
    蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
    1ウェル当り容量(μL)200、最大:400種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェルの培養面積(cm2)0.33
  • ウェルパッド(96ウェル用) 三商

    ウェルパッド(96ウェル用)

    三商
    4,198税込4,618
    1セット(50枚)
    6日以内出荷
    ウェルパッドは、96ウェルフォーマットが印刷された記録紙です。間違いを防ぎ作業が速くなります。
  • ろ過フラスコ用ゴムアダプター ISOLAB

    ろ過フラスコ用ゴムアダプター

    ISOLAB
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ろ過フラスコ及びロートの破損を防ぎます。
  • 滅菌パック ロールタイプ 三商

    滅菌パック ロールタイプ

    三商
    13,980税込15,378
    1巻
    6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。
  • マイクロスパチュラ ハマー

    マイクロスパチュラ

    ハマー
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)全長(mm)140先端幅(mm)2
  • マイクロスパチュラ ハマー

    マイクロスパチュラ

    ハマー
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
  • 代用白金線 Φ1.5mm ハマー

    代用白金線 Φ1.5mm

    ハマー
    4,398税込4,838
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.1材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:1.5、外径:2.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
  • ロック付マイクロチューブ Thermo Fisher Scientific

    ロック付マイクロチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    2,898税込3,188
    1セット(500個)ほか
    5日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
  • 細胞培養処理済ディッシュ コーニング

    細胞培養処理済ディッシュ

    コーニング
    27,980税込30,778
    1セット(60枚)ほか
    3日以内出荷
    透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 。細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
    材質ポリスチレン
  • コースター マルチウエルプレート コーニング

    コースター マルチウエルプレート

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(50枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
    材質ポリスチレン
  • 凍結保存用サンプルチューブ TOHO(トーホー)

    凍結保存用サンプルチューブ

    TOHO(トーホー)
    36,980税込40,678
    1セット(1000個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)
    容量(mL)2寸法(mm)12.5×48
  • セパラピッドマイクロチューブS 三商

    セパラピッドマイクロチューブS

    三商
    56,980税込62,678
    1セット(600個)
    当日出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
    容量(mL)1材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5
  • PFAペトリ皿 三商

    PFAペトリ皿

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    モールド一体成型品。内部底は平ら。段重ねできるように底の外側は内径にあわせて5mm小さくなっています。
  • アルミホイルシャーレ 三商

    アルミホイルシャーレ

    三商
    9,198税込10,118
    1セット(200個)
    6日以内出荷
    約13mmの持ち手付です。
    材質アルミ容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)60×54×16
  • NMRサンプルチューブ 三商

    NMRサンプルチューブ

    三商
    6,998税込7,698
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)0.38±0.03
  • クローニングリング 三商

    クローニングリング

    三商
    4,598税込5,058
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
  • 摺合せシャーレ 三商

    摺合せシャーレ

    三商
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    呼び寸法(mm)90×45全高(mm)50(フタを含む)身の外径×高さH(mm)90×40身の寸法(mm)内径75×深さ36
  • ペトリシャーレー 90mmA 三商

    ペトリシャーレー 90mmA

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • ペトリーシャーレー 90A フタのみ 三商

    ペトリーシャーレー 90A フタのみ

    三商
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
バイオ・食品(菌)関連用品