7,342件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照射装置 アズワン

    照射装置

    アズワン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • X線フィルム アズワン

    X線フィルム

    アズワン
    57,900税込63,690
    1箱(100枚)
    24日以内出荷
  • 粉末培地寒天培地 島津ダイアグノスティクス

    粉末培地寒天培地

    島津ダイアグノスティクス
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    種類粉末培地
  • 環境測定培地 Merck(メルクミリポア)

    環境測定培地

    Merck(メルクミリポア)
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • 実験動物用縫合打針器 アズワン

    実験動物用縫合打針器

    アズワン
    13,899税込15,289
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ホモジナイザー用検体バッグ アズワン

    ホモジナイザー用検体バッグ

    アズワン
    9,090税込9,999
    1個
    当日出荷
    仕様ホモジナイズ容量(mL):最大400材質1層(低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンの混合物)寸法(mm)180×300厚さ(μm)70型番AS201フィルター無しアズワン品番2-920-01
  • ハンディ青色LED光源 アズワン

    ハンディ青色LED光源

    アズワン
    8,639税込9,503
    1個
    当日出荷
  • マイクロ剪刀 アズワン

    マイクロ剪刀

    アズワン
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420-J2)
  • 解剖用精密ピンセット アズワン

    解剖用精密ピンセット

    アズワン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)
  • 浮遊細胞培養用プレート 12穴(平底) ステム

    浮遊細胞培養用プレート 12穴(平底)

    ステム
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様ウェル径×高さ(mm):Φ25×17材質PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)128×86×20アズワン品番1-8355-04
  • ビオラモPCRプレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモPCRプレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • コロニーカウンターライト台 アズワン

    コロニーカウンターライト台

    アズワン
    27,400税込30,140
    1個
    当日出荷
    仕様照光面サイズ(mm):147×115、照光面高さ(mm):13、照度:約7500Lux、消費電力(W):6電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番TLB-MPサイズ(mm)161.5×136.5×13アズワン品番2-4216-01
  • ビオラモポリカーボネイト角型ボトル VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモポリカーボネイト角型ボトル

    VIOLAMO(ビオラモ)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • サンプルチューブ Simport

    サンプルチューブ

    Simport
    16,137税込17,751
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ブリーザブルシーリングテープ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ブリーザブルシーリングテープ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様仕様:シール使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)外寸(mm)143×83型番241205アズワン品番2-1820-01
  • バイアルホルダー Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    バイアルホルダー

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
  • 白金線挟 真鍮通し(上) 野中理化器製作所

    白金線挟 真鍮通し(上)

    野中理化器製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様保持径(mm):Φ0.1~1.0材質本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト全長(mm)255型番真鍮通し(上)アズワン品番1-1436-01
  • クライオ ストレージボックス(PC) 三商

    クライオ ストレージボックス(PC)

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ポリカーポネート製のクライオボックス。 コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。 1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。 オートクレーブ可。
    使用温度(℃)-196~+121外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×53
  • インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ) ヤマト科学

    インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ)

    ヤマト科学
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷
    ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
    ヒーター(W)100材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)付属品棚板2枚使用温度範囲室温+5~60℃方式内槽壁面加温 自然対流方式定格電流(A)10内容積(L)約37安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360最高温度到達時間約40分
  • マルチプルウェルプレート FALCON(ファルコン)

    マルチプルウェルプレート

    FALCON(ファルコン)
    31,980税込35,178
    1ケース(50枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    細胞接着に適した培養表面処理が施されています。 各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
    仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
  • ステンレスシャーレ BeHAUS

    ステンレスシャーレ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    耐久性に優れ、長期の使用に耐えます。
    用途組織培養に材質ステンレス
  • 培地分注器用チューブカートリッジ アズワン

    培地分注器用チューブカートリッジ

    アズワン
    9,690税込10,659
    1個
    当日出荷
    培地分注器(MDS-100SA)、デジタル定量チュービングポンプ(DSP-100SA)専用のチューブカートリッジです。
    仕様オートクレーブ可材質シリコンゴムアズワン品番1-5916-12
  • マウス固定アジャスター サンプラテック

    マウス固定アジャスター

    サンプラテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    安定したベースが付いていて容易に作業が行えます。マウス固定部は頭部がスッポリ納まる為しっかり固定ができます。窒息防止に網目構造となっています。万一のためにマウスが飛び出さないように、飛び出し防止機構が付いていますので安心して作業が行えます。本体材質は塩化ビニル製です。
    長さ(mm)(最小~最大)20~80型番13302固定器寸法(Φmm)31
  • サンプラ(R) PTFEシャーレ サンプラテック

    サンプラ(R) PTFEシャーレ

    サンプラテック
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
    材質PTFE滅菌
  • ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(100個組)
    当日出荷
    紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
    材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
  • マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ Thermo Fisher Scientific

    マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ

    Thermo Fisher Scientific
    3,598税込3,958
    1袋(10個×12袋)
    翌々日出荷
    8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
    仕様8連キャップ(滅菌済)材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121℃アズワン品番1-9559-03
  • バイオフラスコ BioLite

    バイオフラスコ

    BioLite
    9,798税込10,778
    1箱(40個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)。細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
    材質(本体)PS、(キャップ)HDPE滅菌済み滅菌方法γ線
  • アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋) 三菱ガス化学

    アネロパウチ(アネロパック用パウチ袋)

    三菱ガス化学
    5,798税込6,378
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
    材質バリアナイロン耐熱温度(℃)80
  • バイオボックス(VIPオリコン) スギヤマゲン

    バイオボックス(VIPオリコン)

    スギヤマゲン
    59,980税込65,978
    1個
    12日以内出荷
    アズワン品番2-8170-01容量(L)65
  • クライオケーン(Tm)用コード NALGENE(ナルゲン)

    クライオケーン(Tm)用コード

    NALGENE(ナルゲン)
    8,298税込9,128
    1ケース(100個)
    3日以内出荷
    クライオケーンに用いる識別用の5色コード。 液体窒素中でもしっかりと国定。
    材質アルミニウム
  • サンプルチューブ立て(SUS304) 三和化研工業

    サンプルチューブ立て(SUS304)

    三和化研工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)角穴(mm)11棚高さ(mm)30
  • シリコナイズドスナップキャップ付チューブ Thermo Fisher Scientific

    シリコナイズドスナップキャップ付チューブ

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1袋(250個)ほか
    翌々日出荷
    微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
  • マイクロチューブ ロック付 Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブ ロック付

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(500個)ほか
    翌々日出荷
    フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 滅菌竹串 アズワン

    滅菌竹串

    アズワン
    3,590税込3,949
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    γ線滅菌済なので開封後すぐに使用出来ます。 使用後は先端を燃やすだけで完全に処理出来ます。
    材質アズワン品番1-5980-01滅菌済み滅菌方法γ線全長(mm)約150仕様γ線滅菌済
  • セルスクレーパー アズワン

    セルスクレーパー

    アズワン
    7,356税込8,092
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    γ線滅菌済みで、個別に包装しています。 掻き取り部の角度を変えることができます。
    材質ブレード/PE(ポリエチレン)、柄/PP(ポリプロピレン)
  • カルチャーボトル用 オプション アズワン

    カルチャーボトル用 オプション

    アズワン(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ) FALCON

    組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)

    FALCON
    29,980税込32,978
    1袋(20本×5袋)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
    仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
  • プレートシール(粘着式) ステム

    プレートシール(粘着式)

    ステム
    10,980税込12,078
    1箱(200枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)80×135
  • 96ディープウェルプレート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    96ディープウェルプレート

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    47,980税込52,778
    1ケース(5個×10包)
    翌々日出荷
    耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
    仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
バイオ・食品(菌)関連用品