7,342件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェイキングインキュベーター アズワン

    シェイキングインキュベーター

    アズワン
    237,000税込260,700
    1台
    当日出荷
    コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!
    種別本体質量(kg)18.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~300振幅(mm)20温度調節範囲(℃)室温+5~60外寸法(mm)360×435×320アズワン品番4-525-01タイマータイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転温度安定度±0.3(at37℃)撹拌方式旋回方式温度調節精度(℃)0.1
  • PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux アズワン

    PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux

    アズワン
    16,100税込17,710
    1パック(120本)
    翌々日出荷
    個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
    用途DNase・RNase・DNAフリー仕様1ウェル容量(mL):0.1材質PP形状8連キャップフラットアズワン品番3-9991-01
  • PCRプレート フルスカートタイプ UltraFlux アズワン

    PCRプレート フルスカートタイプ UltraFlux

    アズワン
    7,019税込7,721
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
    用途DNase・RNase・DNAフリー材質PP
  • ミニインキュベーター アズワン

    ミニインキュベーター

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓の為、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
    用途自然対流方式付属品:棚板×1枚仕様設定温度範囲(℃):室温+5~60、温度設定単位(℃):0.1、温度分布幅(℃):3(37℃設定時)付属品棚板×1枚質量(kg)8.3容量(L)10電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)230×220×200センサー白金測温抵抗体Pt100Ω電源コード(m)2温度制御方式PID制御棚ピッチ(mm)48(最大2段)外寸法(mm)285×280×335アズワン品番3-8658-01
  • インキュベーター スチールタイプ アズワン

    インキュベーター スチールタイプ

    アズワン
    144,000税込158,400
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • インキュベーター ステンレスタイプ アズワン

    インキュベーター ステンレスタイプ

    アズワン
    163,000税込179,300
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き アズワン

    アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    73,900税込81,290
    1箱
    当日出荷
    試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
    用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W種別4℃固定タイプアズワン品番3-7055-01-22
  • パーソナルインキュベーター アズワン

    パーソナルインキュベーター

    アズワン
    100,000税込110,000
    1台
    当日出荷
    用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz 1A外寸(mm)491×296×291内寸(mm)312×220×157センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装温度設定範囲(℃)室温+5~60アズワン品番1-6035-11商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • スーパークリアマイクロチューブ 2mL VWR

    スーパークリアマイクロチューブ 2mL

    VWR
    20,980税込23,078
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
    用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
  • スーパークリアマイクロチューブ 0.5mL VWR

    スーパークリアマイクロチューブ 0.5mL

    VWR
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
    用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
  • ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel Scientific

    ELISA用シールプレートフィルム SealPlate

    Excel Scientific
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
    材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-01適合容器マルチウェルプレート
  • ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab Excel Scientific

    ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab

    Excel Scientific
    6,798税込7,478
    1箱(50枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。標準的なマルチウェルプレートに合わせてあらかじめカットされたシートフィルムです。両端にタブが付いており、片側にはカラーの丸印が印刷されているため識別が容易になります。片方を剥がして実験ノートに貼り、もう一方は識別用にプレートに残すといった使い方も可能です。
    材質PET寸法(mm)79.4×146.1厚さ(μm)50適合容器96wellプレート使用温度範囲(℃)-40~+120
  • PCR用保護フィルム eXTReame Seal Excel Scientific

    PCR用保護フィルム eXTReame Seal

    Excel Scientific
    8,598税込9,458
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
    仕様DNase・RNaseフリー材質PET・アクリル系粘着剤寸法(mm)78.3×140.5使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)50アズワン品番3-9128-01
  • ホイルシール eXTReme FoilSeal Excel Scientific

    ホイルシール eXTReme FoilSeal

    Excel Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    フラットトップや縁が高いプレートにもにフィットするため、サンプルのコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えます。低温での保管に適しています。ピペットチップなどで穴を開けることが可能です。片端はタブ付きです。
    仕様DNase・RNase・核酢酸フリー材質アルミホイル・アクリル系接着剤寸法(mm)78.3×129使用温度範囲(℃)-80~120厚さ(μm)48アズワン品番3-9127-01
  • G-Tube シリコン処理 1.5mL Bio Plas

    G-Tube シリコン処理 1.5mL

    Bio Plas
    9,998税込10,998
    1袋(500本)
    翌々日出荷
    丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
    容量(mL)1.5仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)包装バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8629-01オートクレーブの可否不可
  • ビバコン(DNA・タンパク用) sartorius(ザルトリウス)

    ビバコン(DNA・タンパク用)

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1箱(25個)ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
  • 細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1組(150個)ほか
    3日以内出荷
    表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
    材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
  • 細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1組(280個)ほか
    3日以内出荷
    表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
    材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
  • セラムチューブ(アウターキャップタイプ) ケニス

    セラムチューブ(アウターキャップタイプ)

    ケニス
    38,980税込42,878
    1組(500本)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
    包装50本×10袋材質本体/PP(ポリプロピレン)
  • 腰高シャーレ(焼口) ナリカ

    腰高シャーレ(焼口)

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ガラス
  • ビオラモマイクロチューブ ナリカ

    ビオラモマイクロチューブ

    ナリカ
    1,988税込2,187
    1組(500個)
    4日以内出荷
    高速遠心分離、低温保存等多目的な用途に適します。
    容量(mL)1.5仕様目盛付材質ポリプロピレン
  • シャーレ 焼口 TGK(東京硝子器械)

    シャーレ 焼口

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • 特定微生物試験培地 Merck(メルクミリポア)

    特定微生物試験培地

    Merck(メルクミリポア)
    8,298税込9,128
    1箱(20枚)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    日本薬局方適合の生培地です。
    種類生培地
  • 粉末培地 Merck(メルクミリポア)

    粉末培地

    Merck(メルクミリポア)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    種類粉末培地種別ベアードパーカー寒天培地 S1phylococcusアズワン品番3-3493-08
  • 洗浄液A Merck(メルクミリポア)

    洗浄液A

    Merck(メルクミリポア)
    9,198税込10,118
    1箱(4本)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    一般的な洗浄液として適しており、ほとんどの試料に対応します。試料の溶解希釈、指標菌の復元複製に適しています。STBMRFA12DPは二重包装になっており、アイソレーターでの使用に適しています。EP/USP/JP準拠しています。
  • 好気性微生物試験培地 Merck(メルクミリポア)

    好気性微生物試験培地

    Merck(メルクミリポア)
    7,899税込8,689
    1箱(20枚)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    日本薬局方適合の生培地です。
    種類生培地
  • 滅菌4オンスコンテナー Thermo Fisher Scientific

    滅菌4オンスコンテナー

    Thermo Fisher Scientific
    36,980税込40,678
    1箱(100袋)
    翌々日出荷
    透明度が高く、中身が容易に確認できます。モレにくいプラグシールタイプのスクリューキャップです。
    種別120mlアズワン品番2-7424-01
  • 2Dチューブ V底用 セパラシール サーモ(Thermo Fisher)

    2Dチューブ V底用 セパラシール

    サーモ(Thermo Fisher)
    11,759税込12,935
    1箱(10シート×96個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • コントロールキット キッコーマンバイオケミファ

    コントロールキット

    キッコーマンバイオケミファ
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    充電約30秒で素早く本体の動作感度確認を行う事ができます。
    アズワン品番2-8524-05商品タイプレンタル品はこちら
  • アネロパック(R)嫌気性パウチ アネロパック

    アネロパック(R)嫌気性パウチ

    アネロパック
    21,980税込24,178
    1箱(50枚×10袋)
    翌々日出荷
    試料原液と培地を入れて混合し、空気を遮断して培養することで嫌気性芽胞菌(クロストリジア)のコロニーを検出します。
    種別嫌気培養 クロストリジア検出用アズワン品番3-3431-01
  • 電気泳動用プレキャストゲル BIORAD

    電気泳動用プレキャストゲル

    BIORAD
    22,980税込25,278
    1箱
    3日以内出荷から11日以内出荷
    染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。
    保管環境冷蔵
  • メタルディテクトワイドスクレーパー アズワン

    メタルディテクトワイドスクレーパー

    アズワン
    693税込762
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
  • メタルディテクトスクレーパー アズワン

    メタルディテクトスクレーパー

    アズワン
    792税込871
    1個
    当日出荷
    鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
  • 滅菌サンプリングスパチュラ SP scienceware

    滅菌サンプリングスパチュラ

    SP scienceware
    37,980税込41,778
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    個包装滅菌タイプです。
    種別100個入アズワン品番3-6201-01
  • アイキューブ アズワン

    アイキューブ

    アズワン
    55,900税込61,490
    1箱
    当日出荷
    衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。
    種別カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプアズワン品番3-7056-01
  • タンタル線(Φ1.5×500mm) アズワン

    タンタル線(Φ1.5×500mm)

    アズワン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)Φ1.5×500アズワン品番3-5488-04純度(%)Ta≧99.9
  • タンタル棒(Φ4×100mm) アズワン

    タンタル棒(Φ4×100mm)

    アズワン
    16,700税込18,370
    1個
    5日以内出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)Φ4×100アズワン品番3-5487-01純度(%)Ta≧99.9
  • クライオバイアル Heathrow Scientific

    クライオバイアル

    Heathrow Scientific
    39,006税込42,907
    1箱(50本×10袋)
    翌々日出荷
  • 滅菌竹串 アズワン

    滅菌竹串

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個(200本×5袋)
    当日出荷
    γ線滅菌済みですので開封後すぐに使用できます。使用後は先端を燃やすだけで処理できます。
    仕様γ線滅菌済材質長さ(mm)約90アズワン品番1-5980-02
  • サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ Simport

    サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ

    Simport
    19,400税込21,340
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)-196~+121オートクレーブの可否
バイオ・食品(菌)関連用品