7,342件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ぺたんチェック(R)II25 PKシリーズ 栄研化学

    ぺたんチェック(R)II25 PKシリーズ

    栄研化学
    8,698税込9,568
    1箱(4袋×10枚)
    当日出荷
    器具・培地調整等の事前準備が不要で、1人で容易に操作できます。 汚染実態の把握・消毒殺菌効果判定が肉眼ででき、また汚染源の特定菌の有無を判定することができます。 培地を凸状に盛り上げた、コンタクト(接触)平板です。
    仕様冷蔵、(測定する集落)発育したすべての集落使用目的一般細菌用アズワン品番6-9530-21色調(培地)淡黄表面積(培地)約25cm2
  • ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入 WATSON

    ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入

    WATSON
    23,980税込26,378
    1箱
    12日以内出荷
    ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。 電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。 再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。 ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
    容量(mL)0.5タイプ自立型材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン遠心強度17,000×G(水0.5mL・15分間)オートクレーブの可否不可OリングO-リングレス仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
  • トーテムオープナー 175-20B inner用 5入 WATSON

    トーテムオープナー 175-20B inner用 5入

    WATSON
    3,298税込3,628
    1箱
    12日以内出荷
    仕様インナーキャップ専用
  • マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL WATSON

    マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,998税込10,998
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類やや固い材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状丸底目盛200/1000μL
  • ハイパーμチューブ 丸底hard 滅菌 1.5mL WATSON

    ハイパーμチューブ 丸底hard 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,998税込10,998
    1箱(10本×50袋)
    12日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類固い形状丸底材質ヴァージンポリプロピレン遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)目盛500/1000/1500μLオートクレーブの可否可能アズワン品番64-8002-53
  • PCR8連チューブ 0.2mL 1000入 TGK(東京硝子器械)

    PCR8連チューブ 0.2mL 1000入

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1箱
    8日以内出荷
    壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
    タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
  • NMRチューブ 10本入 TGK(東京硝子器械)

    NMRチューブ 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1箱
    8日以内出荷
    高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。
    長さ(mm)100材質高品質ボロシリケートガラス
  • 水素発生剤 10個 TGK(東京硝子器械)

    水素発生剤 10個

    TGK(東京硝子器械)
    1,890税込2,079
    1箱
    8日以内出荷
    カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
    用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
  • アネロパック・ケンキ スギヤマゲン

    アネロパック・ケンキ

    スギヤマゲン
    5,498税込6,048
    1箱
    4日以内出荷
    水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。 酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。 容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。 剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。 2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。
    用途1袋を2.5Lのジャーに使用保管環境要冷蔵
  • 滅菌シャーレー 500枚入 TGK(東京硝子器械)

    滅菌シャーレー 500枚入

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    電子線滅菌済み。
    身の径(Φmm)90ケース入数10枚×50袋
  • ペトリマルチラック Φ90mm サンプラテック

    ペトリマルチラック Φ90mm

    サンプラテック
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    寒天培地を入れたシャーレはこのラックへ! 出し入れする、ひっくり返す、蓋を開ける、移動する、保管する、どの動作をとっても今までになく"いい”感じです! オートクレーブ可能です。
    材質本体:PP、 ワッシャー:ポリカーボネート
  • チューブラック 5.0/15mL 2個 Eppendorf(エッペンドルフ)

    チューブラック 5.0/15mL 2個

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,798税込9,678
    1組
    8日以内出荷
    オートクレーブ可
    適合チューブ(mL)5.0mL/1.5本数12本用-
  • ロックウール培地 グローキューブ 日東紡績

    ロックウール培地 グローキューブ

    日東紡績
    18,299税込20,129
    1箱
    欠品中
    土やヤシ殻等の有機培地と比べ多くの優位性があります。自由水が豊富、再浸透性に優れる、製品の均一性などの特徴を持つため、水分管理がしやすく、収穫量アップが期待できます。
    容量(L)150寸法(縦×横×高さ)(mm)10×10×10アズワン品番61-9663-68
  • BD Difco TM 1%TTC溶液 ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM 1%TTC溶液

    ベクトン・ディッキンソン
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷
    培地調製に用いることができる1%TTC溶液です。
    アズワン品番63-6532-83保管環境冷蔵
  • BD BBL TM ミューラーヒントンⅡブロス イオン調製 5mL ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM ミューラーヒントンⅡブロス イオン調製 5mL

    ベクトン・ディッキンソン
    31,980税込35,178
    1個(100本)
    4日以内出荷
    タイプ薬剤感受性テスト用アズワン品番63-6532-32チューブサイズKチューブ
  • BD BBL TM サブローデキストロースブロス ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM サブローデキストロースブロス

    ベクトン・ディッキンソン
    1,898税込2,088
    1個(10本)
    4日以内出荷
    タイプ酵母・真菌用
  • ガラスマイクロプレート用フタ 三商

    ガラスマイクロプレート用フタ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。ガラスマイクロプレートB-1~B-4用共通のフタです。
  • ペトリディッシュ微生物用 FALCON

    ペトリディッシュ微生物用

    FALCON
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    アズワン品番3-3233-04
  • 角型ジャー 標準/薄型 共通 パッキン アネロパック

    角型ジャー 標準/薄型 共通 パッキン

    アネロパック
    899税込989
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    アネロパック角型ジャー用(標準・薄型共通)のパッキンです。
    アズワン品番62-3092-04
  • DIAPHRAGM PUMP AQU8871 Merck(メルクミリポア)

    DIAPHRAGM PUMP AQU8871

    Merck(メルクミリポア)
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • コラーゲンⅠコート フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    コラーゲンⅠコート フラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MILLIPAK 100 .22 NPTM 1/PK 1ST Merck(メルクミリポア)

    MILLIPAK 100 .22 NPTM 1/PK 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0195-03
  • EZ-Fitマニホールドバルブ用0-リングセット 3×1ST Merck(メルクミリポア)

    EZ-Fitマニホールドバルブ用0-リングセット 3×1ST

    Merck(メルクミリポア)
    8,998税込9,898
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様ブランド名:EZ-Fit(R)主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:EZ- Fit(TM) 吸引マニホールド O-リングキット材質EPDM品名EZ-Fit 吸引マニホールドアズワン品番61-0191-34アプリケーション一般微生物分析
  • ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地) シグマアルドリッチ

    ムラシゲ・スクーグ基礎培地(植物培地)

    シグマアルドリッチ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4.4gで1Lの培地ができる配合の粉末培地です。 ガンボーグB5のビタミン類も含んでいます。
    種類粉末培地仕様ガンボーグB5ビタミン類含む保管環境1
  • ブドウ球菌検出紙 サン化学

    ブドウ球菌検出紙

    サン化学
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
    保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)保管環境冷蔵反応細菌、黄色ブドウ球菌反応変色黒、ライトブルー蛍光(紫外線照射)
  • アンプル培地 Merck(メルクミリポア)

    アンプル培地

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(50本)
    当日出荷から16日以内出荷
    便利な1試験用2mLプラスチックアンプルに密封充填されており、ガラスアンプルのカッティング操作を無くし、大量包装での廃棄や無駄がありません。 取扱いが簡素なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。 微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。
    種類アンプル培地保存方法要冷蔵(2~10℃)保管環境冷蔵有効期限6ヶ月
  • 白金線ホルダー ケニス

    白金線ホルダー

    ケニス
    559税込615
    1個
    当日出荷
    仕様エボナイト柄付全長(mm)210
  • 50×TAEバッファ 関東化学

    50×TAEバッファ

    関東化学
    12,980税込14,278
    1個(1L)
    6日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • 10×TAEバッファ 関東化学

    10×TAEバッファ

    関東化学
    5,098税込5,608
    1個(1L)
    6日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • 水平接続型共培養容器 NICO-1 1箱 10セット入 ギンレイラボ

    水平接続型共培養容器 NICO-1 1箱 10セット入

    ギンレイラボ
    67,980税込74,778
    1箱(10セット)
    14日以内出荷
    水平接続型共培養容器。細胞間相互作用中に2ウェルで細胞を同時に各種倒立顕微鏡で観察可能。ICCPフィルターの孔サイズ(0.03、0.2、0.6、1.2um)を目的により選択できます。細胞上清中の蛋白質等が自然に拡散するため、細胞同士の自然な相互作用観察が可能。従来の上下型共培養により移行するエクソソーム密度が2倍高い。細胞上清中に細胞による孔を塞がない機構⇒培養中も効率よく拡散できます。培養上清を共有する従来のセルカルチャーインサートとは異なり、細胞鬼面は同じPS材質。1セットはスライドガラスと同じ大きさ。各ウェルで免疫染色が可能。異なる環境で培養した細胞を容器A、容器Bごと接続可能。
    仕様※ガンマ線滅菌済み本体PS製アズワン品番69-8446-75
  • 多連結水平接続型共培養容器 NICO-C 2504シリーズ ギンレイラボ

    多連結水平接続型共培養容器 NICO-C 2504シリーズ

    ギンレイラボ
    11,980税込13,178
    1セット
    14日以内出荷
    NICO-1をさらに進化。多連結水平接続型共培養容器。NICO-1と同時に使用することで、3ウェルまたは4ウェルの共培養が可能。
    仕様※ガンマ線滅菌済み本体PS製アズワン品番69-8446-76
  • 多連結水平接続型共培養容器 NICO-C 2504シリーズ ギンレイラボ

    多連結水平接続型共培養容器 NICO-C 2504シリーズ

    ギンレイラボ
    46,980税込51,678
    1箱(5セット)
    14日以内出荷
    NICO-1をさらに進化。多連結水平接続型共培養容器。NICO-1と同時に使用することで、3ウェルまたは4ウェルの共培養が可能。
    仕様1箱 5セット入,※NICO-C(2504-03)5個分のサイズアズワン品番69-8446-77
  • ForLabs 希釈液 Sanigen

    ForLabs 希釈液

    Sanigen
    21,980税込24,178
    1ケース(12個×20本)
    15日以内出荷
    160度まで蓋が開く為、クロスコンタミネーションを防止できます。クリアタイプの容器で検体をはっきり確認できます。1パックのサイズが小さい為、保管しやすくなっています。
    サイズ3.3×7cm容量9mLタイプ蓋:ワンタッチタイプ
  • 0.55mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 96本SBSラック 未滅菌 1箱 96本×10ラック ユーレカ・テクノロジーズ

    0.55mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 96本SBSラック 未滅菌 1箱 96本×10ラック

    ユーレカ・テクノロジーズ
    81,980税込90,178
    1箱(10ラック×96本)
    60日以内出荷
    アウターキャップを採用。キャップを外した際、ネジ部に触れる危険性が低く、汚染防止に貢献します。インナーキャップチューブと比べ、33%の省スペース、14%の内容量アップを実現しました。チューブ底面に二次元バーコード(DataMatrix)が刻印されており、個体識別が可能です。チューブ側面には一次元バーコード+ヒューマンリーダブルが刻印されています。二次元バーコードリーダーやスキャナーとの連携により、ラベル印刷よりも多検体管理をより容易に行えます。
    仕様※キャップ装着済※Dnase/Rnase Free※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。適合0.55mL材質(チューブ/キャップ)ポリプロピレン(PP)、(ラックフタ)ポリカーボネート(PC)温度(℃)LN2(気相)~121℃アズワン品番69-3152-94
  • 10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 滅菌済 1箱 24本×10袋入 ユーレカ・テクノロジーズ

    10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 滅菌済 1箱 24本×10袋入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    53,980税込59,378
    1箱(10袋×24本)
    60日以内出荷
    アウターキャップを採用。キャップを外した際、ネジ部に触れる危険性が低く、汚染防止に貢献します。インナーキャップチューブと比べ、33%の省スペース、14%の内容量アップを実現しました。チューブ底面に二次元バーコード(DataMatrix)が刻印されており、個体識別が可能です。チューブ側面には一次元バーコード+ヒューマンリーダブルが刻印されています。二次元バーコードリーダーやスキャナーとの連携により、ラベル印刷よりも多検体管理をより容易に行えます。
    仕様※キャップ装着済※Dnase/Rnase Free※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free※電子線滅菌処理済※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。適合7.6mL材質(チューブ/キャップ)ポリプロピレン(PP)温度(℃)LN2(気相)~121℃アズワン品番69-3152-73
  • 0.3mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 96本SBSラック 未滅菌 1箱 96本×10ラック ユーレカ・テクノロジーズ

    0.3mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 96本SBSラック 未滅菌 1箱 96本×10ラック

    ユーレカ・テクノロジーズ
    81,980税込90,178
    1箱(10ラック×96本)
    60日以内出荷
    アウターキャップを採用。キャップを外した際、ネジ部に触れる危険性が低く、汚染防止に貢献します。インナーキャップチューブと比べ、33%の省スペース、14%の内容量アップを実現しました。チューブ底面に二次元バーコード(DataMatrix)が刻印されており、個体識別が可能です。チューブ側面には一次元バーコード+ヒューマンリーダブルが刻印されています。二次元バーコードリーダーやスキャナーとの連携により、ラベル印刷よりも多検体管理をより容易に行えます。
    仕様※キャップ装着済※Dnase/Rnase Free※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。適合0.2mL材質(チューブ/キャップ)ポリプロピレン(PP)、(ラックフタ)ポリカーボネート(PC)温度(℃)LN2(気相)~121℃アズワン品番69-3152-90
  • 1.5mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 未滅菌 1箱 48本×10袋入 ユーレカ・テクノロジーズ

    1.5mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 未滅菌 1箱 48本×10袋入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    36,980税込40,678
    1箱(10袋×48本)
    60日以内出荷
    アウターキャップを採用。キャップを外した際、ネジ部に触れる危険性が低く、汚染防止に貢献します。インナーキャップチューブと比べ、33%の省スペース、14%の内容量アップを実現しました。チューブ底面に二次元バーコード(DataMatrix)が刻印されており、個体識別が可能です。チューブ側面には一次元バーコード+ヒューマンリーダブルが刻印されています。二次元バーコードリーダーやスキャナーとの連携により、ラベル印刷よりも多検体管理をより容易に行えます。
    仕様※キャップ装着済※Dnase/Rnase Free※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。適合1.5mL材質(チューブ/キャップ)ポリプロピレン(PP)温度(℃)LN2(気相)~121℃アズワン品番69-3152-76
  • 0.3mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 96本SBSラック 滅菌済 1箱 96本×10ラック ユーレカ・テクノロジーズ

    0.3mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 96本SBSラック 滅菌済 1箱 96本×10ラック

    ユーレカ・テクノロジーズ
    88,980税込97,878
    1箱(10ラック×96本)
    60日以内出荷
    アウターキャップを採用。キャップを外した際、ネジ部に触れる危険性が低く、汚染防止に貢献します。インナーキャップチューブと比べ、33%の省スペース、14%の内容量アップを実現しました。チューブ底面に二次元バーコード(DataMatrix)が刻印されており、個体識別が可能です。チューブ側面には一次元バーコード+ヒューマンリーダブルが刻印されています。二次元バーコードリーダーやスキャナーとの連携により、ラベル印刷よりも多検体管理をより容易に行えます。
    仕様※キャップ装着済※Dnase/Rnase Free※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free※電子線滅菌処理済※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。適合0.2mL材質(チューブ/キャップ)ポリプロピレン(PP)、(ラックフタ)ポリカーボネート(PC)温度(℃)LN2(気相)~121℃アズワン品番69-3152-91
  • 10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 24本SBSラック 滅菌済 ユーレカ・テクノロジーズ

    10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ 24本SBSラック 滅菌済

    ユーレカ・テクノロジーズ
    59,980税込65,978
    1箱(10ラック×24本)
    60日以内出荷
    アウターキャップを採用。キャップを外した際、ネジ部に触れる危険性が低く、汚染防止に貢献します。インナーキャップチューブと比べ、33%の省スペース、14%の内容量アップを実現しました。チューブ底面に二次元バーコード(DataMatrix)が刻印されており、個体識別が可能です。チューブ側面には一次元バーコード+ヒューマンリーダブルが刻印されています。二次元バーコードリーダーやスキャナーとの連携により、ラベル印刷よりも多検体管理をより容易に行えます。
    仕様※キャップ装着済※Dnase/Rnase Free※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free※電子線滅菌処理済※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。適合ワーキングボリューム:7.6mL材質(チューブ/キャップ)ポリプロピレン(PP)、(ラックフタ)ポリカーボネート(PC)温度(℃)耐性:LN2(気相)~121アズワン品番69-3152-75
  • 10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 未滅菌 1箱 24本×10袋入 ユーレカ・テクノロジーズ

    10.0mL 二次元バーコード付サンプルチューブ バルク包装 未滅菌 1箱 24本×10袋入

    ユーレカ・テクノロジーズ
    47,980税込52,778
    1箱(10袋×24本)
    60日以内出荷
    アウターキャップを採用。キャップを外した際、ネジ部に触れる危険性が低く、汚染防止に貢献します。インナーキャップチューブと比べ、33%の省スペース、14%の内容量アップを実現しました。チューブ底面に二次元バーコード(DataMatrix)が刻印されており、個体識別が可能です。チューブ側面には一次元バーコード+ヒューマンリーダブルが刻印されています。二次元バーコードリーダーやスキャナーとの連携により、ラベル印刷よりも多検体管理をより容易に行えます。
    仕様※キャップ装着済※Dnase/Rnase Free※Animal(BSE/TSE) Heavy Metal Free※ワーキングボリュームは参考値であり、内容物によって変化します。適合ワーキングボリューム7.6mL材質(チューブ/キャップ)ポリプロピレン(PP)温度(℃)耐性:LN2(気相)~121アズワン品番69-3152-72
バイオ・食品(菌)関連用品