絞り込み
ブランド
- 光明理化
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,207)
- Merck(メルクミリポア)(1,152)
- TGK(東京硝子器械)(887)
- 三商(798)
- フロンケミカル(649)
- tantore(643)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
- ケニス(583)
- アラム(362)
- 武藤化学(337)
- 日本理化学器械(NRK)(331)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(315)
- コクゴ(299)
- ナリカ(297)
- 林純薬工業(288)
- フロン工業(274)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(186)
- ブランドをもっと見る

エアーサンプリングポンプ
光明理化¥109,800税込¥120,7801個当日出荷DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。仕様内蔵流量計:マスフローセンサ寸法(mm)145×54×99質量(g)490電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源構造ダイヤフラム式吸引ポンプ範囲(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと)動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-35流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)10~1200
北川式 エアフローインジケータ薬剤
光明理化¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷エアフローインジケーターAF型の補充用薬剤です。 毒性のない安全な薬液です。用途気流検査仕様AF-1用補充薬剤トラスコ品番827-9761質量(g)550主成分プロピレングリコール








![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)