絞り込み
ブランド
- ピグ
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,208)
- Merck(メルクミリポア)(1,151)
- TGK(東京硝子器械)(888)
- 三商(798)
- フロンケミカル(649)
- tantore(643)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
- ケニス(584)
- アラム(362)
- 武藤化学(337)
- 日本理化学器械(NRK)(331)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(314)
- コクゴ(299)
- ナリカ(297)
- 林純薬工業(286)
- フロン工業(274)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(185)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)
ピグ¥23,980税込¥26,3781箱(100枚)当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
スーパーピグソックス PIGシリーズ
ピグ¥9,998~税込¥10,998~1袋(7本)ほか当日出荷から10日以内出荷水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)
ピグ¥23,980~税込¥26,378~1箱(50枚)ほか当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。用途酸、アルカリなどの液体の吸収。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3吸収量約836mL/枚縦(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)51
ハズマットピグ(R)ソックス
ピグ¥48,980税込¥53,8781箱(12本)4日以内出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。材質ポリプロピレン直径(Φcm)8長さ(cm)117箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395吸収量(L/箱)約36吸収量(L/本)約3RoHS指令(10物質対応)対応
ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)
ピグ¥22,980税込¥25,2781セット欠品中透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
ピググリッピーマット MATシリーズ
ピグ¥25,980~税込¥28,578~1箱(15枚)ほか当日出荷から12日以内出荷マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。幅(mm)810厚さ(mm)3色グレー
ピグ76コンテナ入りスピルキット
ピグ¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷から10日以内出荷回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。UN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S容器等級1、2、3)に適合しています。
ピグ76コンテナ入りスピルキット 詰め替え用
ピグ¥37,980税込¥41,7781箱10日以内出荷KIT211の詰め替え用です。仕様吸収量(L/セット):44.4質量(kg)7.7アズワン品番61-3593-44
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ロール)
ピグ¥62,980税込¥69,2781巻4日以内出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 ロールは広範囲の液体漏れをカバーします。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)14.1長さ(m)45吸収量(L/箱)約150.5アズワン品番1-8086-04RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)76
ピグスピルリスポンスバケツ
ピグ¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷から17日以内出荷ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。回転式のフタは開閉が容易です。容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。質量(kg)5
ピグ76コンテナ入りスピルキット 詰め替え用
ピグ¥68,980税込¥75,8781箱7日以内出荷KIT311の詰め替え用です。仕様吸収量(L/セット):41.5質量(kg)7.7アズワン品番61-3593-48
ピグカウンタートップスピルコンテイメントトレー
ピグ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷少量の液体容器からの垂れ落ちや、作業台の上の漏洩を防ぎます。トレー(本体)はドレン付きで、内部に溜まった液体を容易に排出することができます。耐薬品性にすぐれたポリエチレン製です。半透明のトレー(本体)は、内部の液体を容易に確認することができます。用途少量の液体容器の漏洩対策に。実験室や研究室に。材質ポリエチレン色サンプ:白 格子板:黒高さ(mm)99
ハズマットピグ(R)パルプ
ピグ¥19,980税込¥21,9781箱(2.3kg)5日以内出荷ハズマットピグパルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。 100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 危険な液体漏れをすばやく吸収します。材質ポリプロピレン100%吸収量約22.7L/箱
油専用ピグタフマット MAT452シリーズ
ピグ¥10,980~税込¥12,078~1袋(5枚)10日以内出荷水は吸収せず、油のみを吸収します。耐久性の高いマット表面は、耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。防炎適合品
ピググリッピーマット MATシリーズ
ピグ¥84,980~税込¥93,478~1袋(15枚)ほか9日以内出荷水、油を吸収します。マット裏面は粘着素材になっており、往来の多い場所でも、マットのずれ、折れ曲がりがありません。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)防炎適合品
ピググリッピーマンモスグリーンマット MATシリーズ
ピグ¥29,980~税込¥32,978~1袋(15枚)ほか5日以内出荷から16日以内出荷水、油を吸収します。マット裏面は粘着素材になっており、往来の多い場所でも、マットのずれ、折れ曲がりがありません。すぐれた耐久性のグリーンのマット表面は、グリーンの床になじみます。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)防炎適合品
ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ
ピグ¥21,980~税込¥24,178~1袋(5枚)ほか9日以内出荷から10日以内出荷水、油を吸収します。マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。汚れの目立ちにくいグレーのマットで、長時間使用することができます。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)
バープレスファンネル DRM1125シリーズ
ピグ¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷ネジ式のファンネルで、用意に液体を注入することができ、逆流することがありません。質量(kg)6.4材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×38.1×33
油専用ピグタフマット MAT452シリーズ
ピグ¥35,980税込¥39,5781巻5日以内出荷水は吸収せず、油のみ吸収します。耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。ミシン目が入っているので必要量だけ手でカットできます。幅(mm)810厚さ(mm)3長さ(m)23アズワン品番61-3592-95
ピグスピルリスポンスバッグ
ピグ¥45,980税込¥50,5781個10日以内出荷丈夫な耐水性バッグは、よく目立つ黄色い安全色です。持ち運びや壁に掛けるのに便利な持ち手がついてます。マジックテープ式のフタで、バッグは簡単に開閉できます。仕様吸収量(L/セット):38.9幅(mm)495質量(kg)5.4高さ(mm)533奥行(mm)165アズワン品番61-3593-49
ピグ多目的コンテナキット
ピグ¥97,980~税込¥107,778~1個7日以内出荷から8日以内出荷耐久性の高いポリエチレン製の容器にピグ吸収剤が入ってます。経済的な緊急用キットは、漏洩の可能性のある場所に最適です。取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。高さ(mm)743
ピグラージオーバーパックキット 詰め替え用
ピグ¥259,800税込¥285,7801箱41日以内出荷KIT302の詰め替え用です。仕様吸収量(L/セット):236.7質量(kg)25.7アズワン品番61-3593-35
ピグラージオーバーパックキット 詰め替え用
ピグ¥119,800税込¥131,7801箱10日以内出荷KIT202の詰め替え用です。仕様吸収量(L/セット):223.6質量(kg)41アズワン品番61-3593-31
ピグラージオーバーパックキット
ピグ¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷から14日以内出荷容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。すばやく漏洩に対処できるよう内部を仕切り、吸収剤が収納されています。フォークリフトで容易に移動することができます。屋根のある屋外に設置することもできます。
ピグ(R)カプセル中和マット
ピグ¥29,980税込¥32,9781箱(25枚)翌々日出荷酸性もしくは塩基性の液体を吸収し中和するマットです。酸もしくは塩基に接触すると色が変わり、中和すると元の色に戻ります。ジェル化して固めるため、マットからの染み出しを防ぎます。98%の硫酸や50%に希釈された水酸化ナトリウムでも対応できます。

















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)