39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャー(NBR)

    武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用温度範囲-25~100℃使用箇所頭付ボルト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャー WF型 NOK

    シールワッシャー WF型

    NOK(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
  • M10 シールワッシャー (10個) エスコ

    M10 シールワッシャー (10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-10材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)16ボルトM10
  • M12 シールワッシャー (10個) エスコ

    M12 シールワッシャー (10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-12材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)18ボルトM12
  • M8 シールワッシャー (10個) エスコ

    M8 シールワッシャー (10個)

    エスコ(3件のレビュー)
    655税込721
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-8材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1外径(Φmm)14ボルトM8
  • 1/4" シールワッシャー(10個) エスコ

    1/4" シールワッシャー(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-2材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)1/4”外径(Φmm)20.57
  • シールワッシャーSUS WF型 NOK

    シールワッシャーSUS WF型

    NOK(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
  • 1/2" シールワッシャー(10個) エスコ

    1/2" シールワッシャー(10個)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-4材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.5サイズ(BSP)1/2”外径(Φmm)28.58
  • 3/8" シールワッシャー(10個) エスコ

    3/8" シールワッシャー(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    470税込517
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-3材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)3/8”外径(Φmm)23.80
  • M16 シールワッシャー (10個) エスコ

    M16 シールワッシャー (10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-16材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)24ボルトM16
  • 1/8" シールワッシャー(10個) エスコ

    1/8" シールワッシャー(10個)

    エスコ
    405税込446
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-1材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)1/8”外径(Φmm)15.88
  • シールワッシャー キーパー

    シールワッシャー

    キーパー
    193税込212
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナット部使用タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M18 シールワッシャー (10個) エスコ

    M18 シールワッシャー (10個)

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-18材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)26ボルトM18
  • シールワッシャー キーパー

    シールワッシャー

    キーパー
    90税込99
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    省スペースタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    689税込758
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 1"  シールワッシャー(10個) エスコ

    1" シールワッシャー(10個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-8材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.5サイズ(BSP)1”外径(Φmm)42.80
  • 3/4" シールワッシャー(10個) エスコ

    3/4" シールワッシャー(10個)

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-6材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.5サイズ(BSP)3/4”外径(Φmm)34.93
  • シールワッシャーFKM 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャーFKM

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP) エスコ

    1/8"-1" シールワッシャーセット(BSP)

    エスコ
    9,920税込10,912
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MXセット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)555ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • シール座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    シール座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷
    ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。 使用可能温度 120℃----[[SWS]] 200℃----[[SWS-F]] 120℃----[[SWS-E]] 180℃----[[SWS-S]]
    用途シールリング 油圧機器/空圧機器
  • シールワッシャー WD型 NOK

    シールワッシャー WD型

    NOK
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WD
  • M24 シールワッシャー (10個) エスコ

    M24 シールワッシャー (10個)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-24材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2外径(Φmm)32ボルトM24
  • シールワッシャー キーパー

    シールワッシャー

    キーパー
    90税込99
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22 シールワッシャー (10個) エスコ

    M22 シールワッシャー (10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423MW-22材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2外径(Φmm)30ボルトM22
  • M8-M24 シールワッシャーセット エスコ

    M8-M24 シールワッシャーセット

    エスコ
    10,300税込11,330
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • ニロスリング ZILLER

    ニロスリング

    ZILLER
    2,167税込2,384
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。
    材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
  • シール座金(PTFEコーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)

    シール座金(PTFEコーティング)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について
    用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム1袋入数(個)1
  • シールワッシャーSUS WD型 NOK

    シールワッシャーSUS WD型

    NOK
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
    用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WD
  • ワッシャ 三桂製作所

    ワッシャ

    三桂製作所
    819税込901
    1個
    10日以内出荷
    仕様取り付けできるねじ:CTG104材質ΦD138t1.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)45環境RoHS10物質対応
  • シールワッシャー エスコ

    シールワッシャー

    エスコ
    945税込1,040
    1袋(10個)
    翌日出荷
    10個入り。
    材質ニトリルゴム、金属部:鉄寸法(inch)BSP:5/8”最大圧力(MPa)106寸法(外径×厚さ)(mm)31.75×2.50
  • 排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL 株式会社ニコラス

    排水管のニオイをピタッと止める工事用シューポン 300mL

    株式会社ニコラス
    3,798税込4,178
    1本ほか
    5日以内出荷
    排水管を外したらすぐにシューポン。5秒ほどで高密度の泡が垂れずに管を密閉。、ニオイを約24時間閉じ込めます。、配管接続時には滑剤の代わりに塗布することで、スムースな接続が期待できます。、最後に水を流せば綺麗に泡が流れて詰まらず通水。、Φ75の排水管に15cmの泡を使用で、約60回使用できて超経済的!!是非、排水管工事現場でご利用ください。
    仕様●内容量:300mL●使用可能回数:75の排水管に10cmの泡を使用した場合、約60回使用可能●用途:トイレ、お風呂、洗面台、キッチン、新築排水管工事の通水前に。マンション内覧時やリフォームメンテナンス時の排水口にも。
  • シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW3X6.4-N 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-N型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW3X6.4-N 100個入

    武蔵オイルシール工業
    7,798税込8,578
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):3.4●呼び径(Φ):3.0●内径(Φd):3.1●外径(ΦD):6.4●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):245(25)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004782種別シールワッシャー材質パッキン:ニトリルゴム、ワッシャー:SPCC厚さ(mm)1アズワン品番67-4906-75
  • ポジショニングスペーサー イマオコーポレーション

    ポジショニングスペーサー

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-4130
  • シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW イマオコーポレーション

    シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします。
    適合ハイジェニック:HD-LMK、HD-WN、HD-WS、HD-FKF、HD-FKR、HD-RH、HD-TH材質(ワッシャー)SUS316L
  • シールパッキン押え 洲本整備機

    シールパッキン押え

    洲本整備機
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    MW2HP35B-U用部品
  • シールワッシャ 洲本整備機

    シールワッシャ

    洲本整備機
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    MW2HP35B-U用部品
  • シールワッシャー RYT型 NOK

    シールワッシャー RYT型

    NOK
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

シールワッシャ