カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(112)
- TRUSCO(68)
- キャニオン(47)
- ケニス(41)
- ERECTA(エレクター)(32)
- 三商(26)
- ナリカ(20)
- SHT(19)
- シンコー(18)
- エム・あい(10)
- 新光化成(9)
- サンコー(三甲)(8)
- サカセ化学工業(7)
- EBM(江部松商事)(5)
- クラフトワーク(5)
- シグマ光機(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- サカエ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
グリーン購入法適合(55)
収納・設備・保管・運搬用品とは、研究や開発などのほか、ステンレス製で錆びにくいこともあり、汎用的な用途に置いて厨房用品や薬品の収納や保管、運搬をする用具のことをいいます。作業台と運搬の用途を兼ねたステンレス製のワゴンや、貴重品などを収納するステンレス棚・ラック、キャビネット・ボックス、大型デシケーター、保管庫など目的に応じた種類のものがあります。他に、細かい作業をするための専門の工具や専用のシンク(流し台)、殺菌効果のある減菌ロッカー、研究用のデスク、チェアなどがあります。

透明プラスチックケース PBシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥91~税込¥100~1台ほか当日出荷試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質GPスチロール色透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
コンテナー用仕切板
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,598~税込¥2,858~1組(5枚)当日出荷PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。材質PP色白ピッチ(mm)15
薬品トレー
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
ボトルトレー SBT-3
三商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
仕切付コンテナー
積水マテリアル¥4,098~税込¥4,508~1個ほか当日出荷材質PP色ブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
ワゴン ステンレス製
(8件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202奥行(mm)400間口(mm)600段数天地2段積載荷重(kg)60/段全高(mm)800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75
ステンレスアングル40mm角
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
ワゴン アングルタイプ ステンレス製
(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)400間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600段数2全高(mm)600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)60均等積載量(kg/段)30
ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)
シンコー(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット(4個)当日出荷から9日以内出荷シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。用途厨房、医療、理化学、各種工場付属品取付用キャスタースパナ×1仕様自在車ストッパー付適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5ストッパー付き材質(金具)スチール
枠付きステンレスワゴン
アズワン(1件のレビュー)¥19,500~税込¥21,450~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
ステンレス小型作業台
サカエ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10材質(天板)SUS430色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
防振マット
アラム¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できます。 必要に応じてナイフまたはハサミで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
薬品コンテナー(持ち手付き)
アズワン¥1,430~税込¥1,573~1個当日出荷から翌々日出荷積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。材質PP(ポリプロピレン)
ステンレスアングル式ワゴン3段
TRUSCO(3件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質SUS430材質(本体)SUS430材質(車輪)ナイロン段数3全高(mm)800材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
卓上試薬瓶ホルダー
ケニス¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から16日以内出荷塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。ホルダー寸法(mm)Φ83×80
ガロン瓶収納ボックス
ケニス¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。材質PP質量(g)940外寸(mm)392×203×328内寸(mm)165×165×312(1マス)
ポストクランプ
ERECTA(エレクター)¥799税込¥8791組当日出荷隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。TGK品番115-58-34-09材質クロームメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4アズワン品番3-356-01RoHS指令(10物質対応)対応
キャリングトレー
アズワン¥4,059税込¥4,4651個当日出荷薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69アズワン品番3-183-01
薬品整理箱
ケニス¥5,198税込¥5,7181個当日出荷実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
理科実験用ガスコンロ
ナリカ¥7,900~税込¥8,690~1個ほか当日出荷から4日以内出荷アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大:約600
打ち込み式単独キャスター エラストマー車
ERECTA(エレクター)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アズワン品番3-341-01TKG品番9-1200-0803TKG品番(2017)6-1071-0803
スーパーエレクターシェルフ用キャスター
ERECTA(エレクター)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様ストッパー付アズワン品番3-341-02TKG品番9-1200-0804TKG品番(2017)6-1071-0804
ステンレスCSワゴン
サカエ¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷から3日以内出荷ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
回転ステージ
シグマ光機¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。材質真鍮ストローク粗360°微±5°(回転)精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)表面処理スーパーブラッククローム
...