絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(113)
  • TRUSCO(68)
  • キャニオン(47)
  • ケニス(41)
  • ERECTA(エレクター)(31)
  • 三商(26)
  • ナリカ(20)
  • SHT(19)
  • シンコー(18)
  • エム・あい(10)
  • 新光化成(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • サカセ化学工業(7)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • クラフトワーク(5)
  • シグマ光機(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
  • サカエ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収納・設備・保管・運搬用品とは、研究や開発などのほか、ステンレス製で錆びにくいこともあり、汎用的な用途に置いて厨房用品や薬品の収納や保管、運搬をする用具のことをいいます。作業台と運搬の用途を兼ねたステンレス製のワゴンや、貴重品などを収納するステンレス棚・ラック、キャビネット・ボックス、大型デシケーター、保管庫など目的に応じた種類のものがあります。他に、細かい作業をするための専門の工具や専用のシンク(流し台)、殺菌効果のある減菌ロッカー、研究用のデスク、チェアなどがあります。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業

    透明プラスチックケース PBシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    91税込100
    1台ほか
    当日出荷
    試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンテナー用仕切板 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    コンテナー用仕切板

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,598税込2,858
    1組(5枚)
    当日出荷
    PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
    材質PPピッチ(mm)15
  • シールドコンテナー 三商

    シールドコンテナー

    三商(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
    材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
    アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)
  • 仕切付コンテナー 積水マテリアル

    仕切付コンテナー

    積水マテリアル
    4,098税込4,508
    1個ほか
    当日出荷
    材質PPブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
  • ボトルトレー SBT-3 三商

    ボトルトレー SBT-3

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
    付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
  • 自在仕切板 三商

    自在仕切板

    三商(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
    材質PP
  • ナインボックス アリガ産業

    ナインボックス

    アリガ産業(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック製のきれいな整理箱です。自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。
    材質耐衝撃性PS(ポリスチレン)外形寸法(mm)344×240×155(取手含まず)
  • ステンレスアングル40mm角 TRUSCO

    ステンレスアングル40mm角

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
  • ワゴン ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン ステンレス製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数天地2段積載荷重(kg)60/段間口(mm)600奥行(mm)400全高(mm)800仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75
  • 整理バスケット イノマタ化学

    整理バスケット

    イノマタ化学
    709税込780
    1個
    当日出荷
  • 殺菌ランプ アズワン

    殺菌ランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    形状直管型口金G13B
  • ワゴン アングルタイプ ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン アングルタイプ ステンレス製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数2均等積載量(kg/段)30間口(mm)400奥行(mm)600全高(mm)600仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)60
  • ステンレス小型作業台 サカエ

    ステンレス小型作業台

    サカエ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
  • 枠付きステンレスワゴン アズワン

    枠付きステンレスワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
  • ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

    シンコー(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様自在車ストッパー付付属品取付用キャスタースパナ×1ストッパー付き適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5材質(金具)スチール
  • 差込式 クランプ SHT

    差込式 クランプ

    SHT(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • ビンマーカー ERECTA(エレクター)

    ビンマーカー

    ERECTA(エレクター)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    75×38mm大型サインプレートで、商品の仕分けや管理に便利です。
    アズワン品番3-347-01寸法(mm)75×38
  • 薬品庫用シール ナリカ

    薬品庫用シール

    ナリカ
    250税込275
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    片面粘着剤、台紙付き。
  • 防振マット アラム

    防振マット

    アラム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できます。 必要に応じてナイフまたはハサミで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
  • ステンレスアングル式ワゴン3段 TRUSCO

    ステンレスアングル式ワゴン3段

    TRUSCO(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
    材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質(車輪)ナイロン全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 薬品コンテナー(持ち手付き) アズワン

    薬品コンテナー(持ち手付き)

    アズワン
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ボトルホルダー(マグカップ) ヤマト科学

    ボトルホルダー(マグカップ)

    ヤマト科学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
    材質PP
  • 卓上試薬瓶ホルダー ケニス

    卓上試薬瓶ホルダー

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    塩ビ製の試薬瓶ホルダーです。 実験台・作業台での試薬瓶の転倒防止や整理に最適です。
    ホルダー寸法(mm)Φ83×80
  • バックレッジ ERECTA(エレクター)

    バックレッジ

    ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
    高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガロン瓶収納ボックス ケニス

    ガロン瓶収納ボックス

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
    材質PP質量(g)940外寸(mm)392×203×328内寸(mm)165×165×312(1マス)
  • ボトルストッカー サカセ化学工業

    ボトルストッカー

    サカセ化学工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    積み重ね可能なボトルストッカーで、ABS樹脂製の仕切板により細分化できます。
  • 薬品整理箱 ケニス

    薬品整理箱

    ケニス
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
    材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    棚段数(段)3高さ(mm)745組立時間1人30分
  • ポストクランプ ERECTA(エレクター)

    ポストクランプ

    ERECTA(エレクター)
    799税込879
    1組
    当日出荷
    隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
    アズワン品番3-356-01TGK品番115-58-34-09材質クロームメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ステージ シグマ光機

    回転ステージ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。 ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。
    材質真鍮ストローク粗360°微±5°(回転)精度0.02/0.02(同芯度/面振れ)(回転)表面処理スーパーブラッククローム
  • ステンレス支柱(ねじ切り仕様) TRUSCO

    ステンレス支柱(ねじ切り仕様)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 理科実験用ガスコンロ ナリカ

    理科実験用ガスコンロ

    ナリカ
    7,900税込8,690
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
    点火方式圧電点火方式安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス発熱量(kcal/h)最大:約600材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106
  • 打ち込み式単独キャスター エラストマー車 ERECTA(エレクター)

    打ち込み式単独キャスター エラストマー車

    ERECTA(エレクター)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-341-01TKG品番9-1200-0803TKG品番(2017)6-1071-0803
  • アルミ平面ミラー シグマ光機

    アルミ平面ミラー

    シグマ光機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 薬品整理箱 クリア ケニス

    薬品整理箱 クリア

    ケニス(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。
  • 薬品整理箱 ケニス

    薬品整理箱

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
    材質PP寸法(mm)400×280×125
  • スーパーエレクターシェルフ用キャスター ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターシェルフ用キャスター

    ERECTA(エレクター)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパー付アズワン品番3-341-02TKG品番9-1200-0804TKG品番(2017)6-1071-0804
  • ステンレスCSワゴン サカエ

    ステンレスCSワゴン

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
...
収納・設備・保管・運搬用品