カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ERECTA(エレクター)(1,461)
- マルゼン[厨房機器](817)
- アズワン(475)
- TRUSCO(405)
- サンコー(三甲)(318)
- シンコー(289)
- キャニオン(224)
- サカエ(130)
- 山金工業(88)
- ケニス(73)
- TGK(東京硝子器械)(69)
- テラオカ(ANEX)(60)
- 東製作所(51)
- プロフェイス(46)
- セキスイ(37)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(37)
- アイ・エル・シー(36)
- ヤマト科学(26)
- 三商(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

パンチング導電作業台(H枠仕様)SUS304
シンコー¥72,980~税込¥80,278~1台14日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
ステンレス導電作業台(H枠仕様)SUS430 導電キャスター付
シンコー¥46,980~税込¥51,678~1台14日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。導電キャスター付(Φ100 ゴム車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800天板耐荷重(kg)150材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上げ材質(枠)SUS430 No.4仕上げ上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス作業台(両面引出付/H枠仕様)(SUS430)
シンコー¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800天板厚さ(mm)1.2
耐火キャビネット(セーフティーキャビネット) マニュアル
JUSTRITE¥379,800~税込¥417,780~1台91日以内出荷揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。 施錠することができます。内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 マニュアルタイプ : 手で軽く押して閉めます。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)付属品鍵2個セット材質スチール色黄耐荷重(kg)159棚板数(枚)2棚ピッチ(mm)76扉形式手動閉鎖(マニュアル)
フィーダーボックス
明邦化学¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷長いものから短いものまで、いろんな大きさの物が混じっていても仕切りを自由にレイアウトでき、スッキリ整理できます。取手付です。付属品可変仕切板×6材質PP寸法(mm)333×228×72RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカート
クラフトワーク¥58,980~税込¥64,878~1個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレスSUS304製の棚2段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。材質ステンレスSUS304高さ(mm)930段数2
折畳作業台
矢崎化工¥159,800~税込¥175,780~1個22日以内出荷折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。材質本体/イレクター、キャスター/鉄、Φ100ゴム車輪(ストッパー付)、天板/ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)900耐荷重(kg)100材質(天板)ステンレスSUS430
塩ビ製薬品保管庫
新光化成¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR 塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。付属品床固定金具×2、専用鍵×1材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」質量(kg)22構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2本体寸法(mm)600×450×900表示医薬用外毒物、医薬用外劇物引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
薬品庫
ケニス¥189,800税込¥208,7801個当日出荷飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960質量(kg)上段:30、下段:39構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫)
ナガノサイエンス¥189,800~税込¥208,780~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)
シャーレラック(90mmΦシャーレ用)
ケニス¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷煩雑になりがちな複数のシャーレを積み重ねて、整理・保管できるラックです。 各種滅菌処理が行えますので、CO2インキュベーター内の整理にも使用できます。 S型は上げ底で、隣合ったシャーレがぶつからない安全設計です。また持ち運びに便利な把手が付いています。適合Φ90mmシャーレ材質ステンレスSUS304幅(mm)225寸法(mm)225×115×260高さ(mm)260奥行(mm)115収納枚数20
ポール (支柱)
キャニオン¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷キャニオンシェルフ専用支柱です。用途キャニオンSUS、SSO、SUSPなどの支柱として材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)(パイプ)25、(支柱)25
ステンレスシェルフ
キャニオン¥73,980~税込¥81,378~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。 衛生的で安全な人に優しいフォルムです。 棚板は25mmピッチで移動可能です。仕様組立式材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
ステンレス作業台(SUS430/キャスター付)
サカエ¥95,980~税込¥105,578~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430キャスタースチール金具天板厚さ(mm)30キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス高さ調整作業台(SUS430)
サカエ¥99,980~税込¥109,978~1個翌日出荷から翌々日出荷高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)高さ調整範囲(mm)700~900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
脚折りたたみ式作業台
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷未使用時には折りたたんで省スペースに収納・保管ができます。繁忙期や閑散期で作業ラインを増減する必要の多い現場に最適なステンレス作業台です。 甲板下には棚板や補強枠がないので、コンテナやポリ容器あるいはドーリー・台車などの設置・収納に便利です。 オールSUS304製(キャスターを除く)ですのでサビや汚れに耐え、清潔にご利用いただけます。用途製品やサービスの出荷量に応じた作業スペースを整える臨時・常設作業台として。 イベント・催事用の仮設調理場の作業台として。 野菜・鮮魚といった直売所の展示台・作業台として。仕様完成品出荷(現地にて脚を開くのみ)材質甲板部/SUS304-1.2t、パイプ脚/SUS304-Φ32×1.2t(パイプ折りたたみ時の座:ナイロン製)耐荷重(kg)120アジャストSUSネジ ナイロンアジャスト(調整高:+35mm)
SUS430 戸棚(片面/上ガラス戸・下ステンレス戸)
シンコー¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800タイプCG型2段式使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ワイヤバスケットマグネット付ナビガード用
アズワン¥4,190税込¥4,6091個翌々日出荷仕様有効収納サイズ(mm):252×58×198(突起部除く)材質スチール(PEコーティング)アズワン品番8-8965-01
ステンレストレーラック
アズワン¥70,300~税込¥77,330~1個当日出荷から翌々日出荷付属品トレー(1-2393-06)×4枚仕様トレー耐荷重(kg):約9材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)付属トレー数4段トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS304)
シンコー¥84,980~税込¥93,478~1台3日以内出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS304高さ(mm)1800段数5パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレスワゴン(中棚付/4方コボレ止め付天板)
東製作所¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、 コボレ止め機能の有る皿型棚又は。尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。段数3全高(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コンパックセーフティキャビネット マニュアル
JUSTRITE¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。縦長でスマートなセーフティキャビネット。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の3以下にて)材質スチール質量(kg)54.0色黄タイプマニュアル容量(L)45規格FM,N,O棚板数(枚)1
セーフティキャビネット スタンダードタイプ セルフクローズ
JUSTRITE1個欠品中揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。施錠することができます。 内部棚板は奥へ傾斜がついている為、キャビネット内で転倒しても内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 セルフクローズタイプ : 扉はバネで引っ張られ、手を離すと自動的に閉まります。開けっ放しになることがありません。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)材質スチールタイプセルフクローズ規格FM,N,O,U
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から8日以内出荷車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から8日以内出荷キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製パソコンカート
トクヤマ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。用途医療、厨房、幼稚園。材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂奥行(mm)350間口(mm)450段数3均等積載量(kg/段)15