カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ERECTA(エレクター)(1,461)
- マルゼン[厨房機器](817)
- アズワン(475)
- TRUSCO(405)
- サンコー(三甲)(318)
- シンコー(289)
- キャニオン(224)
- サカエ(130)
- 山金工業(88)
- ケニス(73)
- TGK(東京硝子器械)(69)
- テラオカ(ANEX)(60)
- 東製作所(51)
- プロフェイス(46)
- セキスイ(37)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(37)
- アイ・エル・シー(36)
- ヤマト科学(26)
- 三商(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ニューキャリーボックス PET製
アズワン¥23,900税込¥26,2901個当日出荷耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)5t
ニューキャリーボックス PET製
アズワン¥10,800~税込¥11,880~1個当日出荷耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。バランスのとれたガスバリア性を有しています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)3t
ラボラック Sシリーズ NLS-BS900HD
アズワン¥134,000税込¥147,4001個10日以内出荷下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。用途引出し2列4段仕様付属品上下連結金具・耐震固定金具仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード寸法(mm)883×475×950質量(kg)50表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番2-7987-24
セーフティーマット
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1パック(25シート)ほか翌々日出荷から12日以内出荷吸収力に優れ、液体の広がりを防ぎます。ガラス製などの壊れやすい器具と実験台との衝撃を和らげます。ずれにくく、濡れても丈夫な長繊維不繊布スパンボンドを使用。ポリエチレン製の裏地は耐薬品性があり実験台に液体を通しません。材質表/スパンボンド不繊布、裏/ポリエチレン吸水量(mL)750/m2
マドコンライト
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷側面に透明マド、フタにも透明マドを採用した、フタ付折りたたみコンテナーです。 軽量、薄型で輸送効率がアップします。 透明フタなので、上からも内容物を確認できます。材質PP色枠/ブルー、側面/透明
作業台
ケニス¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷耐荷重300kgfのベーシックな作業台です。高さ(mm)740タイプ座り作業用奥行(mm)750耐荷重(kg)300材質(天板)ポリエステル
【オーダー】ステンレス作業台(パンチング天板/四方枠仕様) SUS430(高さ指定)
シンコー¥48,980~税込¥53,878~1台14日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途クリーンルームなどの使用に仕様アジャスト付高さ(mm)185~850タイプパンチング天板/四方枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)(高さ指定)
シンコー¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプ可動 三方枠材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)(SUS304)(高さ指定)
シンコー¥66,980~税込¥73,678~1台5日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様アジャスト付高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/四方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様アジャスト付高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/四方枠脚(mm)アジャスト幅+30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/H枠仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/H枠材質(天板)SUS430材質(枠)H枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/スノコ棚棚スノコ棚:枠(SUS430 No.4仕上)チャンネル(SUS430 板厚0.8mm)コーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/ベタ棚天板耐荷重(kg)約250棚板耐荷重(kg)約200棚ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
調理台 バックガードなし 奥行600mmタイプ
タニコー¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷材質SUS304バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150トッププレート(mm)1.5
吊戸棚(片面ガラス戸)(SUS430)
シンコー¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属用途厨房など材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
スライドカート
マキテック¥51,500税込¥56,6501個8日以内出荷狭いスペースを運搬するのに適しています。スライドペダルにより前後だけでなく側面への横移動も可能です。種別折り畳み可アズワン品番3-4737-01
セレクトラボ用セキュリティボックス
アズワン¥54,900税込¥60,3901個当日出荷電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。庫内に取り付けられる可動棚付きです。種別360×355×530アズワン品番3-6800-02
セレクトラボ用セキュリティボックス
アズワン¥47,300税込¥52,0301個当日出荷電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。種別360×355×315アズワン品番3-6800-01
耐薬引違保管庫
アズワン¥134,000~税込¥147,400~1セット当日出荷ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。トレー付きですので、収納効率がアップします。上・下段及びベースがボルトで連結でき、耐震機能に優れています。ベースにアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。通気孔を設けており、庫内の空気を入れ替える事ができます。ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
ニューダストアウトAGSスライドレール式
アズワン¥120,000~税込¥132,000~1台当日出荷マグネットパッキンの採用により、常に清潔に器具を保管することができます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、スムーズに引き出すことができシリンダーやフラスコの出し入れに便利です。材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、枠/アルミニウム(アルマイト処理)キャスター(mm)Φ65、材質/PA(ナイロン)、ストッパー付き扉形式マグネットパッキン式
ステンレスヘビーワゴン
アズワン¥57,100~税込¥62,810~1個当日出荷から翌々日出荷重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
SUS304 作業台用ベタ棚
シンコー¥13,980~税込¥15,378~1枚3日以内出荷SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
マグネットプラグ
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)25質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
埋め込み式ボールロックボルト
SHT¥5,998~税込¥6,598~1セット(4個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
簡易型保管庫 SNX-400
テラオカ(ANEX)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
ステンレスサポートテーブル(高さ調整タイプ)
サカエ¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターM8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
ステンレスサポートテーブル
サカエ¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(No.4仕上げ)材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターW3/8棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
ステンレス作業台(SUS430/R天板仕様)
サカエ¥84,980~税込¥93,478~1個翌日出荷サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
コンテナー付ワゴン
ケニス¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。付属品アジャスター×4、キャスター×4材質スチール(スリーブ部:ABS樹脂)寸法(mm)915×355×730高さ(mm)730耐荷重(kg)300(走行時50)棚段数3段(25mmピッチで移動)
ラボラック(Uシリーズ)
アズワン¥64,900税込¥71,3901個当日出荷毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚寸法(mm)880×475×850質量(kg)35棚板数(枚)3棚ピッチ(mm)60アズワン品番3-5671-45
ステンレス作業台(パンチング天板/パンチング棚仕様)キャスター付 SUS304
シンコー¥99,980~税込¥109,978~1台14日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途クリーンルームなどの使用に仕様アジャスター、キャスター付車輪径(Φmm)75高さ(mm)800タイプパンチング天板、パンチング棚ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチール脚(mm)アジャスト幅+30
キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具
シンコー¥19,980税込¥21,9781セット(4個)当日出荷から12日以内出荷シンコー製の作業台に適合します。用途水気の多い場所や薬品を使用される場所などに付属品取付用キャスタースパナ×1車輪径(Φmm)75ねじ径M20×2.5材質(金具)ステンレス
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段・ガードなし1段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具
シンコー¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(ガード・ハンドル)ステンレス段数2全高(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100棚板耐荷重(kg)50/段材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430棚ピッチ(mm)25材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)0.8
ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS304)
シンコー¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用種別組立式材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上高さ(mm)800均等荷重(kg)250棚(下)平棚板材質(天板)ステンレス(SUS304)、No.4仕上均等耐荷重(kg)250組立時間2人40分天板形状平天板
パンチング作業台(三方枠仕様)SUS430
シンコー¥61,980~税込¥68,178~1台14日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800天板耐荷重(kg)120材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ天板厚さ(mm)1材質(枠)SUS430 No.4仕上げアジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304