サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
5,178件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/3段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/3段)

    サカエ
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)780ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/ダブルストッパー仕様)

    サカエ
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。1段階目で旋回、2段階目で車輪を固定できるダブルストッパー付キャスター仕様です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H640/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H640/2段)

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)640段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H780/3段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS430/固定タイプ/H780/3段)

    サカエ
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)780ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/H880/2段)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス簡易架台(H450/2段タイプ) サカエ

    ステンレス簡易架台(H450/2段タイプ)

    サカエ
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
    仕様棚板2段タイプ高さ(mm)450奥行(mm)300材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板 サカエ

    ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板

    サカエ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板です。
    付属品導電性ブッシュ付高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ サンナイス

    部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ

    サンナイス
    47,980税込52,778
    1箱(100枚)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
  • CRカート5型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT5シリーズ ERECTA(エレクター)

    CRカート5型タイプ 帯電防止ウレタン仕様 TUASWT5シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    40日以内出荷から42日以内出荷
    安全で作業効率に優れた3段タイプのクリーンルーム用オールステンレスワゴン。衝撃を吸収するソアキャスターや、静電防止のウレタンキャスターを使用。クリーンルーム向けワゴンとして最適な仕様を揃えました。
    材質棚板(ステンレスエレクターシェルフ)/SUS304(18-8)ステンレス、柱(PSポール)/SUS304(18-8)ステンレステーパー/アルミテーパー
  • メトロ スーパーエレクター・プロ D460mm PRシリーズ ERECTA(エレクター)

    メトロ スーパーエレクター・プロ D460mm PRシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    クリーンな環境での用途に最適。抗菌マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果。優れた耐熱・耐寒性、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。抗菌加工された棚板マット部はフレームから簡単に取り外せ洗浄が容易。
    材質マット部/ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工
  • バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLFシリーズ ERECTA(エレクター)

    バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLFシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。
    材質スチール、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
  • ステンレスエレクター・シェルフ W605×D460×H1587mm PS SMS610PS1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W605×D460×H1587mm PS SMS610PS1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    93,980税込103,378
    1台
    9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)605
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P SMS1220P1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P SMS1220P1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1212
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D359×H2197mm P SAS1820P2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D359×H2197mm P SAS1820P2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)1821
  • スーパーエレクター・シェルフ W1821×D919×H1587mm P LLS1820P1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W1821×D919×H1587mm P LLS1820P1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1587奥行(mm)919間口(mm)1821
  • スーパーエレクター・シェルフ W1212×D536×H1384mm P BS1220P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W1212×D536×H1384mm P BS1220P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    57,980税込63,778
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1212
  • スーパーエレクター・シェルフ W758×D359×H1384mm P AS760P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W758×D359×H1384mm P AS760P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250Kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
    仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1384奥行(mm)359間口(mm)758
  • スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H1384mm PA AS1220PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H1384mm PA AS1220PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250Kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
    仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1384奥行(mm)359間口(mm)1212棚段数(段)3アズワン品番64-3429-79
  • ボルトレス軽量棚 ケニス

    ボルトレス軽量棚

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。 1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。 中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。
    材質スチール高さ(mm)1800塗装ホワイトグレーグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
  • 流しステンレスパンチングスノコガード エム・あい

    流しステンレスパンチングスノコガード

    エム・あい
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    固定ハンドル付きなので、両手で軽々持ち運びすることが可能、サイズ感的にも台所、洗い場、卓上など様々な場所で使用できるコンパクトなサイズ、水洗い可能なステンレス304製、パンチング式なので水はけも抜群です。
    用途台所の食べ物置き、理化学系実験室での実験器具類の洗い場のスノコ、器具置き台などさまざまな用途でご使用頂けます。材質ステンレス304寸法(mm)340×350×36ハンドル固定
  • TPLA-H385耐酸キャビネット用棚板 グレー MTセキュリティジャパン

    TPLA-H385耐酸キャビネット用棚板 グレー

    MTセキュリティジャパン
    3,798税込4,178
    1枚
    5日以内出荷
    材質ABS質量(kg)0.9グレーアズワン品番64-3187-56
  • クリスタルサンボックス No.31用オプション品 アズワン

    クリスタルサンボックス No.31用オプション品

    アズワン
    1,089税込1,198
    1個
    当日出荷
    No.31本体の中にピッタリ2個収納できるサイズで細かな物の整理に便利です。
    容量(L)6.2外寸法(mm)414×154×123アズワン品番5-378-03
  • 上蓋付き金網台車 エヌケーキャリーキャスター

    上蓋付き金網台車

    エヌケーキャリーキャスター
    62,980税込69,278
    1個
    11日以内出荷
    上蓋金網と観音扉は全開にできるため荷物の積み降ろし作業が容易です。 シートカバーを被せた上からでもハンドルが握れます。
    材質スチールブレーキなし寸法(mm)910×610×893質量(kg)32.5積載荷重(kg)(均等)300キャスターΦ130mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付)内寸法(mm)825×573×510(金網)床面高さ(mm)205ハンドル高さ(mm)893アズワン品番4-5177-02
  • 器具乾燥ラックセット バスケット引出し式 アズワン

    器具乾燥ラックセット バスケット引出し式

    アズワン
    106,500税込117,150
    1セット
    当日出荷
    手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
    その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03)セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC質量(kg)約25サイズ(mm)900×450×1800アズワン品番4-5073-01
  • 簡易排気ユニット 交換用活性炭フィルター 2個入 アズワン

    簡易排気ユニット 交換用活性炭フィルター 2個入

    アズワン
    7,860税込8,646
    1袋(2個)
    10日以内出荷
    サイズ(mm)112×112×20アズワン品番4-3909-03
  • 酸性ガス吸着薬品保管庫 SDシリーズ デントピア

    酸性ガス吸着薬品保管庫 SDシリーズ

    デントピア
    176,000税込193,600
    1個
    8日以内出荷
    酸液保管中に発生する酸蒸気を吸着します。 酸蒸気を発生場所で除去する強制排気型です。 吸着剤の交換時期を知らせる表示ランプ付きです。
    付属品専用吸着剤×1袋、棚×1枚仕様(吸着方式)特殊薬剤3種混合方式質量(kg)8.4電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(2Pプラグ付き)消費電力30W収納量500mL薬品瓶/6~8本、100~200mL容器/10~15本外寸法(mm)340×420×562(ゴム足・カギ部等含む)作動(吸着装置)扉オープン時(ファン)アズワン品番3-5608-41庫内寸法(mm)290×358×385
  • スクエアコンテナー セキスイ

    スクエアコンテナー

    セキスイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    コンパクトに積み重ねできます。
    材質PP(ポリプロピレン)容量28L外寸法(mm)480×380×203アズワン品番2-072-02有効内寸法(mm)414×314×187
  • オールステンレスパイプスノコ台車 両ハンドル PL-Wシリーズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

    オールステンレスパイプスノコ台車 両ハンドル PL-Wシリーズ

    テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。 荷台がスノコ状ですので、水仕事を始め、様々な用途で便利にご利用いただけます。 ナイロン車輪・ウレタン車輪等への変更も可能です。
    材質(甲板部)SUS304-1.2t折材タイプ両ハンドルタイプフレームSUS304-Φ22×1.5tキャスターSUS金具Φ100ゴム車輪(自在車X2,固定車X2)方式(生産)受注生産ハンドルSUS304-Φ22×2.0tハンドル寸法(mm)850
  • 昇降作業台 矢崎化工

    昇降作業台

    矢崎化工
    78,980税込86,878
    1セット
    22日以内出荷
    コンパクトな作業台でレイアウト変更も容易です。
    仕様(昇降)20mm×10段材質フレーム/プラスチック(ASS樹脂)被膜スチールパイプ、ジョイント/プラスチック(AAS樹脂)質量(kg)13高さ(mm)800~1000奥行(mm)450間口(mm)600耐荷重(kg)50キャスタースチール(ウレタン車輪・2輪ストッパー付)キャスター径(Φmm)75材質(天板)白メラミン合板アズワン品番4-5111-01
  • 簡易流し台 プラ蛇口 アズワン

    簡易流し台 プラ蛇口

    アズワン
    2,540税込2,794
    1本
    当日出荷
    容易に装着ができ、市販のホースをそのまま繋ぐことができます。
    寸法(mm)70×165×310質量(g)約130アズワン品番4-1731-11
  • ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ アズワン

    ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ

    アズワン
    178,000税込195,800
    1台
    当日出荷
    ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
    材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304質量(kg)約40タイプ送風タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)内寸法(mm)844×503×1311安全装置過電流ヒューズ1A電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)ヒーター-扉開閉方式マグネットパッキン式外寸法(mm)858×537×1595アズワン品番3-5032-12タイマー-
  • ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ アズワン

    ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ

    アズワン
    137,000税込150,700
    1台
    当日出荷
    ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
    材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304質量(kg)約27タイプ送風タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)内寸法(mm)430×503×1311安全装置過電流ヒューズ1A電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)ヒーター-扉開閉方式マグネットパッキン式外寸法(mm)444×537×1595アズワン品番3-5031-12タイマー-
  • バスケット 中 ナリカ

    バスケット 中

    ナリカ
    1,100税込1,210
    1個
    4日以内出荷
    実験器具の収納・運搬や、野外観察に便利なポリプロピレン製の小型手さげかごです。
    寸法(mm)358×293×223アイボリー
  • 理科実験用ガスコンロセット KFST2 ナリカ

    理科実験用ガスコンロセット KFST2

    ナリカ
    13,320税込14,652
    1セット
    4日以内出荷
    理科実験用ガスコンロとガスボンベ、収納に便利な専用収納台のセット。
    セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本、収納台1台材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)、280×205×140(収納台、突起部含む)安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大:約600
  • 理科実験用ガスコンロセット ST2 ナリカ

    理科実験用ガスコンロセット ST2

    ナリカ
    9,340税込10,274
    1セット
    5日以内出荷
    理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。
    セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大:約600
  • 実験用軽量作業台/ワンタッチキャスター付き_指紋レスメラミン天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業

    実験用軽量作業台/ワンタッチキャスター付き_指紋レスメラミン天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

    山金工業
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    指紋の目立たない特殊メラミン天板仕様。固定式⇔移動式へ簡単切り替え!移動が必要なときはキャスター付きとして使用できる実験用作業台!全面棚付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。高さは2種類で、高さ740mmと高さ950mmがあります。固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業できます。天板を持ち上げるだけでキャスター付に切り替えができて便利。女性でも楽にレイアウト変更が可能になります。天板表面材の指紋レスメラミン化粧板は、指紋が目立ちにくく光の反射も抑えるため作業に集中して取り組め、作業効率向上に貢献します。また通常のメラミン化粧板同様、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。耐薬品性もあるため、研究室・実験室でのご利用におすすめです。カラー:天板ブラウン色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元には収納に便利な全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
    用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75グリーン購入法適合
  • 実験用軽量作業台/キャスター付き_高耐薬品ケミテクト天板_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業

    実験用軽量作業台/キャスター付き_高耐薬品ケミテクト天板_半面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

    山金工業
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    実験台に最適な高耐薬品天板仕様。立ち作業におすすめの移動式作業台です。半面棚付き。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ825mmと高さ1035mmがあります。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元には収納に便利な半面棚板付きです。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。4輪自在のキャスター付で小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
    用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75グリーン購入法適合
  • 実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業

    実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

    山金工業
    56,928税込62,621
    1台
    翌日出荷
    作業台の高さ調節が可能!実験台に最適な高耐薬品天板仕様の高さ調整式作業台です。全面棚付き。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さ調整可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ400~高さ575mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。作業内容や使用者に合わせて使いやすい高さにセット可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元には収納に便利な全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製です。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
    用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。グリーン購入法適合
  • 実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_ワイド引き出し付き_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業

    実験用軽量作業台/固定式_高耐薬品ケミテクト天板_ワイド引き出し付き_全面棚付き_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル

    山金工業
    60,920税込67,012
    1台
    翌日出荷
    実験台に最適な高耐薬品天板仕様の固定式作業台。長尺物の収納に便利なワイド引き出し付き。足元に全面棚付き。均等耐荷重150kgで軽作業におすすめ。高さ740mmと高さ950mmの2種類があります。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。収納物が見やすく、出し入れしやすいフルオープンタイプのワイド引出し付き!スライドレール付きの為開閉もスムーズです。ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。足元には収納に便利な全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
    用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150引出し耐荷重(kg)10
収納・設備・保管・運搬用品