カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(112)
- TRUSCO(68)
- キャニオン(47)
- ケニス(40)
- ERECTA(エレクター)(32)
- 三商(26)
- ナリカ(20)
- SHT(19)
- シンコー(18)
- エム・あい(10)
- 新光化成(9)
- サンコー(三甲)(8)
- サカセ化学工業(7)
- EBM(江部松商事)(5)
- クラフトワーク(5)
- シグマ光機(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- サカエ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ナビスメイトワゴン
ナビス(アズワン)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。仕様A4引出タイプ材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製質量(kg)11.4高さ(mm)887本体寸法(mm)364×398×887キャスター径(Φmm)107引出し内寸法(mm)245×305×70×2段(鍵付)アズワン品番0-7920-02
ハンディーボトル積み重ねコンテナー
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷積み重ねができます。 緩衝材を使用すればガロン瓶5lを2個収納できます。付属品フタ材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)441×226×386外寸法(mm)500×263×394アズワン品番4-5323-01
ステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスター
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1個当日出荷サビに強く耐蝕性抜群。材質/仕上組立式SUS304、430の2種を用意本体:ステンレス製キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製車輪幅(mm)26取付高(mm)97ねじピッチ(mm)1.75ねじM12軸長(mm)35使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。車輪外径(mm)75
W5型 サービスワゴン
キャニオン¥77,980~税込¥85,778~1台翌日出荷ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)960耐荷重(kg)200使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
W1型 サイドテーブルテーブルワゴン
キャニオン¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷から4日以内出荷ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
グラットネル用ふた
ナリカ¥1,600税込¥1,7601枚4日以内出荷グラットネル収納ケースのふた。グラットネル収納ケースの浅型(T80-1220-01)・深型(T80-1220-02)特深型(T80-1220-05)すべてに共通。どのサイズにもお使いいただけます。材質ポリプロピレン寸法(mm)284×430×32
ハイポール用頂部支持金具
イワブチ¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷滑車、ブレーキおよび支線の取付けに使用します。電動ウインチの使用を考慮した構造となっており、抜群の耐力を有しています。滑車、滑車、ブレーキのうち3点が取付けられます。受注生産品となります。納期は別途お問合せ下さい。
折りたたみコンテナ
TGK(東京硝子器械)¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷から9日以内出荷軽量・薄型で保管に最適な折りたたみコンテナー。使わない時はコンパクトに折りたためます。金属部品を使用しないオールプラスチック製です。材質PP色ライトブルー+透明入数1個
ステンレスシェルフ
オーエム機器¥77,980~税込¥85,778~1台61日以内出荷組立時に、ボルト、ナットを使用せず、プラスチックハンマーなどで簡単に組立が可能です。柱は25mm間隔で溝がついており棚の増減及び高さ調整が簡単にできます。棚固定方法には荷重がかかればかかる程、固定強度が大きくなるテーパー固定方法を使用しています。用途サビや薬品に強く、水回りや薬品管理に。付属品スペーサー×4ヶ×段数材質棚:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)、キャップ、アジャスター:ポリエチレン(PE)、スペーサー:ジュラコン(POM)高さ(mm)1390奥行(mm)450パイプ径(Φmm)25支柱径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)250棚板調整ピッチ(mm)25
超低温フリーザー用304ステンレスラック
bitstrong(ビットストロング)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷縁の鋭い部分がない304ステンレス製のラックデザイン。133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能。フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意。他社製の超低温フリーザーにも収納可能。フリーザー内のスペースを最大限に活用できます用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質304ステンレス
実験用整理箱(10個組)
ナリカ¥57,000税込¥62,7001セット5日以内出荷揺れにも強い頑丈な試薬びん整理箱です。仕切板はびんのサイズに合わせて組合せを変えることができます。びんとびんは仕切板でガードされており、材質は耐薬品性に優れたポリプロピレン製ですので、耐震対策としても使用できます。
ステンレス薬品庫
三島精器¥419,800~税込¥461,780~1個翌日出荷ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。薬品庫の上段は、通常ガラスに比べて強度が3倍の強化ガラスを使用しています。SL2K・SL3Kタイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。材質ステンレスSUS304全質量(kg)上段:25、下段:30外寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960グリーン購入法適合
ステンレス薬品庫
三島精器¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。SL2・SL3タイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。材質ステンレスSUS304全質量(kg)30外寸法(mm)880×500×960グリーン購入法適合
折りたたみ式洗浄パンワゴン
ケニス¥129,800税込¥142,7801台(1台)15日以内出荷棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。上段の洗浄パンは取り外し可能で、道具や部品の洗浄に便利です。付属品ホテルパン2枚(脱着式1/1サイズ、深さ65mm)材質棚板・パイプ:ステンレス 上段フレーム:ステンレス ジョイント:樹脂寸法(mm)610×660×958、折畳時:610×180×1120質量(kg)12段数2段キャスター(mm)ナイロンエラストマー製100Φ双輪(対角ストッパー付) 金具:スチール耐荷重(kg)20/段
回転テーブル(シェルフNLH用オプションパーツ)
ケニス¥3,098税込¥3,4081枚(1枚)3日以内出荷シェルフNLH用のオプションパーツです。360度回転します。ラックを解体せずに後付けで装着できます。寸法(mm)255×275×40適合ポール径(Φmm)25
マテリアルワゴン
ケニス¥33,980~税込¥37,378~1個(1個)8日以内出荷から22日以内出荷上下2段のステンレス製フラットワゴンです。フレームは溶接完成品でグラつきがありません。材質ステンレスSUS304キャスター径(Φmm)50(ゴム/ストッパー2個付)
ラビットワゴン
TRUSCO¥30,980~税込¥34,078~1個(1個)3日以内出荷棚板3段、アングル式支柱のハンドル付ワゴンです。棚板は表裏(フラットと皿型)両面使用できます。材質スチール(焼付塗装)耐荷重(kg)150/台(50/段)キャスター径(Φmm)75(ゴム/ストッパー2個付)
ラボボックス
サンコー(三甲)¥5,298税込¥5,8281個(1個)翌々日出荷堅牢な設計のコンテナーで、互いに積み重ねることが可能です。オプションのフタはロック機能付です。材質PP色ブルー容量(L)19.5外寸(mm)475×369×154内寸(mm)412×313×136
ラボボックスクリアー
サカエ¥1,698税込¥1,8681個(1個)翌日出荷中身が一目で確認できる半透明タイプです。9BTMと互いに積み重ねることができます。材質PP色クリア容量(L)5.5外寸(mm)361×272×81内寸(mm)307×232×67
ドライスタンド
ケニス¥61,980税込¥68,1781個(1個)翌日出荷洗浄後のガラス器具類を乾燥・保管できる便利な乾燥台です。3種のマス目で大小様々な器具に対応します。耐薬品性に優れた塩ビ製です。材質PVC寸法棚板マス目:上段/90×120mm×12 中段/45×55mm×48 下段/41mmΦ×18 35mmΦ×21 27mmΦ×16大きさ600×400×1000mm
コンテナー用仕切板
サンコー(三甲)¥5,998税込¥6,5981組(10枚)3日以内出荷手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。材質PP色グレーピッチ(mm)15大きさ628×36×4mm入数10
パッキン付コンテナー
ケニス¥50,980税込¥56,0781セット(8個)翌日出荷密閉性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。材質PP色【本体】クリア【蓋】乳白色
スライダーパネル
エスコ¥7,300税込¥8,0301枚翌日出荷平滑度の低い面への設置でスムーズにスライドできます。パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。鉄パレットに敷いて使用。パネルの無い状態と比較して、約半分の力で滑らせることができます。
ニューパールワゴン CSP-6084SSEI
ナリカ¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷実験道具をグループごとに分けたものを運搬するのに最適です。質量(kg)21奥行(mm)400間口(mm)600全高(mm)880耐荷重(kg)140キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き棚板50mmピッチで上下調節可能
ワゴン CSP-7583SE
ナリカ¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。質量(kg)21奥行(mm)500間口(mm)750全高(mm)880耐荷重(kg)約150キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
ワゴン CSP-6083SE
ナリカ¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷支柱はクロムメッキ仕上げ、棚板は耐久性に優れ、皿型とフラット型の使い分けが可能な特殊テーパー加工が施されています。質量(kg)14奥行(mm)400間口(mm)600全高(mm)880耐荷重(kg)約150キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き
超低温フリーザー用ステンレスラック
bitstrong(ビットストロング)¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷縁の鋭い部分がないステンレス製のラックデザイン 133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能 フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意 他社製の超低温フリーザーにも収納可能 フリーザー内のスペースを最大限に活用できます用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質ステンレス
クリーンフェニックスワゴン用アジャスターセット
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281組(4本)当日出荷トラスコ品番493-9409セット内容アジャスタ―(4個)材質金具:SUS304、樹脂:PA6(導電)ねじピッチ(mm)2.0ねじM16軸長(mm)40アズワン品番65-1986-09