カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(112)
- TRUSCO(70)
- キャニオン(47)
- ケニス(41)
- ERECTA(エレクター)(32)
- 三商(26)
- ナリカ(20)
- SHT(19)
- シンコー(18)
- エム・あい(10)
- 新光化成(9)
- サンコー(三甲)(8)
- サカセ化学工業(7)
- EBM(江部松商事)(5)
- クラフトワーク(5)
- シグマ光機(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- サカエ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から8日以内出荷キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
ステンレスワーキングカート1型
ERECTA(エレクター)¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4段数2キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)均等荷重(kg)75/段最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードエレクタ用 棚板
ERECTA(エレクター)¥3,798~税込¥4,178~1枚7日以内出荷から16日以内出荷材質クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
実験台引出しトレー コンビハーフ
アズワン¥1,584税込¥1,7421個翌々日出荷特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。材質ハイインパクトスチロール寸法(mm)260×350×45アズワン品番3-5340-08
薬品トレー
アズワン¥4,200~税込¥4,620~1個当日出荷ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。材質PP(ポリプロピレン)
試薬瓶ホルダー H-50
アズワン¥1,240税込¥1,3641個翌々日出荷試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。外寸法(mm)272×352×40材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mmアズワン品番2-4694-11
ハンディーボトル積み重ねコンテナー
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷積み重ねができます。 緩衝材を使用すればガロン瓶5lを2個収納できます。付属品フタ材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)441×226×386外寸法(mm)500×263×394アズワン品番4-5323-01
ステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスター
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1個当日出荷サビに強く耐蝕性抜群。材質/仕上組立式SUS304、430の2種を用意本体:ステンレス製キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製車輪幅(mm)26取付高(mm)97ねじピッチ(mm)1.75ねじM12軸長(mm)35使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。車輪外径(mm)75
バックレッジ スーパーエレクター用 BLT
ERECTA(エレクター)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。有効高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
グラットネル用ふた
ナリカ¥1,600税込¥1,7601枚4日以内出荷グラットネル収納ケースのふた。グラットネル収納ケースの浅型(T80-1220-01)・深型(T80-1220-02)特深型(T80-1220-05)すべてに共通。どのサイズにもお使いいただけます。材質ポリプロピレン寸法(mm)284×430×32
理科実験用ガスコンロ GS2-2000
ヤガミ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷理科実験用に開発した全加熱から、アルコールランプ程度の小さな炎が得られる一点加熱までを可能とする独自バーナーと、五徳(ごとく)を備えているため、加熱実験を安全・スピーディーにおこなえます。火力の調節指導に便利な目盛りがついています。グループ間で火力の条件統一もできるので、実験の終了時間にばらつきが出にくくなります。
ラボボックスクリアー
サカエ¥2,098税込¥2,3081個(1個)翌日出荷中身が一目で確認できる半透明タイプです。6BTMと互いに積み重ねることができます。材質PP色クリア容量(L)8.8外寸(mm)361×272×126内寸(mm)306×231×112
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ボルトレス軽量棚
ケニス¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。 1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。 中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。材質スチール高さ(mm)1800塗装ホワイトグレーグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
流しステンレスパンチングスノコガード
エム・あい¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷固定ハンドル付きなので、両手で軽々持ち運びすることが可能、サイズ感的にも台所、洗い場、卓上など様々な場所で使用できるコンパクトなサイズ、水洗い可能なステンレス304製、パンチング式なので水はけも抜群です。用途台所の食べ物置き、理化学系実験室での実験器具類の洗い場のスノコ、器具置き台などさまざまな用途でご使用頂けます。材質ステンレス304寸法(mm)340×350×36ハンドル固定
理科実験用ガスコンロセット ST2
ナリカ¥9,340税込¥10,2741セット5日以内出荷理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大:約600
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー
bitstrong(ビットストロング)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。質量(kg)43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×650×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×385×630
ステンレスワゴン(SUS430)
シンコー¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています 耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています用途ワゴン2段仕様段数2段
オールステンレスチェアー 腰当付き
キャニオン¥98,980~税込¥108,878~1脚15日以内出荷オールステンレスのチェアーですので耐腐食性・耐薬品性に優れております。幅(mm)550材質(本体)SUS304奥行(mm)550全高(mm)430~530RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合座面径(Φmm)360
メイドワゴンG(角型ペール1個付)SUS304
キャニオン¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。幅(mm)910材質(本体)SUS304奥行(mm)460段数3全高(mm)890材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
小型ステンレス薬品庫
ケニス¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本
塩ビ薬品庫
新光化成¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷耐薬品性にすぐれています。・試薬びん安全収納トレー(別売)が収納できます。仕様扉:2枚観音開き、鍵付き・引出し:2個付・棚板:2枚付材質(本体)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×900色(本体)アイボリー
大容量リークプルーフ・クリーンコンテナ
三商¥4,798~税込¥5,278~1セット(10個)5日以内出荷から6日以内出荷革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。液体・固体サンプルの保存にも最適です。材質本体:PP、キャップ:PE1目盛(mL)50キャップ色黄
抗菌コンテナー
三商¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。







![MVケース マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985184-220209-02.jpg)