カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(112)
- TRUSCO(68)
- キャニオン(47)
- ケニス(41)
- ERECTA(エレクター)(32)
- 三商(26)
- ナリカ(20)
- SHT(19)
- シンコー(18)
- エム・あい(10)
- 新光化成(9)
- サンコー(三甲)(8)
- サカセ化学工業(7)
- EBM(江部松商事)(5)
- クラフトワーク(5)
- シグマ光機(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- サカエ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガロン瓶収納ボックス
三商¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)15まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
マグネットプラグ
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)25質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
埋め込み式ボールロックボルト
SHT¥5,998~税込¥6,598~1セット(4個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
簡易型保管庫 SNX-400
テラオカ(ANEX)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
コンテナー付ワゴン
ケニス¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。付属品アジャスター×4、キャスター×4材質スチール(スリーブ部:ABS樹脂)寸法(mm)915×355×730高さ(mm)730耐荷重(kg)300(走行時50)棚段数3段(25mmピッチで移動)
ステンレスカート
クラフトワーク¥58,980~税込¥64,878~1個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレスSUS304製の棚2段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。材質ステンレスSUS304高さ(mm)930段数2
折畳作業台
矢崎化工¥159,800~税込¥175,780~1個22日以内出荷折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。材質本体/イレクター、キャスター/鉄、Φ100ゴム車輪(ストッパー付)、天板/ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)900耐荷重(kg)100材質(天板)ステンレスSUS430
シャーレラック(90mmΦシャーレ用)
ケニス¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷煩雑になりがちな複数のシャーレを積み重ねて、整理・保管できるラックです。 各種滅菌処理が行えますので、CO2インキュベーター内の整理にも使用できます。 S型は上げ底で、隣合ったシャーレがぶつからない安全設計です。また持ち運びに便利な把手が付いています。適合Φ90mmシャーレ材質ステンレスSUS304幅(mm)225寸法(mm)225×115×260高さ(mm)260奥行(mm)115収納枚数20
ワイヤバスケットマグネット付ナビガード用
アズワン¥4,190税込¥4,6091個翌々日出荷仕様有効収納サイズ(mm):252×58×198(突起部除く)材質スチール(PEコーティング)アズワン品番8-8965-01
薬品保管ユニット
アズワン¥97,000税込¥106,7001個当日出荷仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
ステンレストレーラック
アズワン¥70,300~税込¥77,330~1個当日出荷から翌々日出荷付属品トレー(1-2393-06)×4枚仕様トレー耐荷重(kg):約9材質本体・トレー/ステンレス(SUS304)、鍵/亜鉛合金(クロムめっき)、キー/黄銅板(ニッケルめっき)付属トレー数4段トレー寸法(mm)外寸法/274×359×60、底内寸法/216×301
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から翌日出荷付属品取付ブッシュ(4個)仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)50
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から8日以内出荷車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製パソコンカート
トクヤマ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。用途医療、厨房、幼稚園。材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂奥行(mm)350間口(mm)450段数3均等積載量(kg/段)15
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番344-6336種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.2高さ(mm)1800ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)450間口(mm)600最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×457×1838有効間口(mm)529
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番352-6968種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.6高さ(mm)1500ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)300間口(mm)600最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×305×1533有効間口(mm)529
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
ステンレス薬品庫仕切板
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1セット45日以内出荷薬ビンを倒れないように仕切ります。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×418×130使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
イーブンシェルフ AHm
アズワン¥40,300~税込¥44,330~1個当日出荷から3日以内出荷棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1900タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
実験台引出しトレー ピンセット
アズワン¥2,970税込¥3,2671個翌々日出荷特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。材質ハイインパクトスチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45アズワン品番3-5340-06
実験台引出しトレー コンビ
アズワン¥3,297税込¥3,6271個当日出荷特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。材質ハイインパクトスチロール寸法(mm)260×350×45アズワン品番3-5340-04