カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(113)
- TRUSCO(68)
- キャニオン(47)
- ケニス(41)
- ERECTA(エレクター)(31)
- 三商(26)
- ナリカ(20)
- SHT(19)
- シンコー(18)
- エム・あい(10)
- 新光化成(9)
- サンコー(三甲)(8)
- サカセ化学工業(7)
- EBM(江部松商事)(5)
- クラフトワーク(5)
- シグマ光機(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- サカエ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ねじ込み式導電性ゴムキャスター ゴム車輪
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)75車輪幅(mm)21取付高H(mm)95軸長(mm)35ねじTM12ピッチ1.75材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω寸法(長さ)35スパナサイズ:19呼称径D75
打ち込み式単独キャスター エラストマー車
ERECTA(エレクター)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アズワン品番3-341-01TKG品番9-1200-0803TKG品番(2017)6-1071-0803
パッキン付コンテナー
ケニス(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。材質PP色本体:クリア 蓋:乳白色
棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
ERECTA(エレクター)¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷から9日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
組立式ステンレスワゴン
ケニス¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から8日以内出荷シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。耐荷重(kg/段)5高さH(mm)800材質ステンレスキャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)棚ピッチ(mm)89.5
スーパーエレクターシェルフ用キャスター
ERECTA(エレクター)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様ストッパー付アズワン品番3-341-02TKG品番9-1200-0804TKG品番(2017)6-1071-0804
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷から翌日出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
塩ビ薬品庫 (卓上型)
新光化成(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
支柱用連結金具(ステンレス)
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷用途支柱の連結用。仕様Φ25.4mm支柱用間口(mm)70奥行(mm)20高さ(mm)13質量(g)60トラスコ品番256-5331材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐震用ボトルトレー
三和化研工業¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック寸法(mm)300×215×110
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷棚段数(段)3組立時間1人30分パイプ寸法(mm)25.4均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
棚板(ステンレスメッシュ)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌日出荷使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。等分布荷重(kg)250 W1800は120![ディスポ保管コンテナー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978787-220209-02.jpg)
ディスポ保管コンテナー
マルエム[理化学・容器]¥9,998~税込¥10,998~1ケース(20個)当日出荷から翌々日出荷スクリュー管、サンプル管の保管に適しています。用途スクリュー管・サンプル管用材質紙
麻薬庫
三和化研工業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。) コンクリートの場合はアンカー打ちになります。 底板、中板は取り外し可能です。鍵ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ材質スチール(メラミン焼付塗装)
ステンレスサイドネット
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マテリアルワゴン(ガード付)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷シンプルなステンレスワゴンです。 天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。耐荷重(kg/段)10高さH(mm)850材質ステンレスキャスターΦ50mmゴム(ストッパー2個付)
ストッパー ミドル
SHT¥3,698税込¥4,0681セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。高さ(mm)38.1仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
ボトルストッカー
サカセ化学工業¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から11日以内出荷引き出し式のボトルストッカーで、溝に差し込むだけで連結できます。 引き出しはコンテナーとしても使用でき、持ち運びに便利です。 外枠は溝に差し込むだけで連結できます。
メッシュ棚用スリーブ(4組入)
TRUSCO¥289税込¥3181袋(4組)当日出荷用途導電性スリーズは、ステンレス製支柱・棚板等に使用しますと通電し、導電性ラック・導電性ワゴン等に最適です。トラスコ品番258-6746材質ABS樹脂高さ(mm)44質量(g)40タイプスリーブ奥行(mm)31間口(mm)28適合パイプ呼び径25.4mm
セーフティボックス(麻薬庫)
ケニス¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷ダイヤル錠付の保管庫で特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管できます。 YC-04Hはダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで、より安全に施錠できます。(SC-04Hはダイヤル錠のみ。) 底部の穴を利用して、収納庫等への固定が可能です。材質スチール 粉体塗装外寸(mm)350×350×400mm内寸(mm)316×318×333mm
取っ手付試薬瓶収納庫
三商(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
セキュリティ クリーンコンテナー
三商¥8,598~税込¥9,458~1セット(100個)4日以内出荷から6日以内出荷二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。材質本体:PP、キャップ:PEキャップ色黄
小型収納庫(火気厳禁表示)
ケニス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷カセットボンベ等の保管・管理に便利な収納庫です。付属品耐震用床固定金具×2、ラベル1種(火気厳禁)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
小型ステンレス薬品庫
クラフトワーク(1件のレビュー)¥88,980税込¥97,8781個当日出荷ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)8構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔内寸法(mm)310×260×545収納量500mL×24本、250mL×32本外寸法(mm)360×280×600
























![ディスポ保管コンテナー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978787-220209-02.jpg)