カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(113)
- TRUSCO(68)
- キャニオン(47)
- ケニス(41)
- ERECTA(エレクター)(31)
- 三商(26)
- ナリカ(20)
- SHT(19)
- シンコー(18)
- エム・あい(10)
- 新光化成(9)
- サンコー(三甲)(8)
- サカセ化学工業(7)
- EBM(江部松商事)(5)
- クラフトワーク(5)
- シグマ光機(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- サカエ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレスワゴン3段
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1台22日以内出荷から24日以内出荷締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。段数3均等荷重(kg)30/段仕様組立式高さ(mm)50(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)最大積載量(kg)80/台組立時間1人30分棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
ボトルストッパー
アズワン¥7,277~税込¥8,005~1箱(5個)当日出荷地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
スーパーアネックス麻薬金庫
ケニス¥22,980~税込¥25,278~1台(1台)16日以内出荷スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製スノコ
エム・あい¥38,980~税込¥42,878~1台8日以内出荷静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。用途玄関やロッカー、ベランダの足場、研究室の機械や倉庫内ダンボールの台座、水場の足場、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。材質アルミ
ステンレスワゴン(SUS430)
シンコー¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています 耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています用途ワゴン2段仕様段数2段
ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)
シンコー¥5,598~税込¥6,158~1セット当日出荷から15日以内出荷シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
コンテナー
三商¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から5日以内出荷別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。色ブルー材質PP
サイドクランプ
SHT¥17,980税込¥19,7781セット(4個)当日出荷ワークを側面から固定する為のクランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
ボールロックボルト
SHT¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)当日出荷アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
ストッパー
SHT¥3,998~税込¥4,398~1セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
アングルブラケット
SHT¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)当日出荷ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
クリアコンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷から翌々日出荷中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。材質PP色クリア
セフティキャビネット
アズワン¥74,200税込¥81,6201個当日出荷仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
実験台引出しトレー スクエア
アズワン¥3,297税込¥3,6271個当日出荷から翌々日出荷特に煩雑になりがちな実験台の卓上、引出しの中を多機能に整理整頓するトレー群です。材質ハイインパクトスチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×45
ラックピニオンステージ
シグマ光機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。アズワン品番1-8326-01材質真鍮・アルミニウムストローク(mm)+25、-20質量(g)0.5表面処理黒・シルバー塗装、黒アルマイト表示分解能0.1mmステージ寸法(mm)34×40移動精度(mm)0.02移動量(mm/回転)約20
スキマワゴン
アズワン¥33,400~税込¥36,740~1個当日出荷今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。材質ステンレス高さ(mm)800耐荷重(kg)約20/棚キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付棚間隔(mm)320
ハンディーボトル積み重ねコンテナー
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷積み重ねができます。 緩衝材を使用すればガロン瓶5lを2個収納できます。アズワン品番4-5323-01付属品フタ材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)441×226×386外寸法(mm)500×263×394
ステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスター
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1個当日出荷サビに強く耐蝕性抜群。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。ねじM12材質/仕上組立式SUS304、430の2種を用意本体:ステンレス製キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製車輪幅(mm)26取付高(mm)97ねじピッチ(mm)1.75軸長(mm)35車輪外径(mm)75
1559 ハンドル積み重ねバスケット 513×355×260
ヒマラヤ化学¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ハンドルを倒して積み重ねできます。 リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルームなど様々な用途にお使いいただけます。用途買い物かご、収納、アウトドアに。材質本体:ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)355外寸法・間口(mm)513
アルミスノコ 20
エム・あい¥21,980~税込¥24,178~1枚8日以内出荷静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。用途玄関やロッカー、ベランダの足場、機械や倉庫内ダンボールの台座、食品加工工場や厨房の足場等、様々な用途にご利用頂いています。水洗いで衛生管理をすることが可能です。高さ(mm)20材質(天板)アルミ
理科実験用ガスコンロセット ST2
ナリカ¥9,340税込¥10,2741セット5日以内出荷理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本点火方式圧電点火方式安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス発熱量(kcal/h)最大:約600材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)
グラットネル収納ケース 浅型
ナリカ¥2,300税込¥2,5301個4日以内出荷実験器具の収納に便利な収納ケース 半透明で内容物が見えます。単体でも使用でき、ふたなしでも前後互い違いに重ね置きできます。実験器具の配布・片付けに最適。材質ポリプロピレン外形寸法(mm)312×427×75
試薬瓶収納庫
ケニス¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷試薬瓶をひな壇式に並べられるので、一目で試薬瓶を確認できます。 500mL試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。 耐薬品性に優れた塩ビ製です。 パッチン錠カギ付なので、薬品の管理が行えます。材質PVC寸法(mm)270×190×310質量(kg)2外寸(mm)270×190×310mm内寸(mm)上段:264×90.5×247mm 下段:264×90.5×304mm
ごくかるキャリー ステンレス一斗缶用 液もれ防止トレー付
エム・あい¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
小型薬品保管庫(整理箱付)
ケニス¥45,980税込¥50,5781個当日出荷少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠外寸(mm)515×380×880内寸(mm)445×345×760
ドライボード
新光化成¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。幅(mm)600付属品排水バルブ寸法(mm)600×900高さ(mm)900奥行(mm)150ハンガータイプ30本・長さ150mm




















![サンプルブック マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985245-220209-02.jpg)