カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(112)
- TRUSCO(68)
- キャニオン(47)
- ケニス(41)
- ERECTA(エレクター)(32)
- 三商(26)
- ナリカ(20)
- SHT(19)
- シンコー(18)
- エム・あい(10)
- 新光化成(9)
- サンコー(三甲)(8)
- サカセ化学工業(7)
- EBM(江部松商事)(5)
- クラフトワーク(5)
- シグマ光機(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- サカエ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス保管庫
ケニス¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。付属品中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)材質SUS430高さ(mm)1750
ハンドル付アイキャリー
ケニス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷ポリエチレン容器等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。材質SUS304ステンレスタイプポリ容器用有効内寸(mm)180×345×75キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)238×353×745
ハンドル付アイキャリー
ケニス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。材質SUS304ステンレスタイプ正角瓶用有効内寸(mm)240×250×80キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)290×261×745
作業台
ケニス¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。高さ(mm)950タイプ立ち作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
作業台
ケニス¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 作業効率を高める便利な半面棚板が付属しています。 天板仕上げはポリエステルで使いやすく、脚部はアジャスター付ですので、簡単に水平状態を保つことができます。高さ(mm)740タイプ座り作業用耐荷重(kg)150材質(天板)低圧メラミン化粧板
作業台
ケニス¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 ホワイトを基調としたシンプルなデザインです。高さ(mm)740タイプ座り作業用耐荷重(kg)150材質(天板)ポリウレタンエンボスシート
カラークリーンカート
EBM(江部松商事)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷中身が「見える化」を実現。乱雑になりやすい清掃用具をオープン形状で管理できるため衛生的に保つことができます。配置する場所のゾーンに合わせた色分け管理が可能です。材質本体=防カビイレクター、キャスター=自在×4(2輪ストッパー付)ウレタン寸法(mm)476×476×H2043
SUS304折りたたみ式ワゴン
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台13日以内出荷SUS304製の溶接一体構造の折りたたみ式ワゴンです。実験室の器具の搬送用のワゴンや病院での回診車としてご利用いただけます。使わないときはコンパクトにしまう事ができます。用途研究施設、クリーンルームなど。トラスコ品番856-4354材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)202018年トラスコ掲載ページ8 0545
パンチングソリッドエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷棚板は通気性に優れています。耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される半導体工場などクリーンな環境に最適です。四辺は反りやゆがみに強い折り曲げリブ構造です。用途半導体工場や製薬工場などのクリーンルーム。トラスコ品番770-6928質量(kg)34.4高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)180有効間口(mm)848最大積載量(kg/台)500棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0160
ステンレスエレクターシェルフ用棚板
ERECTA(エレクター)¥46,980税込¥51,6781枚8日以内出荷メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。仕様オプション棚板トラスコ品番456-5126材質棚板:ステンレス(SUS304)質量(kg)11.3奥行(mm)613間口(mm)18212018年トラスコ掲載ページ8 0159
ステンレスシェルフ
ERECTA(エレクター)¥96,980~税込¥106,678~1台3日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。高さ(mm)2197奥行(mm)460パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)750棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0159
ステンレスエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。仕様最大積載量750kg/台材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)奥行(mm)613パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0159
マグスプリング クランプ
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
ねじアダプター
SHT¥4,498税込¥4,9481セット(4個)当日出荷溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
ボールボルト用スペーサー
SHT¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8507材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.1高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ7 0284
エキセントリックパッド
SHT¥2,998税込¥3,2981セット(4個)当日出荷カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)12.7質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vブロック マグネットタイプ
SHT¥6,598税込¥7,2581セット(4個)当日出荷丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44高さ(mm)12直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285
固定式レスト
SHT¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8531材質炭素鋼(S45C)高さ(mm)51質量(g)320直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vスペーサー
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36高さ(mm)27.5直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
Dストップバー
SHT¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8516材質アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0285
ストレートエッジストップ
SHT¥15,980税込¥17,5781セット(4個)当日出荷ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
三面ブラケット
SHT¥37,980税込¥41,7781セット(2個)当日出荷ワークを固定する際に便利なブラケットです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8523材質炭素鋼(S45C)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0286
レストボタン マグネットタイプ
SHT¥4,498税込¥4,9481セット(4個)当日出荷テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8518材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.52高さ(mm)11.5直径(mm)402018年トラスコ掲載ページ7 0286
簡易型保管庫 SNX-750
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台9日以内出荷扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。トラスコ品番816-8925セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)21.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
簡易型保管庫 SNX-600
テラオカ(ANEX)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。トラスコ品番816-8924セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)17.82018年トラスコ掲載ページ10 1196
麻薬庫
三和化研工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ●ダイヤル錠とシリンダー錠を組み合わせて施錠できます。材質スチール
カラー手提バスケット
ケニス¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷手提ハンドル付で運搬に便利なプラスチックバスケットです。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。材質PE容量(L)24内寸法(mm)418×298×233外寸法(mm)446×338×244
ラボボックスクリアー
サンコー(三甲)¥16,980~税込¥18,678~1組(5個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷中身が一目で確認できる半透明タイプです。 ●6TMと9BTMは互いに積み重ねることができます。材質PP色クリア
ステンレス保管庫
シンコー¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷上下ステンレス戸式の保管庫で、災害時に扉が破損する恐れがありません。付属品中棚上下各1段・シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部2個、下部4個)材質SUS430、上下2分割式
木棚付ワゴン
ドウシシャ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷移動が楽な取手付きのワゴンです。 棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)690寸法(mm)690×345×760高さ(mm)760奥行(mm)345キャスター径(Φmm)50ナイロン(ストッパー2個付)材質(天板)MDF(ファイバーボード)、厚さ30mm棚板網目160×10mm、棚間隔25mmピッチ
ステンレスカート
クラフトワーク¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から8日以内出荷ステンレスSUS304製の棚3段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。材質ステンレスSUS304高さ(mm)930段数3
304ソリッドエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐錆・耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮するステンレス製シェルフです。 棚板四方は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造で、棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカストです。材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス1.2mm厚板、ポール/SUS304(18-8)オールステンレス棚段数4固定方法テーパー棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ