26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
  • 保温ジャケット 八光電機

    保温ジャケット

    八光電機
    95,980税込105,578
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番207-7022質量(kg)4.7
  • 一斗缶用湯せんユニット 八光電機

    一斗缶用湯せんユニット

    八光電機(1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
    用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)12.4材質(本体)SUS430(ステンレス)電圧(V)100内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)800制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
  • 一斗缶ウォーマー 八光電機

    一斗缶ウォーマー

    八光電機(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    異常な高温が加わらないように設計されています。 目的の温度までON/OFF により上昇します。 持ち運びが容易です。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFF します。 温度設定は任意にできます。(出荷時は30℃設定) 揮発性・引火性の物の加熱には使用できません。
    用途塗料保存安定性確保 油類の凝固防止 液体の軟化質量(kg)4.5電圧(V)100消費電力(W)(通常スイッチ)200、(加速スイッチ)270使用電圧(V)100 50/60Hz(荷重スイッチ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×260電源コード(m)1.9設定温度(℃)20~60(アクセラーサーモ付)内容器内寸法(mm)250×250×170
  • ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6692材質SUS304品番1035012質量(g)15センサータイプK熱電対常用温度(℃)300リード線(m)2(圧着)(端子付)保護管径D(Φmm)4保護管長L(mm)50
  • 断熱ジャケット(Φ567)(ドラム缶用) スリーハイ

    断熱ジャケット(Φ567)(ドラム缶用)

    スリーハイ
    109,800税込120,780
    1枚
    7日以内出荷
    脱着式断熱ジャケット。缶の外側からしっかりと断熱。放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!。 ヤケド防止にも最適です
  • バンドヒーター(ドラム缶用) ケニス

    バンドヒーター(ドラム缶用)

    ケニス(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合200L ドラム缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)1780×130制御方式EGOサーモスタット電力(W)1000
  • 断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用) スリーハイ

    断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用)

    スリーハイ
    53,980税込59,378
    1枚
    7日以内出荷
    脱着式断熱ジャケット 缶の外側からしっかりと断熱 放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ! ヤケド防止にも最適です
  • 底面ヒーター GOEMON-460D 断熱カバー付き スリーハイ

    底面ヒーター GOEMON-460D 断熱カバー付き

    スリーハイ
    459,800税込505,780
    1台
    17日以内出荷
    缶を置くだけで簡単に加熱・保温。18L、20L用一斗缶やペール缶専用ヒーター。断熱カバーがついて、より効率的に加熱・保温できます。
    用途粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。最大4缶同時に加熱できます。幅(mm)560高さ(mm)565(断熱ジャケット込み、取手除く)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 底面ヒーター GOEMON-460 スリーハイ

    底面ヒーター GOEMON-460

    スリーハイ
    349,800税込384,780
    1台
    17日以内出荷
    缶を置くだけで簡単に加熱・保温。18L、20L用一斗缶やペール缶専用ヒーター。
    用途粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。最大4缶同時に加熱できます。幅(mm)560高さ(mm)165(取手除く)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機

    一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き

    八光電機
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    一斗缶を載せるだけで、簡単に安全に加熱・保温ができます。ボディには耐食・耐油に優れたステンレスを使用しています。食品用途にも安心してご使用いただけます。内容物を溶解・軟化させることにより、簡単に扱いやすい状態にすることができます。
    用途食品(油脂、水あめ、はちみつ等)、塗料、油脂オイル等、一斗缶に入っている粘度の高い液体、凝固物の加熱、保温にご使用いただけます。底面から加熱することにより、投込み式や側面加熱式の場合に発生する一斗缶の角部・容器側面部の溶け残りがありません。トラスコ品番715-7800長さ(mm)287幅(mm)257厚さ(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)287電源(V)100温度(℃)60~200プレート寸法(mm)加熱:210×210×20容量(W)325ヒーター容量(W)100V325W
  • 安全増防爆ヒートジャケット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    安全増防爆ヒートジャケット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    999,800税込1,099,780
    1台
    76日以内出荷
    危険区域専用の安全増した防爆ヒートジャケット。火気厳禁エリアで安全に使用が可能。化学薬品・都力・半導体ガスを使う寒冷地に活躍します。本体に付属する箱型ケース内に、温度調整器を内蔵。
    用途寒くて固くなった液体の容器のヒーターとして。電源コード(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湯せんユニット 八光電機

    湯せんユニット

    八光電機
    369,800税込406,780
    1個
    8日以内出荷
    一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。 温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
    電源(V)AC100/3Pプラグ制御方式ON/OFF制御 (2位置制御)電源コード(m)2設定温度(℃)30~80
  • 一斗缶ウォーマー 八光電機

    一斗缶ウォーマー

    八光電機
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    塗料・油類の凝固防止用のウォーマーです。異常な高温が加わらないように設計されています。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFFします。
    寸法(mm)290×290×260質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)内寸(mm)250×250×170電源コード(m)1.9容量(W)200(加速スイッチ:270)設定温度(℃)20~60
  • ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ

    ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き

    スリーハイ
    239,800税込263,780
    1式
    7日以内出荷
    【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
    用途ドラム缶の高粘度化防止に電源コード(m)2(プラグ付)
  • ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ

    ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き

    スリーハイ
    149,800税込164,780
    1式
    7日以内出荷から18日以内出荷
    【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。 力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。 ※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
    用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に電源コード(m)2(プラグ付)
  • シリコンベルトヒーター(ペール缶用) ケニス

    シリコンベルトヒーター(ペール缶用)

    ケニス
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合20Lペール缶 (テーパーペール)材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)860×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)500
  • シリコンベルトヒーター(一斗缶用) ケニス

    シリコンベルトヒーター(一斗缶用)

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合18L一斗缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)900×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)365
  • ペール缶用湯せんユニット 八光電機

    ペール缶用湯せんユニット

    八光電機
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
    用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)14.8材質(本体)SUS430(ステンレス)電圧(V)100内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)900制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
  • ジャケットフタ 八光電機

    ジャケットフタ

    八光電機
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)0.8
  • マイセック 一斗缶ヒーター用鉄製蓋 マイセック

    マイセック 一斗缶ヒーター用鉄製蓋

    マイセック
    9,598税込10,558
    1個
    11日以内出荷
    仕様MCH-18-180:MCH-18-280用トラスコ品番853-7033質量(kg)1.3外形寸法(mm)353×353×10H塗装マンセル5YR6.55/14
  • マイセック ペール缶ヒーター用鉄製蓋 マイセック

    マイセック ペール缶ヒーター用鉄製蓋

    マイセック
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用トラスコ品番853-7042寸法(mm)440×440×20H質量(g)1.8塗装マンセル5YR6.55/14
  • マイセック ペール缶ヒーター用断熱蓋 マイセック

    マイセック ペール缶ヒーター用断熱蓋

    マイセック
    28,980税込31,878
    1個
    11日以内出荷
    グラスウール製の断熱材です。 上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
    仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用トラスコ品番853-7043寸法(mm)440×440×30H質量(g)1.5塗装マンセル5YR6.55/14近似色
  • マイセック ドラムヒーター用鉄製蓋 マイセック

    マイセック ドラムヒーター用鉄製蓋

    マイセック
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    危険場所用ドラムヒーター用です。
    仕様MDV/PT-EXT用トラスコ品番853-7036質量(kg)4.5塗装マンセル10MR5/14
  • ドラムヒーター マイセック

    ドラムヒーター

    マイセック
    479,800税込527,780
    1台
    20日以内出荷
    ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。 このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。 昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。
    用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。付属品温度コントロール盤、上蓋適合200Lドラム缶質量(kg)65電源(V)三相200制御方式ON/OFF制御内寸法(mm)Φ600×960温度センサーK熱電対警報機能高温自動停止・自動復帰保温材グラスウール、上蓋付
  • 保温ジャケット 八光電機

    保温ジャケット

    八光電機
    54,980税込60,478
    1枚
    翌々日出荷
    保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
    用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
ペール缶・ドラム缶ヒーター