2ページ目: 配管保温材

129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット CoolHeat

    グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,298税込8,028
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象グローブバルブ(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット
  • 継手用10mm保温材 ストレート オンダ製作所

    継手用10mm保温材 ストレート

    オンダ製作所
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • UVカットテープ オンダ製作所

    UVカットテープ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・被覆付樹脂管の屋外露出配管部等で紫外線対策用として使用する高耐候性テープです。
    長さ(m)10テープ幅(mm)50
  • パイプカバーチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプカバーチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    施工が簡単で美しい仕上がりです。
    用途配管のカバーとして。
  • R(れいわ)おっぞん 20mm保温材 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん 20mm保温材

    東尾メック
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • 閉止フランジ用クールヒートジャケット CoolHeat

    閉止フランジ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久。国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合閉止フランジ圧力10K
  • Yストレーナ用クールヒートジャケット CoolHeat

    Yストレーナ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合Yストレーナ圧力10K
  • 37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用) エスコ

    37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA424AC-10長さ(m)10
  • 凍結防止ソケット カクダイ

    凍結防止ソケット

    カクダイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
    用途寒冷地での使用に適した製品です。形状ストレート材質黄銅種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05
  • セラミック焼成クロス テープタイプ TRUSCO

    セラミック焼成クロス テープタイプ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
    用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%長さ(m)30厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)800瞬間耐熱温度(℃)900接着剤なしタイプテープタイプ
  • RHH型保温材端末キャップ オンダ製作所

    RHH型保温材端末キャップ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    95税込105
    1個
    4日以内出荷
    用途RHH型 保温材用の端末キャップ厚さ(mm)約10直径(Φmm)約60仕様仮止め用シール付です。形状キャップ
  • RHH型 保温材 オンダ製作所

    RHH型 保温材

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    仕様15mm保温材種別WH・SRH型ヘッダー用
  • 配管ecoカバーグローブ・ゲート50A ユニット

    配管ecoカバーグローブ・ゲート50A

    ユニット
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1782材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)763幅(mm)345厚さ(mm)32シルバー
  • 保温材端末キャップ オンダ製作所

    保温材端末キャップ

    オンダ製作所
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用保温材CHH型・RHH3型専用の端末キャップです。・仮止め用シール(粘着剤)付です。
  • 保温カバー イチネンTASCO

    保温カバー

    イチネンTASCO
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    用途保温・ユニオン用厚さ(mm)10呼び径6.35、9.52、12.7用
  • 20mm保温材 イチネンTASCO

    20mm保温材

    イチネンTASCO
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)25.4、28.58
  • ハイフレックス コクゴ

    ハイフレックス

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1本(2m)
    7日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~+200
  • Yストレーナ(切りネジ)用クールヒートジャケット CoolHeat

    Yストレーナ(切りネジ)用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合Yストレーナ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象Yストレーナー(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット
  • 減圧バルブ用クールヒートジャケット CoolHeat

    減圧バルブ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合減圧バルブ圧力10K
  • バタフライバルブ用クールヒートジャケット CoolHeat

    バタフライバルブ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合バタフライバルブ圧力10K
  • チャッキバルブ用クールヒートジャケット CoolHeat

    チャッキバルブ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合チャッキバルブ圧力10K
  • ゲートバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット CoolHeat

    ゲートバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,298税込8,028
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合ゲートバルブ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象ゲートバルブ(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット
  • 生体溶解性セラミッククロス(平織り) TRUSCO

    生体溶解性セラミッククロス(平織り)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15使用温度範囲(℃)400瞬間耐熱温度(℃)900仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
  • 保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用) KVK

    保温材(Rc3/4タイプ・ファスナータイプ用)

    KVK
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
  • 分岐コネクタ カクダイ

    分岐コネクタ

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。
    定格電圧(V)100定格電流(A)15
  • 凍結防止帯(パイロットランプつき) カクダイ

    凍結防止帯(パイロットランプつき)

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。 パイロットランプで通電状態を確認できます。
    用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)定格電圧(V)100付属品保温テープ
  • 継手用5mm保温材 チーズ オンダ製作所

    継手用5mm保温材 チーズ

    オンダ製作所
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
  • 継手用5mm保温材 エルボ オンダ製作所

    継手用5mm保温材 エルボ

    オンダ製作所
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
  • 継手用5mm保温材 Y形チーズ オンダ製作所

    継手用5mm保温材 Y形チーズ

    オンダ製作所
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントRevos Y形チーズソケット用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
  • 継手用5mm保温材 ストレート オンダ製作所

    継手用5mm保温材 ストレート

    オンダ製作所
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
  • RHH型15mmヘッダー保温材 オンダ製作所

    RHH型15mmヘッダー保温材

    オンダ製作所
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダー用の保温材です。・保温材の厚さは、15mmです。・端末キャップ1個付。
    寸法D(Φmm)29
  • 配管ecoカバーフランジ80A ユニット

    配管ecoカバーフランジ80A

    ユニット
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1780材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)110幅(mm)760厚さ(mm)28シルバー
  • 配管ecoカバー減圧弁40A ユニット

    配管ecoカバー減圧弁40A

    ユニット
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1778材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)415幅(mm)290厚さ(mm)245シルバー
  • 配管ecoカバーYストレーナーネジ40A ユニット

    配管ecoカバーYストレーナーネジ40A

    ユニット
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1793材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)295幅(mm)180厚さ(mm)16シルバー
  • 配管ecoカバーYストレーナーネジ25A ユニット

    配管ecoカバーYストレーナーネジ25A

    ユニット
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1802材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)233幅(mm)150厚さ(mm)16シルバー
  • 配管ecoカバーYストレーナーネジ32A ユニット

    配管ecoカバーYストレーナーネジ32A

    ユニット
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1783材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)290幅(mm)175厚さ(mm)16シルバー
  • 配管ecoカバーYストレーナー65A ユニット

    配管ecoカバーYストレーナー65A

    ユニット
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1803材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)395幅(mm)330厚さ(mm)180シルバー
  • 配管ecoカバーチャッキ弁50A ユニット

    配管ecoカバーチャッキ弁50A

    ユニット
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1796材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)760幅(mm)310厚さ(mm)28シルバー
  • 配管ecoカバー減圧弁50A ユニット

    配管ecoカバー減圧弁50A

    ユニット
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1792材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)445幅(mm)310厚さ(mm)260シルバー
  • 配管ecoカバーグローブ・ゲート65A ユニット

    配管ecoカバーグローブ・ゲート65A

    ユニット
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1773材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)784幅(mm)390厚さ(mm)32シルバー

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

配管保温材