絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(1,024)
- アズワン(101)
- 三商(60)
- Simport(58)
- マルエム[理化学・容器](52)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- 日本理化学器械(NRK)(38)
- ビーエム機器(38)
- TPP(33)
- ナリカ(31)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- コスモスビード(30)
- アラム(21)
- 栄研化学(20)
- EVER GREEN(19)
- 東洋器材科学(19)
- コクゴ(18)
- ケニス(17)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- ブランドをもっと見る
NEG(日電理化硝子)・アズワン・三商・Simport・マルエム[理化学・容器]・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)・ビーエム機器・TPP・ナリカ・IWAKI(AGCテクノグラス)・コスモスビード・アラム・栄研化学・EVER GREEN・東洋器材科学・コクゴ・ケニス・Thermo Fisher Scientific・ブランドをもっと見る

ショート試験管(10本)
ナリカ¥950税込¥1,0451セット当日出荷気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。材質耐熱ガラス寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
ねじ口試験管
ナリカ¥2,800~税込¥3,080~1組(10本)当日出荷一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。材質ほうけい酸ガラス(試験管)
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム
ガラスチューブ(直口)
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
ディスポガラス試験管
PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(250本)ほか当日出荷pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
強化硬質 サンプルチューブR
NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100本)当日出荷から7日以内出荷オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。口形状直口
エコノプラスチック試験管
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(500本)当日出荷ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7



















![試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065465-220204-02.jpg)














![PPチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09154424-090603-02.jpg)

![PPネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066287-080925-02.jpg)