絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(1,025)
- アズワン(99)
- 三商(61)
- Simport(58)
- マルエム[理化学・容器](52)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- 日本理化学器械(NRK)(38)
- ビーエム機器(38)
- TPP(33)
- ナリカ(31)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- コスモスビード(30)
- アラム(21)
- 栄研化学(20)
- EVER GREEN(19)
- 東洋器材科学(19)
- コクゴ(18)
- ケニス(17)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- ブランドをもっと見る
NEG(日電理化硝子)・アズワン・三商・Simport・マルエム[理化学・容器]・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)・ビーエム機器・TPP・ナリカ・IWAKI(AGCテクノグラス)・コスモスビード・アラム・栄研化学・EVER GREEN・東洋器材科学・コクゴ・ケニス・Thermo Fisher Scientific・ブランドをもっと見る

ニューモルトン栓ツメ無
アズワン¥283税込¥3111個当日出荷ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。用途直口用仕様仕様:ツメ無し、適合(Φmm用):16.5アズワン品番6-352-27
水質試験用試験管 キャップ付 10本
IWAKI(AGCテクノグラス)¥22,980税込¥25,2781箱(10本)6日以内出荷キャップ9998CAPH410-28外径×長さL(Φ×mm)32×230アズワン品番61-9718-62
シリコセン
ケニス¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 通気量を高めたタイプです。形状Sタイプ(スーパータイプ)耐熱温度(℃)350(短時間)
マイクロチューブ
アズワン¥17,200税込¥18,9201箱(10袋×20個)翌々日出荷オートクレーブ可能で-90℃での保管にも適しています。T2076S-CAはγ線滅菌済みです。仕様目盛付き材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)60容量(mL)5タイプ透明(γ線滅菌済)アズワン品番3-6310-11オートクレーブの可否可(121℃・20分間)
シリコセン
信越化学工業¥339税込¥3731個当日出荷細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 ●装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。形状かぶせ式Cタイプ寸法L1(mm)20寸法D1(mm)16寸法D2(mm)12寸法L2(mm)28通気量(L/min)0.2~0.3
セラミック培養栓
太陽興業¥249~税込¥274~1個ほか7日以内出荷通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。![ニュークライストチューブ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983242-220209-02.jpg)
ニュークライストチューブ
マルエム[理化学・容器]¥11,980~税込¥13,178~1ケース(300本)ほか6日以内出荷から23日以内出荷材質PP(本体+キャップ付)寸法A(mm)13.2寸法E(mm)15.9![ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978832-220209-02.jpg)
ホールねじ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥15,980~税込¥17,578~1ケース(50本)ほか当日出荷から12日以内出荷オートクレーブ可能です。材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1セット(10本)3日以内出荷から6日以内出荷内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合共栓試験管 平栓付
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1セット(10本)3日以内出荷から7日以内出荷試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス目盛(mL)0.5
テストチューブ用栓 PE製
Kartell(カルテル)¥3,998税込¥4,3981個(1000個)3日以内出荷用途88310専用栓TGK品番198-03-05-11品番88318寸法(Φ×mm)11Φ
水道法試験管
TGK(東京硝子器械)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。材質硬質ガラス目盛あり
















![アルミキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28609404-181030-02.jpg)
![ねじ口PPチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28609368-220209-02.jpg)
![エコノミーチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28609273-220209-02.jpg)











![タブレットチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983364-220209-02.jpg)
![ニュークライストチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983242-220209-02.jpg)
![TPXチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982804-220209-02.jpg)
![培養チューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982567-220209-02.jpg)
![目盛付試験管(本体のみ) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982506-220209-02.jpg)
![ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978832-220209-02.jpg)