絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(1,025)
- アズワン(99)
- 三商(61)
- Simport(58)
- マルエム[理化学・容器](52)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- 日本理化学器械(NRK)(38)
- ビーエム機器(38)
- TPP(33)
- ナリカ(31)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- コスモスビード(30)
- アラム(21)
- 栄研化学(20)
- EVER GREEN(19)
- 東洋器材科学(19)
- コクゴ(18)
- ケニス(17)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- ブランドをもっと見る
NEG(日電理化硝子)・アズワン・三商・Simport・マルエム[理化学・容器]・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)・ビーエム機器・TPP・ナリカ・IWAKI(AGCテクノグラス)・コスモスビード・アラム・栄研化学・EVER GREEN・東洋器材科学・コクゴ・ケニス・Thermo Fisher Scientific・ブランドをもっと見る

ペットボトルのもと(ねじ口試験管)
ナリカ¥3,398税込¥3,7381セット(10本)当日出荷ペットボトルの成形前の状態(プリフォーム)です。口径が大きめなので、溶液の注入が簡単にできるねじ口試験管として使えます。材質PET寸法(mm)Φ25×150容量(mL)30
カラーシリコンゴムキャップ
ナリカ¥530~税込¥583~1セット当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、有機溶剤、酸、アルカリにも強いので、広範囲の薬品液に適用できます。耐用温度(℃)-50~250
遠心チューブ TYSシリーズ
ユーケンサイエンス¥11,980~税込¥13,178~1箱(5袋×100本)ほか7日以内出荷から14日以内出荷コストパフォーマンス抜群の遠心チューブです。、耐熱性に優れたポリプロピレン材料を本体に使用(キャップはポリエチレン製)、コニカルタイプは読み取りやすく白色印刷の容量目盛、コニカルタイプは本体に書き込みスペース入り
ねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズ
アズワン¥525~税込¥578~1本当日出荷開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
ねじ口管瓶 白 SV-15 50本入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様透明 PP白キャップ付き外径×高さH(Φmm×mm)25×50口内径(Φmm)14材質(パッキング)ソフトロンPP貼り![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982402-220209-02.jpg)
共栓試験管
マルエム[理化学・容器]¥23,980~税込¥26,378~1ケース(10本)翌々日出荷仕様共通摺合、浸透焼付目盛付き材質硼珪酸ガラス形状丸底色褐色容量(mL)10胴径×全高(Φmm×mm)16.5×105摺合せ14/10![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)
目盛付試験管(ねじ口)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100組)当日出荷仕様ポリ栓付きTGK品番922-03-73-01材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50目盛なし
テストチューブ
MIDA¥3,898~税込¥4,288~1袋(500本)翌々日出荷お買い求めやすいキャップ付きテストチューブ。ISOクラス5の環境で製造・梱包しています。寸法(mm)Φ16×100容量(mL)15材質(キャップ)PE
ねじ口びん細口(30mL)(10個)
ナリカ¥800税込¥8801個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)30タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)32.5×71.5
ニューモルトン栓ツメ無
アズワン¥261~税込¥287~1個当日出荷ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易です。乾燥滅菌できますので経済的です。用途直口用
キンブル ディスポ培養試験管
三商¥11,980~税込¥13,178~1セット(1000個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。
ディスポガラスチューブ
三商¥12,980~税込¥14,278~1セット(4ケース×250本)3日以内出荷ホウケイ酸ガラス製で、溶出が少なく、耐薬品性に優れています。低価格を実現しました。肉厚(mm)0.7








![セントチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983154-220209-02.jpg)
![ミクロチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983075-220209-02.jpg)







![植物培養試験管[リムなし平底] IWAKI(AGCテクノグラス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46872438-190829-02.jpg)








![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982402-220209-02.jpg)
![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)