絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(1,025)
- アズワン(100)
- 三商(61)
- Simport(58)
- マルエム[理化学・容器](54)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- 日本理化学器械(NRK)(38)
- ビーエム機器(38)
- TPP(33)
- ナリカ(31)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- コスモスビード(30)
- アラム(21)
- 栄研化学(20)
- EVER GREEN(19)
- 東洋器材科学(19)
- コクゴ(18)
- ケニス(17)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- ブランドをもっと見る
NEG(日電理化硝子)・アズワン・三商・Simport・マルエム[理化学・容器]・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)・ビーエム機器・TPP・ナリカ・IWAKI(AGCテクノグラス)・コスモスビード・アラム・栄研化学・EVER GREEN・東洋器材科学・コクゴ・ケニス・Thermo Fisher Scientific・ブランドをもっと見る

ステリストッパー
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(500個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷※適応容器の内径をよくご確認ください。仕様素材はセルロース。綿栓と同様に使用できます。
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(30個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
P-試験管 P-18SM 直口 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,198税込¥5,7181箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)26肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L165口形状直口入数50本
P-試験管 フラクション 17.5 直口 100入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)19肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ17.5×L130口形状直口入数100本
P-試験管 P-12L 直口 100入
NEG(日電理化硝子)¥6,698税込¥7,3681箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)6肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L105口形状直口入数100本
P-試験管 P-18SM NL 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,198税込¥5,7181箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)26肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L165口形状ニューリップ入数50本
丸底スピッツ フタなし 未滅菌 1000本入
栄研化学¥21,980税込¥24,1781箱(1000本)7日以内出荷仕様●フタなし●容量:10mL●サイズ:Φ17×99mm●目盛付き●未滅菌●本体材質:PS(ポリスチレン)●フタ材質:PE(ポリエチレン)アズワン品番67-3017-82
サンプルトラックチューブ8連 1.2ml用キャップ バルク P-8702-CSシリーズ
ビーエム機器¥6,398税込¥7,0381個(1000本)欠品中サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8702シリーズ用8連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。ガンマ線滅菌済仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.Eアズワン品番65-3837-95
サンプルトラックチューブ8連 1.2ml ナチュラル ラック P-8702-3シリーズ
ビーエム機器¥14,980税込¥16,4781個(960本)欠品中サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:8連 1.2ml。チューブは8本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。ガンマ線滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入
NEG(日電理化硝子)¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷材質ブチルゴムサイズ大 Bタイプ種類凍結乾燥用全高(mm)11(傘下部まで8)適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100
共通共栓試験管 細目盛 12×120 10本
TGK(東京硝子器械)¥31,980~税込¥35,178~1箱10日以内出荷目盛精度は本体表示されています。容量(mL)5高さ(mm)120目盛(mL)0.1外径(Φmm)12栓(共通)9/14
ねじ口瓶 SV-100 白 PP・ブチル 25入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱6日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50底形状平底
ねじ口瓶 SV-110 茶 MF・PTFEシリコン 20入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン色茶色容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)50×90肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-150 白 MF・PTFEシリコン 20入
NEG(日電理化硝子)¥29,980税込¥32,9781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン色無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥11,980税込¥13,1781箱(50組)当日出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
バキュームバイアル SVF-20 白 PTFE 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱7日以内出荷キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10質量(g/本)19.1底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,998税込¥9,8981箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
ねじ口試験管 ST-15S KC・ブチル 100入
NEG(日電理化硝子)¥28,980税込¥31,8781箱(100組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
ねじ口試験管 ST-15S 管のみ 100入
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱7日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
PTFE/ニトリルパッキン C-1/KC-1用 50入
NEG(日電理化硝子)¥4,098税込¥4,5081袋7日以内出荷材質(パッキング)フッ素PTFE/ニトリル適合サイズNO.1用(C-1 KC-1) 11.8Φ・1.5t
NEG凍結乾燥用ゴム栓
NEG(日電理化硝子)¥1,198税込¥1,3181箱(25個)4日以内出荷備考バイアル瓶V、低アルカリ瓶NV、ガスクロバイアルSVG、バキュームバイアルSVF用規格ブチルA(大)口内径(Φmm)12.5適合バイアル(mL)V-5A・5B・10A・10B~100、NV-5~30 SVG-10~30、SVF-10~30
ディスポ試験管 3301012シリーズ
アテクト¥12,980~税込¥14,278~1箱(15袋×10本)3日以内出荷自立式両手を使う作業時に便利。こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン容量最大容量15mL滅菌電子線滅菌本体寸法(cm)口径1.8×高さ10.5
コルク栓 圧搾 No.6 10個入
武井コルク製作所¥1,598税込¥1,7581袋4日以内出荷コルク粒を固めて作った圧搾コルク栓です。No.6下径(Φmm)19.5上径(Φmm)22.5高さH(mm)19.5入数(個)10
コルク栓 圧搾 No.11 5個入
武井コルク製作所¥1,998税込¥2,1981袋4日以内出荷コルク粒を固めて作った圧搾コルク栓です。No.11下径(Φmm)30上径(Φmm)33高さH(mm)25入数(個)5
コルク栓 圧搾 No.1 10個入
武井コルク製作所¥699税込¥7691袋4日以内出荷コルク粒を固めて作った圧搾コルク栓です。No.1下径(Φmm)12上径(Φmm)15高さH(mm)16入数(個)10