絞り込み
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(1,025)
- アズワン(100)
- 三商(61)
- Simport(58)
- マルエム[理化学・容器](54)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- 日本理化学器械(NRK)(38)
- ビーエム機器(38)
- TPP(33)
- ナリカ(31)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- コスモスビード(30)
- アラム(21)
- 栄研化学(20)
- EVER GREEN(19)
- 東洋器材科学(19)
- コクゴ(18)
- ケニス(17)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- ブランドをもっと見る
NEG(日電理化硝子)・アズワン・三商・Simport・マルエム[理化学・容器]・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)・ビーエム機器・TPP・ナリカ・IWAKI(AGCテクノグラス)・コスモスビード・アラム・栄研化学・EVER GREEN・東洋器材科学・コクゴ・ケニス・Thermo Fisher Scientific・ブランドをもっと見る

キンブル ディスポ培養試験管
三商¥11,980~税込¥13,178~1セット(1000個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷培養実験、研究に最適ですが他の用途にも使用出来ます。寸法的にバラエティーに富んでいて使用に便利です。上部の焼き、底部の丸み共に満足していただけます。価格的にディスポ商品として考慮しています。耐薬品性に優れています。
ディスポガラスチューブ
三商¥12,980~税込¥14,278~1セット(4ケース×250本)3日以内出荷ホウケイ酸ガラス製で、溶出が少なく、耐薬品性に優れています。低価格を実現しました。肉厚(mm)0.7
試験管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,898~税込¥5,388~1組(50本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
試験管用キャップ(ステンレス製)
ナリカ¥200税込¥2201個当日出荷ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。材質SUS304
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。材質シリコン、PTFEパウダー使用温度範囲(℃)-95~270
石英試験管
アズワン¥10,700~税込¥11,770~1箱(10本)当日出荷から10日以内出荷石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。材質石英
分解びん キャップ付
TGK(東京硝子器械)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷オートクレーブ可材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
ミクロ試験管8Φ×50H ポリ栓付
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100組)当日出荷仕様ポリ栓付きTGK品番922-03-73-01材質本体:硬質ガラス、栓:PE容量(mL)1.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50目盛なし
遠心管 自立型 50ml 30.0x115mm 91051シリーズ
TPP¥33,980~税込¥37,378~1個(320本)ほか4日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
遠心管 コニカル型 50ml 30.0x115mm 少量パック 91054シリーズ
TPP¥15,980税込¥17,5781個(160本)4日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-19
ガラスチューブ BM14-961シリーズ
Fisher¥16,980~税込¥18,678~1パック(1000個)ほか18日以内出荷ホウケイ酸ガラスチューブ。熱膨張率が低く、化学薬品耐性に優れたホウケイ酸ガラス製。細胞培養、生化学試験、クロスマッチテストなどに最適仕様●形状:リム無、丸底
ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
石英試験管
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(10本)翌々日出荷通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。材質石英ガラス耐熱温度(℃)-193~+800![プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699267-250819-02.jpg)
プラ製試験管セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801セット4日以内出荷PET素材の試験管と試験管立てのセットです。15mlの試験管が4本ついています。材質:試験管:PP、試験管立て:ABS。サイズ:試験管15ml:Φ17×101mm、試験管立て:160×50×67mm。セット内容:試験管15ml×4、試験管立て×1用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容試験管15ml×4、試験管立て×1材質試験管:PP、試験管立て:ABS寸法(mm)【試験管15ml】Φ17×101【試験管立て】160×50×67![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18343091-250417-02.jpg)
共栓試験管
マルエム[理化学・容器]¥19,980~税込¥21,978~1組(10本)当日出荷から3日以内出荷共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。材質硼珪酸ガラス入数10RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジダブルキャップ
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(50個)3日以内出荷柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。材質天然ゴム色オレンジ入数50![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244181-250416-02.jpg)
ねじ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥11,980~税込¥13,178~1組(50本)ほか3日以内出荷メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
熱可塑性エラストマーチューブ
Amipolymer¥5,198~税込¥5,718~1箱(15m)翌々日出荷から12日以内出荷製薬向けグレードのチューブです。各種アルコールベースの溶剤に使用可能です。耐薬品性、耐溶剤性に優れています。材質熱可塑性エラストマー
シリコセン(R)
アズワン¥3,210~税込¥3,531~1袋(10個)翌々日出荷から23日以内出荷耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
ねじ口びん細口(125mL)(10個)
ナリカ¥1,100税込¥1,2101個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)125タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)50.5×104



















![ねじ口PPチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982917-220209-02.jpg)
![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982278-220209-02.jpg)
![試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982147-220209-02.jpg)


![試験管(NL) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065413-081104-02.jpg)
![試験管(採血用) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065632-080924-02.jpg)
![ダーラム管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10066077-080925-02.jpg)
![目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065964-080924-02.jpg)




![プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699267-250819-02.jpg)
![共栓試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18343091-250417-02.jpg)


![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244181-250416-02.jpg)