絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
791件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付

    三商
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    11,980税込13,178
    1組(100本)
    3日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
    材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート入数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)

    Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    21,980税込24,178
    1箱(200個)ほか
    5日以内出荷
    エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
  • スクリュー管10mLセット(ケース付) ナリカ

    スクリュー管10mLセット(ケース付)

    ナリカ
    1,898税込2,088
    1セット
    9日以内出荷
    収納用セルプレート付きのスクリュー管セットです。
    容量(mL)10セット内容スクリュー管(ガラス製・10mL) 12本、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    8,798税込9,678
    1組(50本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプで褐色の小型試料保存瓶です。
    材質本体/ソーダガラス、蓋/PP、パッキン/4Fハイシート
  • 丸型ボトル(細口) GA(グリーンエース)

    丸型ボトル(細口)

    GA(グリーンエース)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
    材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
    タイプ白キャップ付
  • 軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]

    軽量規格瓶

    マルエム[理化学・容器]
    9,998税込10,998
    1組(50本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。
    材質本体:ソーダガラス 蓋:PP パッキン:4Fハイシート
  • 封印ボトル ニッコー

    封印ボトル

    ニッコー
    14,980税込16,478
    1組(50本)ほか
    5日以内出荷
    キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。
    材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE口内径(Φmm)38
  • Nalgene ポリカーボネート細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    Nalgene ポリカーボネート細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    5,398税込5,938
    1個ほか
    3日以内出荷
    液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
    材質本体:PC 蓋:PP
  • ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付) ニッコー

    ポリ細口遮光瓶(PE 中栓付)

    ニッコー
    18,980税込20,878
    1組(75本)ほか
    5日以内出荷
    直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。 光に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LDPE 目盛入
  • S-ボトル(角型) 三宝

    S-ボトル(角型)

    三宝
    17,980税込19,778
    1ケース(50本)ほか
    7日以内出荷
    ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。・液漏れなしの低価格ボトル。・角型なので保管や運搬に便利です。
  • S-ボトル(広口) 三宝

    S-ボトル(広口)

    三宝
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。液漏れなしの低価格ボトル。
  • 2122大型口角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2122大型口角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    省スペースの角型。本体にハンドグリップが成形済。小型実験器具のオートクレーブや保存に最適。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)容量(L)4キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2007角型試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    5,098税込5,608
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    注入に便利な広口と丈夫な側面。液体、乾燥サンプルの輸送、保存に最適。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    8,398税込9,238
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,098税込3,408
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,398税込2,638
    1箱(12本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,398税込2,638
    1ケース(12本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
    材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1セット(12本)ほか
    3日以内出荷から17日以内出荷
    繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
  • 広口メジューム瓶  角型 PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶 角型

    PYREX(パイレックス)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
  • 広口メジュームびん(茶・赤キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(茶・赤キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ガラス表面のシルバーステインによる褐色コーティングのため、びん内面は透明びんと同じで着色による溶出の心配はありません。ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE
  • 広口メジュームびん(赤キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(赤キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PBTキャップ4526CAP材質(シールリング)ETFE
  • 細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    7,398税込8,138
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 強化瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    強化瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
    材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
  • 強化瓶 Thermo Fisher Scientific

    強化瓶

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE目盛
  • 活栓付丸型瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    活栓付丸型瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    蒸留水、試薬、酸溶液の採取、分配に最適。1Lごとの目盛付。活栓取付け口は本体と一体成型なので、強度に優れ、漏れにくくなっています。活栓口キャップ付。漏れ防止タイプ。大型の4サイズ(10L以上)は肩部に便利なハンドル付。
    材質本体 LDPE、キャップ PP、アダプタ HDPE活栓
  • 酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ

    酸洗浄PFA細口ボトル

    コクゴ
    8,998税込9,898
    1袋(2本)ほか
    7日以内出荷
    酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
    目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
  • PFAジャー コクゴ

    PFAジャー

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
  • ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURAN

    ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付

    DURAN
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
    材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
  • スチロールねじ瓶 No.4 三商

    スチロールねじ瓶 No.4

    三商
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    種別No.4材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)20上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
  • スチロールねじ瓶 No.3 三商

    スチロールねじ瓶 No.3

    三商
    8,198税込9,018
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    種別No.3材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)14上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×52.1
  • スチロールねじ瓶 No.1 三商

    スチロールねじ瓶 No.1

    三商
    5,798税込6,378
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    種別No.1材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)5上径×下径×高さH(mm)24.2×23.4×38.2
  • PP滅菌瓶 広口 三商

    PP滅菌瓶 広口

    三商
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
    目盛
  • スリムラインストレージボトル 三商

    スリムラインストレージボトル

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
    材質(キャップ・液切リング)PPねじ規格GL-45
  • SK規格瓶 三商

    SK規格瓶

    三商
    8,598税込9,458
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    エンジキャップ、PE中栓付
  • セーフティープラグボトル 三商

    セーフティープラグボトル

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶