絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(32)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(128)
- 20~30未満(137)
- 30~40未満(195)
- 50~60未満(222)
- 60~70未満(132)
- 100~200未満(644)
- 200~300未満(531)
- 300~400未満(84)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(517)
- 1000~2000未満(533)
- 2000~3000未満(227)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(44)
- 5000~6000未満(127)
- 10000~20000未満(126)
- 20000~30000未満(83)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(305)
- アズワン(184)
- エスコ(128)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(66)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(44)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

細口瓶
アズワン¥5,782~税込¥6,360~1箱(100本)ほか3日以内出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
カラーフードパック
Lustro ware(ラストロウェア)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷部署別・作業別などで色分けして使用できます。容量(L)5.7材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体/-20~+100、蓋/-30~+50サイズ(mm)242×307×101
サンプラ(R) PE広口下口活栓付遮光瓶
サンプラテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!容量(L)10仕様遮光トラスコ品番557-6407材質PEねじ山20A
ポリカーボネート大型瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷から8日以内出荷ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。口内径(Φmm)95
Nalgene活栓付透明丸型瓶
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE口内径(Φmm)66
Z-155-C110-1-290(90-0)露出154mm
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。仕様適量噴霧できる機能性スプレートラスコ品番819-9681幅(mm)28高さ(mm)201質量(g)9.6奥行(mm)28名称スプレー(キャップ付)
Φ23x50mm/5ml ガラス容器(アルミキャップ)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷容量(mL)5000材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-5高さ(mm)50胴径(Φmm)23
Φ77x81mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。容量(mL)250材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-33B高さ(mm)81内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
Φ81.0x164.5mm/0.50L 細口ポリ容器
エスコ¥245税込¥2701個翌々日出荷容量(mL)500材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-133高さ(mm)164.5質量(g)63胴径(Φmm)81
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。容量(mL)10000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12B高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,160税込¥3,4761袋(10個)当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。容量(mL)500材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-3B寸法(mm)70×70×153内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は1個入りです。容量(mL)50材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-0.5寸法(mm)32×32×90内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
封印ボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥119~税込¥131~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
PMP-700 No.1(N)
TAKEMOTO¥389税込¥4281個当日出荷安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。容量(mL)745トラスコ品番772-5787材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)86色透明高さ(mm)164質量(g)54奥行(mm)86
PM-1000No.1(N)厚紙並ベ 5・6番型
TAKEMOTO¥349税込¥3841個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。容量(mL)1132トラスコ品番772-5965材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)109色透明高さ(mm)151質量(g)77.5奥行(mm)109
PEMI-200A No.1(N) ミラーマット並
TAKEMOTO¥159税込¥1751個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。容量(mL)216トラスコ品番772-5841材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)45色透明高さ(mm)163質量(g)21.4奥行(mm)45
PBPI-500 No.1(N)ミラーマット並ベ
TAKEMOTO¥279税込¥3071個当日出荷安定感があり、シンプルな容器です。 幅広い用途にお使いいただけます。容量(mL)543トラスコ品番772-5949材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)67色透明高さ(mm)169質量(g)42奥行(mm)67
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付
DURAN¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から8日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
フィルターユニット付試薬瓶 100
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
ポリ・ナンコー瓶
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル
標準規格瓶 細口角型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,798~税込¥10,778~1箱(48本)ほか3日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
Jボトル角型広口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)ほか16日以内出荷から48日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか3日以内出荷から29日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口遮光滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか3日以内出荷から22日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(200本)ほか3日以内出荷から23日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
角型褐色試薬瓶 HDPE
NALGENE(ナルゲン)¥17,980税込¥19,7781箱(6本)61日以内出荷省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。容量(mL)1000TGK品番656-22-04-09材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
角型試薬瓶 HDPE
NALGENE(ナルゲン)¥7,198~税込¥7,918~1箱(6本)当日出荷から3日以内出荷省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。容量(mL)1000TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180






















![PPサーブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26981982-220209-02.jpg)