絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(32)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(128)
- 20~30未満(137)
- 30~40未満(195)
- 50~60未満(223)
- 60~70未満(132)
- 100~200未満(645)
- 200~300未満(532)
- 300~400未満(84)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(517)
- 1000~2000未満(533)
- 2000~3000未満(227)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(43)
- 5000~6000未満(127)
- 10000~20000未満(126)
- 20000~30000未満(83)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(305)
- アズワン(184)
- エスコ(127)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(67)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(44)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
商品豆知識

Jボトル角型広口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)¥25,980税込¥28,5781箱(200本)5日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル角型細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(200本)ほか3日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
セキュリティーボトル 丸型
アズワン(1件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1ケース(100本)ほか当日出荷から10日以内出荷未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
セキュリティーボトル 角型
アズワン¥15,200~税込¥16,720~1ケース(100本)ほか当日出荷から12日以内出荷未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ジャー(PFA)
TGK(東京硝子器械)¥2,150~税込¥2,365~1個当日出荷から10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。材質PFA
規格瓶SCC
アズワン¥21,600~税込¥23,760~1箱(24本)ほか当日出荷から翌々日出荷規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE![ホルダー付きスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147177-200401-02.jpg)
ホルダー付きスクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器]¥5,598~税込¥6,158~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷仕様ホルダーサイズ:280×155×85mm付属品サンプルケース材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
サンプラベッセル No.3 PE製 77Φ×76H 210mL
サンプラテック¥239税込¥2631個43日以内出荷フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。材質PE容量(mL)210摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×76口内径(Φmm)73呼称No.3
サンプラベッセル No.1 PE製 60Φ×90H 90mL
サンプラテック¥189税込¥2081個43日以内出荷フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。材質PE容量(mL)90摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×58口内径(Φmm)57呼称No.1
規格瓶 #6 赤Cap栓付 55mL 180本
TGK(東京硝子器械)¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷規格No.6容量(mL)55胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74全高(mm)74胴径(Φmm)40.5色(キャップ)赤中栓あり
PPボトル 細口
サンプラテック¥88~税込¥97~1本43日以内出荷中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。材質ポリプロピレン(PP)
JK-ボトル細口
TGK(東京硝子器械)¥74~税込¥81~1本4日以内出荷から7日以内出荷中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。材質(キャップ)PP材質ポリエチレン
PVC広口容器 1箱 CEシリーズ
斎藤壜店¥7,798~税込¥8,578~1箱(28本)ほか4日以内出荷から8日以内出荷透明で中身が見え、広範囲な用途に使用できる広口容器です。本体・キャップ・ソフトロンPでのセット価格です。材質PVC
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付
三商¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
広口ポリ容器 (中蓋付き)
エスコ¥115税込¥1271個翌々日出荷中ブタ付き。フタはねじ式。高品質のポリエチレン容器。材質ポリエチレン寸法(mm)37.5×77 (H)容量(mL)50内径(Φmm)28.5
広口ポリ容器
エスコ¥2,790税込¥3,0691パック(10個)翌日出荷10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)81胴径(Φmm)67耐熱温度(℃)80フタ内径(Φmm)57
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(250個)ほか7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能材質キャップ/PP
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付
三商¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
広口瓶
瑞穂化成工業¥129税込¥1421個6日以内出荷高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37色乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
細口茶色瓶 スリット入り 1L
mizuho¥359税込¥3951個5日以内出荷目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。色茶、目盛り部ナチュラル色高さ(mm)207質量(g)92.9径(Φ)98口径(内径)24RoHS指令(10物質対応)対応![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18353207-250417-02.jpg)
軽量規格瓶
マルエム[理化学・容器]¥11,980~税込¥13,178~1組(100本)翌日出荷から3日以内出荷耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート入数100RoHS指令(10物質対応)対応![スクリュー管(透明) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18255898-250415-02.jpg)
スクリュー管(透明)
マルエム[理化学・容器]¥8,498~税込¥9,348~1組(100本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷液体用のサンプル管です。蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート色透明色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応パッキンあり![軽量規格瓶 褐色 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15870131-250319-02.jpg)
軽量規格瓶 褐色
マルエム[理化学・容器]¥8,598~税込¥9,458~1ケース(50本)ほか翌々日出荷から18日以内出荷サイズが豊富な小型試料瓶です。材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)![スクリュー管 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823766-250319-02.jpg)
スクリュー管 透明 ケース販売
マルエム[理化学・容器]¥13,980~税込¥15,378~1箱(200本)ほか3日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)透明パッキンあり![クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15824001-250319-02.jpg)
クリーム瓶 CRシリーズ
マルエム[理化学・容器]¥24,980税込¥27,4781箱(60個)8日以内出荷オーソドックスで安定感のあるクリーム容器です。仕様100mL 60個入材質本体/ソーダガラス、キャップ/PP、パッキン/Sハイシート容量(mL)100サイズ(mm)本体/Φ60.4×65.4、キャップ/Φ60.0×20.8アズワン品番67-6440-74
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ
DWK Life Sciences¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)瓶のみの耐熱性/140、コーティング(ポリアミド)商品の為、オートクレーブ不可です。
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥12,980税込¥14,2781箱(12袋×1個)翌々日出荷ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF容量(mL)2000表面処理無しキャップベントフィルターキャップメンブレン疎水性PVDF 0.22μmアズワン品番4-2670-03
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50組)ほか翌々日出荷から12日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/茶、キャップ/白
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50組)ほか翌々日出荷から12日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白底形状平底
スクリューバイアル 9-425 透明 0.4mL 6ESV9-04シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥6,198税込¥6,8181箱(100本)5日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。材質PP容量(mL)0.4口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32アズワン品番67-2986-99バイアル透明
ネジ口メディウム瓶 14395シリーズ
KIMBLE¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)開口部:30ねじ口規格(GL)45
アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル。中栓無しで水漏れをシャットアウト!。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PP容量(mL)2000温度(℃)蒸気殺菌:130耐熱温度(℃)使用可能(常用):110アズワン品番7-2102-06胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
ねじ口びんSCC 標準セット 透明 1箱 SVシリーズ
アズワン¥23,200税込¥25,5201箱(10袋×10本)翌々日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーを使用してください。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/硬質ガラス、キャップ/PP(110mLのみメラミン)、パッキン/ソフトロンPP色透明












![ホルダー付きスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147177-200401-02.jpg)














![軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18353207-250417-02.jpg)
![スクリュー管(透明) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18255898-250415-02.jpg)
![軽量規格瓶 褐色 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15870131-250319-02.jpg)
![スクリュー管 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823766-250319-02.jpg)
![クリーム瓶 CRシリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15824001-250319-02.jpg)