絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(32)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(127)
- 20~30未満(132)
- 30~40未満(194)
- 50~60未満(218)
- 60~70未満(131)
- 100~200未満(644)
- 200~300未満(537)
- 300~400未満(86)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(515)
- 1000~2000未満(530)
- 2000~3000未満(227)
- 3000~4000未満(100)
- 4000~5000未満(44)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(126)
- 20000~30000未満(83)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(304)
- アズワン(177)
- エスコ(129)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(66)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(45)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- RS PRO(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
商品豆知識

角型試薬瓶 HDPE
NALGENE(ナルゲン)¥7,198~税込¥7,918~1箱(6本)当日出荷から3日以内出荷省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP容量(mL)1000滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
セキュリティーボトル 角型
アズワン¥15,200~税込¥16,720~1ケース(100本)ほか当日出荷から12日以内出荷未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ポリカーボネート瓶(細口)
アズワン¥3,049~税込¥3,354~1本翌々日出荷中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ細口
広口円筒容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4個)翌々日出荷耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)![ホルダー付きスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147177-200401-02.jpg)
ホルダー付きスクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器]¥5,598~税込¥6,158~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷付属品サンプルケース仕様ホルダーサイズ:280×155×85mm材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン耐温度性(℃)-80~+121
プレミアムボトル(デュラン)
DURAN¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から10日以内出荷●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
PEねじ蓋容器
Kartell(カルテル)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10本)4日以内出荷丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
ねじ口瓶 茶色 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入
NEG(日電理化硝子)¥27,980税込¥30,7781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75入数20本
ねじ口瓶 茶色 SV-30 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥23,980税込¥26,3781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×65口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-50M PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)50肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)35×78口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)20~25材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-50A PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥20,980税込¥23,0781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)50肉厚(mm)t1.8寸法(Φ×高さH)(mm)40×75口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本![広口スクリュー HS-100 100mL 褐色 1箱 20本入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
広口スクリュー HS-100 100mL 褐色 1箱 20本入
マルエム[理化学・容器]¥15,980税込¥17,5781箱(20本)5日以内出荷口径が広いので試料の出し入れが容易です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PPハイシート容量(mL)100本体寸法(mm)Φ53×76アズワン品番69-8921-66![規格瓶 No.11K 透明 1箱 120本入 0601シリーズ マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
規格瓶 No.11K 透明 1箱 120本入 0601シリーズ
マルエム[理化学・容器]¥12,980~税込¥14,278~1箱(120本)8日以内出荷から10日以内出荷サイズが豊富な小型試料瓶です。寸法(mm)51.5(胴径)×95.5(高さ)×31.9(口内径)容量(mL)(満量O.F.)134![短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入
マルエム[理化学・容器]¥8,498税込¥9,3481箱(50本)6日以内出荷寸胴型の為少容量でも安定して使えます。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/PPハイシート本体寸法(mm)Φ24×29アズワン品番69-8921-39
ガラス広口規格瓶
三商¥14,980税込¥16,4781箱(120本)8日以内出荷材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE容量(mL)134質量(g)95全高(mm)95.5口内径(Φmm)31.9胴径(Φmm)51.5
ハイパック 蓋 S-25用
千羽鶴印(エンテック)¥639税込¥7031個33日以内出荷ハイパックS-25用蓋のみ仕様●材質:EVA樹脂(耐熱温度/60℃、耐冷温度/-34℃)●外寸:200mm×135mm×H7mmアズワン品番65-5788-84
ツインボトル 計量30mL
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本4日以内出荷ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。付属品キャップ、パッキン材質本体/HDPE キャップ/PP
PE広口びん CH-1000 75入
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781箱12日以内出荷箱入りです材質PE寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87容量(L)1本体寸法(mm)98×166
ブックボトル PP
サンプラテック¥519~税込¥571~1個43日以内出荷本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。 1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。材質PPタイプコック無し
細口びん PP製 白 目盛付
Kartell(カルテル)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。材質PP
遮光ワンタッチキャップボトル
撥水道場¥169税込¥1861個9日以内出荷99%以上の高い遮光性が特徴のヒンジキャップボトルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光性ボトル/詰替え容器/用途液体の保存・保管に
ワンタッチキャップボトル 200ml オーバル
撥水道場¥179税込¥1971個9日以内出荷手にフィットしやすいオーバル型のボトルです。柔らかく弾力性のあるPE素材で、中身を最後まで押し出しやすいのが特徴。中栓付きのヒンジキャップボトルです。洗剤や日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/用途液体の保存・保管に
ガラス容器 金属キャップ付 1箱
斎藤壜店¥4,998~税込¥5,498~1箱(20本)ほか4日以内出荷食品用だけでなく化学分野や研究調査など様々な用途に使用されています。本体・金属キャップ・中栓でのセット価格です。材質ガラスキャップ金属製
ガラス容器 バフキャップ付 1箱
斎藤壜店¥5,898税込¥6,4881箱(12本)4日以内出荷食品容器・保存容器に適したキャップを使用しています。本体・バフキャップでのセット価格です。仕様12本入,※画像はM-140、M-225、M-450、M-900のものです。材質ガラス寸法(mm)高さ/217、幅/120容量(mL)1700質量(g)800キャップ樹脂製・パッキン付アズワン品番69-5715-74
サンプルパック マヨネーズ瓶 ガラス容器本体/キャップ
斎藤壜店¥8,998税込¥9,8981箱(100本)6日以内出荷ご注文の多いバリエーションを揃えました。試料の保存の比較容器として最適です。広口容器ですから、試料の出入れも楽に行え、内容状態も一目で確認できます。TPXキャップは、培養用としてご利用下さい。アズワン品番60-0109-15
ガラス容器 樹脂キャップ・中栓付 1箱
斎藤壜店¥4,998~税込¥5,498~1箱(24本)ほか4日以内出荷食品用だけでなく化学分野や研究調査など様々な用途に使用されています。本体・樹脂キャップ・中栓でのセット価格です。材質ガラスキャップ樹脂製
ガラス製クリーンボトル 証明書付き 120mL 1箱 72本入
ベックマン・コールター¥299,800税込¥329,7801箱(72本)30日以内出荷注射剤の不溶性微粒子試験に適したクリーンボトルです。(洗浄度(微粒子数)試験成績書付き)。LDPE製スナップキャップ付きで局法に準拠した反転作業も容易に行えます。材質ボトル/USPタイプIII規格ソーダライムガラス製、スナップキャップ/LDPE容量120mL高さ(mm)95アズワン品番68-5082-70直径(mm)50mm
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥18,980~税込¥20,878~1箱(2箱×12本)ほか91日以内出荷Nalgnen2002シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。優れた化学薬品耐性。ホワイトキャップ。滅菌済。本体・キャップ付トレイ梱包。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥179,800税込¥197,7801箱(8箱×112本)91日以内出荷優れた化学薬品耐性。汎用性の高いボトル。キャップはカラーはホワイト。滅菌済。本体キャップ付トレイ梱包。仕様15mL トレイ/本体・キャップ付包装 滅菌済 1箱 112本×8トレイ入材質本体/HDPE製、キャップ/PP製容量(mL)15アズワン品番68-5629-46
ポリエチレン 丸ボトル H-1000
シービープラス¥399税込¥4391個6日以内出荷さまざまな分野で広く使われています。用途に合わせてお選び下さい。容量(mL)1020外径×高さH(Φmm×mm)84×228コード984000110![ダイヤ型スノードームボトル アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064720-260430-02.jpg)
ダイヤ型スノードームボトル
アーテック[学校教材・教育玩具]¥237税込¥2611個3日以内出荷大きめサイズ!ダイヤ型の透明クラフト容器!。ダイヤモンドのようなフォルムが目を引く、大型サイズのスノードーム用クラフト容器です。透明度の高いプラスチック素材を使用しており、水やラメ、スパンコール、フィギュアなどを入れると中身が美しく映えます。広い内部空間を活かした立体的なレイアウトが可能です。上下どちらの向きでも使用できるため、デザインの幅が広がります。スノードーム制作はもちろん、ディスプレイ容器や装飾ケースとしても活用できます。イベント・ワークショップや自由制作、学校行事の工作にもおすすめの大型クラフトケースです。セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)約110×115×110








![ホルダー付きスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33147177-200401-02.jpg)



















![ダイヤ型スノードームボトル アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064720-260430-02.jpg)