絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(32)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(129)
- 20~30未満(139)
- 30~40未満(197)
- 50~60未満(223)
- 60~70未満(132)
- 100~200未満(635)
- 200~300未満(528)
- 300~400未満(84)
- 400~500未満(47)
- 500~600未満(518)
- 1000~2000未満(525)
- 2000~3000未満(228)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(43)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(127)
- 20000~30000未満(84)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(304)
- アズワン(176)
- エスコ(129)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](71)
- サンプラテック(66)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(44)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- RS PRO(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

PPH-1kg 耐熱 PP容器
ハニー¥45税込¥501個翌日出荷PPH-1kg専用キャップ用途PPH-1kg用キャップ材質ポリプロピレン高さ(mm)49質量(g)8.4口内径(Φmm)7.7保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
アイボトルNEO 茶褐色
アズワン¥1,841~税込¥2,025~1個当日出荷液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。用途オートクレーブ可
角瓶C型(広口タイプ)
サンプラテック(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン
広口ねじ口瓶(デュラン)
DURAN(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~特価1本当日出荷から3日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
ハイベッセル容器
コクゴ¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)
サンプラテック¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。材質フッ素樹脂PFA口形状細口
クイックボトル 広口
サンプラテック¥68~税込¥75~1本当日出荷から43日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。材質本体/PE、キャップ/PP
PPH-1kg 耐熱 PP容器
ハニー¥169税込¥1861個翌日出荷粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所![スクリュー管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823766-250319-02.jpg)
スクリュー管瓶 透明 ケース販売
マルエム[理化学・容器]¥6,698~税込¥7,368~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)透明パッキンあり
ハイベッセル容器
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
フロロバリア遮光広口瓶
サンプラテック¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
ねじ口瓶丸型
DURAN(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
ねじ口びん 茶 青キャップ付
DURAN¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質硼珪酸ガラス目盛あり耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
メジューム瓶(透明)
ケニス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売
アズワン¥529~税込¥582~1本当日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器
エスコ¥840税込¥9241個当日出荷容量(mL)2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。容量(mL)5000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-11高さ(mm)320内径(Φmm)【ふた】85胴径(Φmm)170
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)
サンプラテック(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5耐熱温度(℃)200中栓なしキャップ外径(Φmm)27
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98![スクリュー管 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823879-250319-02.jpg)
スクリュー管 褐色 ケース販売
マルエム[理化学・容器]¥7,198~税込¥7,918~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)褐色パッキンあり
軟こう壺 遮光
ケニス¥5,598~税込¥6,158~1組(100個)ほか欠品中可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。材質PP
広口瓶 取手付
瑞穂化成工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
ネジ口メディウム瓶
SIMAX¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)仕様パッキン付き口内径(Φmm)29.8色茶(青キャップ付)タイプ遮光ねじ口規格(GL)45耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否可
メジューム瓶 茶
ケニス¥2,098~税込¥2,308~1個(50mL)ほか4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。色茶耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否可






















![スクリュー管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823766-250319-02.jpg)













![スクリュー管 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823879-250319-02.jpg)