絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(32)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(128)
- 20~30未満(137)
- 30~40未満(195)
- 50~60未満(222)
- 60~70未満(132)
- 100~200未満(644)
- 200~300未満(531)
- 300~400未満(84)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(517)
- 1000~2000未満(533)
- 2000~3000未満(227)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(44)
- 5000~6000未満(127)
- 10000~20000未満(126)
- 20000~30000未満(83)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(305)
- アズワン(184)
- エスコ(128)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(66)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(44)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷容量(mL)100材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-121高さ(mm)81質量(g)22内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)35胴径(Φmm)48
200ml PET容器(12個)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷容量(mL)200材質PET仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-113質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)
サンプラテック(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。材質フッ素樹脂PFA口形状細口耐熱温度(℃)200中栓あり
ペットボトル(目盛りなし)
アズワン(1件のレビュー)¥16,038~税込¥17,642~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PE細口瓶
サンプラテック¥11,980税込¥13,1781ケース(50本)当日出荷汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。材質PE目盛PE(ポリエステル)口形状細口
フッ素加工細口試薬びん
NALGENE(ナルゲン)¥709~税込¥780~1本当日出荷から翌々日出荷容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
ハイベッセル容器
近畿容器¥249税込¥2741個翌々日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ
アズワン¥11,583~税込¥12,741~1ケース(40本)ほか3日以内出荷中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
広口試薬ボトル(HDPE 褐色)
bitstrong(ビットストロング)¥379~税込¥417~1袋(10本)ほか6日以内出荷薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応![透明プラスチックボトルΦ40×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48362048-231101-02.jpg)
透明プラスチックボトルΦ40×120mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,037税込¥1,1411セット(10本)当日出荷便利なキャップ式。個包装袋入り。液漏れの心配なく密封できます。小物入れや工作としてご使用いただけます。材質:プラスチック。サイズ:1本あたり:Φ40×H120mm、瓶口内径19mm。セット内容:本体×10用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質プラスチック高さ(mm)120口内径(Φmm)19底面(Φmm)40
メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き
コーニング¥3,798税込¥4,1781本当日出荷硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
Sボトル
三商¥129~税込¥142~1個当日出荷から10日以内出荷中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
封印ボトル TLシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。用途目盛なし
Nalgene丸型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器
エスコ¥290税込¥3191個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。容量(mL)150材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷容量(mL)200材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-122高さ(mm)115質量(g)30内径(Φmm)【ふた】42口内径(Φmm)31胴径(Φmm)58
標準規格瓶 広口角型
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(48本)ほか欠品中中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口 遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(40本)ほか翌日出荷から16日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
PE取手付広口活栓瓶
サンプラテック(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
ねじ口びん角型(透明) キャップ付き
DURAN¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
TPX テクノボトル
アズワン¥475~税込¥523~1本当日出荷耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
サンプラ(R)PPボトル細口
サンプラテック(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781ケース(400本)当日出荷パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。材質PP
タフボーイ mm
アズワン¥359~税込¥395~1本翌々日出荷高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)115
らくらく中栓ボトル
アズワン¥139~税込¥153~1本翌々日出荷中栓の着脱操作不要!。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x109mm/560mL EA508AM-76シリーズ
エスコ¥495税込¥5451個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):560●胴径(mm):99●高さ(mm):109●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:120.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式

















![透明プラスチックボトルΦ40×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48362048-231101-02.jpg)












![軽量規格瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04539998-220209-02.jpg)