絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(32)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(128)
- 20~30未満(133)
- 30~40未満(194)
- 50~60未満(219)
- 60~70未満(132)
- 100~200未満(646)
- 200~300未満(535)
- 300~400未満(86)
- 400~500未満(48)
- 500~600未満(515)
- 1000~2000未満(528)
- 2000~3000未満(228)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(44)
- 5000~6000未満(128)
- 10000~20000未満(126)
- 20000~30000未満(83)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(304)
- アズワン(178)
- エスコ(128)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(66)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(45)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- RS PRO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
商品豆知識

バイオマスNボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥95~税込¥105~1本(100mL)ほか4日以内出荷から5日以内出荷CO2削減用途地球温暖化緩和、カーボンニュートラル、石油由来製品と性能は変わりません。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプBNW使用温度範囲(℃)0~75材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)TPE材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
詰替え容器(ガンスプレー)
ミリオン・ジオサービス¥3,098~税込¥3,408~1組(300mL×10本)ほか3日以内出荷耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)セット数10本組
PTFE製ねじ口瓶
Cowie Technology¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。材質PTFE使用温度範囲-269~+260℃
PET製角型ストレージボトル
コーニング¥8,098~税込¥8,908~1箱(24本)当日出荷から3日以内出荷培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45
茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ
HARIO¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から12日以内出荷専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)青
2121広口丸型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷大容量のオートクレーブに最適。材質(本体)ポリプロピレン(PP)キャップタイプ100材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
スチロールねじ瓶 No.2
三商¥6,898税込¥7,5881セット(100個)5日以内出荷種別No.2材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)10上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
三商¥8,298税込¥9,1281個当日出荷遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム容量(L)20全高(mm)450外径(Φmm)305口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
セキュリテナー M1-103シリーズ
竹本容器¥1,898~税込¥2,088~1パック(10個)翌々日出荷から12日以内出荷開封が一目で分かる安心・安全の容器です。食品やサプリメントからヘアケア・ボディケアまでご利用頂けます。スリムなセキュリティボトルです材質本体・蓋/ポリプロピレン
Jボトル 丸型細口
ニッコー¥71~税込¥78~1本当日出荷から翌々日出荷中栓不要で内容物が漏れません。エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル丸型 細口
JPボトル 滅菌済
ニッコー¥39,980~税込¥43,978~1ケース(36本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
グッドボーイ フロロテクト
アズワン¥509~税込¥560~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
ボクセル クリーンパック
アズワン¥3,130~税込¥3,443~1個ほか当日出荷から24日以内出荷クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)![CCスクリュー管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19962907-220209-02.jpg)
CCスクリュー管
マルエム[理化学・容器]¥7,198~税込¥7,918~1箱(50本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシートパッキンあり
ポリパック
瑞穂化成工業¥289税込¥3181個欠品中口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)容量(mL)150内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ
アズワン¥8,514~税込¥9,365~1個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプW・広口タイプ口形状広口中栓なし
Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器
エスコ¥290税込¥3191個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-7B材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)1000高さ(mm)187内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷仕様フタは、ねじ式、パッキン付エスコ品番EA508AJ-14材質ポリエチレン容量(mL)50000高さ(mm)680内径(Φmm)【ふた】235胴径(Φmm)365
500ml PET容器(12個)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-116材質PET容量(mL)500質量(g)42寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B材質ポリエチレン寸法(mm)90×90×172容量(mL)1000内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
アプリケーターSS250 No.1(N)バラ
TAKEMOTO¥199税込¥2191個当日出荷液量調整に便利な目盛付ボトルです。トラスコ品番772-5809材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)57色透明容量(mL)331高さ(mm)189質量(g)32奥行(mm)57
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)ほか3日以内出荷から33日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
標準規格瓶 広口 滅菌
NIKKO(ニッコーハンセン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(75本)ほか12日以内出荷から47日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル角型細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本)ほか欠品中エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75























![CCスクリュー管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19962907-220209-02.jpg)










![細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26984798-220209-02.jpg)