絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,000件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5耐熱温度(℃)200中栓なしキャップ外径(Φmm)27
  • メジューム瓶 茶 ケニス

    メジューム瓶 茶

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個(50mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。
    耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否
  • ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテック

    ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)

    サンプラテック
    129税込142
    1個(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • プラ壺(半透明) アズワン

    プラ壺(半透明)

    アズワン
    6,237税込6,861
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物が容易に確認できます。
    材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~120色(本体)透明
  • 広口T型瓶 アズワン

    広口T型瓶

    アズワン
    14,652税込16,117
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)口形状広口
  • ハンドル付広口瓶 TARSONS

    ハンドル付広口瓶

    TARSONS
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    肉厚で耐久性に優れています。
    容量(L)4
  • ブックボトル サンプラテック

    ブックボトル

    サンプラテック(5件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
  • 広口瓶 取手付 瑞穂化成工業

    広口瓶 取手付

    瑞穂化成工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
  • 万国容器 馬野化学容器

    万国容器

    馬野化学容器(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    材質(キャップ)PP材質(ノズル)PE(色:白)
  • ポリ(PE)広口瓶 茶 三宝

    ポリ(PE)広口瓶 茶

    三宝(1件のレビュー)
    91税込100
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワン

    シール容器 丸型 M1-084シリーズ

    アズワン
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
  • サンプラ(R)RBボトル サンプラテック

    サンプラ(R)RBボトル

    サンプラテック(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
    材質シーラーRB、その他の材質
  • JKボトル(広口遮光) コクゴ

    JKボトル(広口遮光)

    コクゴ(18件のレビュー)
    199税込219
    1本
    欠品中
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明) NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)

    NEG(日電理化硝子)
    8,598税込9,458
    1組(50個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
    材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
  • 軟こう壺 遮光 ケニス

    軟こう壺 遮光

    ケニス
    5,598税込6,158
    1組(100個)ほか
    欠品中
    可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
    材質PP
  • PE軟こう容器 ケニス

    PE軟こう容器

    ケニス
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
    材質本体・中栓/PE、蓋/PP
  • PP広口瓶(中栓なし) サンプラテック

    PP広口瓶(中栓なし)

    サンプラテック
    139税込153
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
    材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    189税込208
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • ポリ角型瓶 1L テラオカ

    ポリ角型瓶 1L

    テラオカ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレンを5倍発泡したソフトロンパッキンをキャップの内側に固定することによって、中栓の取り外しの時間的ロスをなくし、キャップ締めをワンタッチで行えます
    仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:118×55×h200mm、口径/24mmアズワン品番67-9129-22
  • 広口試薬瓶 ケニス

    広口試薬瓶

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
  • フリー容器(ボンドボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(ボンドボトル)

    GA(グリーンエース)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質PE耐熱温度(℃)60
  • ねじ口瓶丸型白 デュラン SCHOTT/DURAN

    ねじ口瓶丸型白 デュラン

    SCHOTT/DURAN
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
  • 軟こう壺 UVカット ケニス

    軟こう壺 UVカット

    ケニス
    8,598税込9,458
    1組(75個)
    欠品中
    UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
    材質PP本体:クリア 蓋:青クリア容量(mL)80胴径×全高(Φmm×mm)60Φ×41
  • ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • PE軟こう瓶 高橋化成

    PE軟こう瓶

    高橋化成
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    広口で中身が取り出しやすい軟こう瓶です。 ●中栓付きで密閉性を保ちます。
    材質PE中栓あり
  • JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル細口(中栓なし)

    ケニス
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・フタ/PP、目盛入
  • 細口黒色瓶 瑞穂化成工業

    細口黒色瓶

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様中栓付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • スチロールねじ瓶 マルエム[理化学・容器]

    スチロールねじ瓶

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様パッキン付き材質本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン)透明耐熱温度(℃)約60~70
  • 細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)

    細口試薬びん

    NALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓なし
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • 細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン

    細口瓶 中栓付き NVNシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    71税込78
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓付きで液漏れリスクを低減します。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
  • PFAボトル 広口 コクゴ

    PFAボトル 広口

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
    タイプ広口材質PFA口形状広口耐熱温度(℃)200中栓なし
  • NPボトル 広口 NPWシリーズ ニッコー

    NPボトル 広口 NPWシリーズ

    ニッコー
    55税込61
    1本
    欠品中
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~121℃
  • 標準規格瓶 丸型広口 ニッコー

    標準規格瓶 丸型広口

    ニッコー
    54税込59
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル
    使用温度範囲(℃)0~70
  • 軟膏容器NK型 ニッコー

    軟膏容器NK型

    ニッコー
    84税込92
    1本
    翌々日出荷
    粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
  • 短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ ニプロン化成工業

    短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ

    ニプロン化成工業(3件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
  • 広口茶色瓶 瑞穂化成工業

    広口茶色瓶

    瑞穂化成工業(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)
  • BHL-1000 No.1(N) 3-4番型 TAKEMOTO

    BHL-1000 No.1(N) 3-4番型

    TAKEMOTO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。
    容量(mL)1083トラスコ品番772-5914材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)83透明高さ(mm)248質量(g)83奥行(mm)83
  • ストレージボトル 丸型 コーニング

    ストレージボトル 丸型

    コーニング
    12,980税込14,278
    1箱(24個)
    当日出荷から翌々日出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
    仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶