絞り込み
容量(mL)
- 4~5未満(48)
- 5~6未満(32)
- 8~9未満(32)
- 10~20未満(128)
- 20~30未満(137)
- 30~40未満(195)
- 50~60未満(222)
- 60~70未満(132)
- 100~200未満(643)
- 200~300未満(531)
- 300~400未満(84)
- 400~500未満(49)
- 500~600未満(517)
- 1000~2000未満(533)
- 2000~3000未満(227)
- 3000~4000未満(101)
- 4000~5000未満(44)
- 5000~6000未満(127)
- 10000~20000未満(126)
- 20000~30000未満(83)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Thermo Fisher Scientific(305)
- アズワン(184)
- エスコ(128)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(101)
- 三商(76)
- マルエム[理化学・容器](70)
- サンプラテック(66)
- 日本理化学器械(NRK)(66)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(59)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(44)
- ニッコー(43)
- BOHLENDER(34)
- 瑞穂化成工業(31)
- TAKEMOTO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売
アズワン¥519~税込¥571~1本当日出荷から翌々日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷容量(mL)100材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
広口メジュームびん(青キャップ付)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
HPLCねじ口瓶
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
ハンドル付き広口角瓶(キャップ付き)
KAUTEX¥2,698税込¥2,9681個当日出荷容量(mL)4400材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ109×Φ120×142角×263アズワン品番3-6865-02![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-221024-02.jpg)
スクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器]¥68~税込¥75~1本当日出荷から翌々日出荷容量(mL)1.5材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート型番No.03パッキンあり口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
PE取手付広口下口活栓付遮光瓶
サンプラテック(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。容量(L)10色遮光材質(本体)ポリエチレン全高(mm)398口径(Φmm)95外径(Φmm)217材質(コック)ポリプロピレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A取手両手
広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥239~税込¥263~1個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
PP細口瓶(中栓なし)
サンプラテック(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(1個)ほか翌日出荷から3日以内出荷中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口
アズワン¥79~税込¥87~1本翌々日出荷CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
滅菌検体容器 スクリューキャップ付
VWR¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)種別スクリューキャップ材質本体/PP、フタ/PE容量(mL)133アズワン品番3-9995-01
ハンドル付き広口角瓶(キャップ別売)
KAUTEX¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。容量(mL)2300材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188アズワン品番3-6865-01
広口ペットボトル
ケニス¥2,898~税込¥3,188~1組(10本)当日出荷口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
Nalgene強化ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付)
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。容量(mL)10000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
グッドボーイ SCC
アズワン¥832~税込¥915~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
フッ素加工細口試薬びん
NALGENE(ナルゲン)¥709~税込¥780~1本当日出荷から翌々日出荷容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
アイボトルNEO 274.202シリーズ
アズワン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷液体や粉末の試料の保管、運搬に適しています。開口部にはシールリングが取り付けられているため、キャップとの気密性が高く、液切れが良いです。ボトル表面には、容量、読み取りやすい目盛、大きな書き込みエリアが白色で印字されています。仕様※オートクレーブ可(121℃)材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP容量1000mL規格ネジ口:GL45適合規格DIN/ISO 4796外径×高さH(Φmm×mm)Φ101×225アズワン品番3-9866-34
スクリューバイアル 9-425 透明 メモリ付 1.5mL 6ESV9-1シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥6,198税込¥6,8181箱(100本)当日出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。材質PP容量(mL)1.5口径(Φmm)バイアル:6適合バイアル寸法(mm)12×32色(本体)透明(メモリ付)アズワン品番67-2986-98バイアル透明(メモリ付)
20LBL用中栓 取手付中栓
三宝化成¥169税込¥1861個欠品中20LBL容器用の取っ手付き中栓です。仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:ツバ外径60mm×中栓径52.5mm×全高12mmアズワン品番62-2706-08
ねじ口瓶 青キャップ
SIMAX¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)素材MADEINCzechRepublic

















![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-221024-02.jpg)