カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付
アイデック¥28,980~税込¥31,878~1ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス
アイデック¥25,980税込¥28,5781ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質ほうけい酸ガラス色透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付
アイデック¥46,980税込¥51,6781ケース(10箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。材質PP色透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
インサート 0.3mL ガラス 脚付
アイデック¥50,980税込¥56,0781ケース(5箱×100本)8日以内出荷HPLCやGCなどの分析用途に適した0.3mLの脚付きガラスインサートです。優れた透明性と耐薬品性を備え、再現性の高い分析作業をサポートします。脚付き設計により安定した保持が可能で、使いやすさと品質を両立した信頼の製品です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)0.3サイズ(mm)31×6
細口茶色瓶 スリット入り 500ml
mizuho¥269税込¥2961個5日以内出荷目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。色茶、目盛り部ナチュラル色高さ(mm)175質量(g)62.5径(Φ)80口径(内径)24RoHS指令(10物質対応)対応
細口茶色瓶 スリット入り 1L
mizuho¥359税込¥3951個5日以内出荷目盛り部にスリットが付いておりますので、液体の残量が視認できます。色茶、目盛り部ナチュラル色高さ(mm)207質量(g)92.9径(Φ)98口径(内径)24RoHS指令(10物質対応)対応![片手で出せる ボトルフック ファイン[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19668498-250521-02.jpg)
片手で出せる ボトルフック
ファイン[日用品]¥259税込¥2851個4日以内出荷シャンプーなどのボトルをタオル掛けに吊り下げて、片手でポンピングできるボトルフック。よくある吊り下げタイプとは違い、指が掛けられて、片手で使えるので便利。浴室の邪魔なボトルを浮かせて収納。省スペースで掃除もラクちん。床や棚にボトルを置かないので、水が溜まらずヌメリやカビの発生を抑制。取り付けバーサイズ(約)直径20mm以内。ボトルポンプ口径サイズ(約)直径32mm。耐荷重(約)800g。ご使用前に掛けるバーの太さ、ボトルの口のネジ部の直径、バーの設置状況や強度を確認する。フックの耐荷重内であっても、バーが破損する恐れがあるため、バーの耐荷重以上の負荷をかけない。破損やケガの原因になるため、強い力をかける、衝撃を与える、分解するなどは禁止。材質PC質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×11×3.8
圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
アジレント¥6,098税込¥6,7081組(100個)7日以内出荷タイプ圧着セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップキャップ色青入数(個)100セプタムスリット入 PTFE/シリコン
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥299税込¥3291本(1本)翌日出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥7,998~税込¥8,798~1組(12個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1組(6個)ほか3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット
アジレント¥10,980税込¥12,0781組(100個)7日以内出荷キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。キャップ色青入数(個)100ガラス色無色
バイアルキット 1箱 100セット入 LFシリーズ
大阪ケミカル¥8,698税込¥9,5681箱(100セット)5日以内出荷標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ)寸法(mm)Φ12×32容量(mL)1.5材質(本体)硼珪酸ガラス口径タイプ広口(10-425)アズワン品番2-4317-20セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)![スクリュー管 瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15824098-250319-02.jpg)
スクリュー管 瓶
マルエム[理化学・容器]¥13,980税込¥15,3781ケース(200本)3日以内出荷容量(mL)2仕様●コード番号:0101-012-111-13材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)全高(mm)35口内径(Φmm)5.4胴径(Φmm)11.7色(本体)透明アズワン品番5-098-71パッキンあり口内径×胴径×全長(mm)Φ5.4×Φ11.7×35![サンプル管瓶 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823669-250319-02.jpg)
サンプル管瓶 褐色 ケース販売
マルエム[理化学・容器]¥6,198~税込¥6,818~1箱(50本)ほか3日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン)色褐色
スプレー容器 キャップ
TAKEMOTO¥219税込¥2411個当日出荷手にフィットし、持ちやすいスプレーです。トラスコ品番772-6210適合機種2070010001材質本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE)幅(mm)80高さ(mm)194奥行(mm)33名称スプレー
スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入
NIKKO(ニッコーハンセン)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10本)翌々日出荷液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
低溶出 IRAS ステリバイアル 打栓済み
岩田硝子工業¥23,980~税込¥26,378~1箱(10本)7日以内出荷から13日以内出荷注射用水で洗浄しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しています。滅菌処理が不要なので手間をカットできます。全数外観検査実施済みです。医用機器製造行登録済み工場で製造しています。独自技術(IRAS)による内面処理で低溶出を実現しました。オーダーメイド対応・個包装対応しています。打栓の手間なしです。仕様乾熱滅菌:250℃以上・30分以上色透明
ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)
CHUBBY GORILLA INC.¥129~税込¥142~1本翌々日出荷キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。材質本体/PET、キャップ/PP
ドロップ容器 UNICORN BOTTLE(R)
CHUBBY GORILLA INC.¥129税込¥1421本翌々日出荷キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。点眼タイプで一滴ずつ絞り出すことができます。材質本体/PET、キャップ/PP容量(mL)30キャップタイプUnicornアズワン品番4-6167-01
滅菌済ディスポロックボトル 1箱 5本×30袋入
アテクト¥22,980税込¥25,2781箱(30袋×5本)6日以内出荷フタをした後にロックでき、密封性が高いため容器が横になっても漏れません。フタが一体型のため、落としたり紛失の心配がありません。材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ43×100容量(mL)100(最大120)アズワン品番68-1419-95
ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管
Drummond Scientific Company¥23,980税込¥26,3781式5日以内出荷セット内容0.5、 1、 2、 5、 10μlのマイクロキャップ各100本、ゴム球1個、スポッティングホルダー1個アズワン品番68-0450-06
臭いのリセット ワイドレンジ用オプション
フォトレックス¥59,980税込¥65,9781枚7日以内出荷超微粒子を除去。3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。アズワン品番64-2326-45
臭いのリセット ワイドレンジ用オプション
フォトレックス¥56,980税込¥62,6781枚24日以内出荷臭気・VOC(揮発性有機化合物)をすばやく吸着・中和除去。臭いの原因となる化学物質を物理的・化学的に捕獲し破壊して脱臭・消臭。即効性・脱臭性能に優れ、人体にも安心。マスキング剤不使用。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。アズワン品番64-2326-42
臭いのリセット ワイドレンジ用オプション
フォトレックス¥71,980税込¥79,1781セット(10枚)7日以内出荷粒径の小さな粉塵(ホコリ・ダスト・アレルゲンなど)を除去。エアーカートリッジの保護。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。アズワン品番64-2326-44
プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 017580シリーズ
DWK Life Sciences¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷びんの外側がポリアミドコーティングされ安全性を高めたねじ口びんです。転倒・落下によるガラスや薬品の飛散防止に役立ちます。コーティングは乳白色をしており、コーティングなしのびんとの見分けがつきやすくなっています。プッシュ式のPP製保護カバーが付属。製造時からお客様のお手元まで、ほこりなどの浸入を防ぎます。オートクレーブには対応しておりません。ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)瓶のみの耐熱性/140、コーティング(ポリアミド)商品の為、オートクレーブ不可です。
ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(24包×1個)翌々日出荷培地・バッファー等の保存に便利なディスポーザブルタイプのボトルです。ビオラモボトルトップフィルター、フィルターユニットなどに接続して使用可能です。持ちやすいくぼみが付いています。100,000クラスのクリーンルームで製造しています。材質本体/PS(USP クラスVI)、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-20~+50ねじ口規格(GL)45
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)6日以内出荷アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底材質強化硬質ガラス型式V-3B寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8色無色容量(mL)3アズワン品番62-9977-94
ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から10日以内出荷肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。広口タイプで液体の注入・注出が容易にできます。材質PP
ハードボトル HBシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。材質PP
大型瓶SCC PFA製
アズワン¥104,000~税込¥114,400~1本翌々日出荷から12日以内出荷耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
角型瓶 フラット型 1箱
アズワン¥14,850~税込¥16,335~1箱(14本)ほか3日以内出荷スリムな省スペースタイプです。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
角型瓶 フラット型 γ線滅菌済
アズワン¥819~税込¥901~1本翌々日出荷から12日以内出荷スリムな省スペースタイプです。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE滅菌γ線滅菌(個包装)耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80










![片手で出せる ボトルフック ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19668498-250521-02.jpg)


![ニューカップ用蓋 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261970-250418-02.jpg)






![軽量規格瓶 透明 本体のみ 0612シリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15870045-250319-02.jpg)
![軽量規格瓶 褐色 本体のみ 0612シリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15870210-250319-02.jpg)
![スクリュー管 瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15824098-250319-02.jpg)
![サンプル管瓶 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823669-250319-02.jpg)