絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: びん/容器類

3,630件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    42,980税込47,278
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷から93日以内出荷
  • 広口ボトル PPCO 2105シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    広口ボトル PPCO 2105シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    50,980税込56,078
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷から93日以内出荷
    優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
    材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
  • Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    26,980税込29,678
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
  • Nalgene 角型ボトル2007シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 角型ボトル2007シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    85,980税込94,578
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    44,980税込49,478
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    82,980税込91,278
    1箱(125本)ほか
    93日以内出荷
    金属、有機物の溶出が低い
    材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    51,980税込57,178
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
    半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
    材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
  • Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    23,980税込26,378
    1箱(250個)ほか
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能
    材質キャップ/PP
  • Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    45,980税込50,578
    1箱(24本)ほか
    93日以内出荷
    堅牢性が高く、液体/粉末サンプルの保管、航空輸送に適している。0.3 μm以上サイズのパーティクルが1 mLあたり30個未満の環境で製造保証。本体、キャップ付バルク梱包
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    68,980税込75,878
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
  • Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    31,980税込35,178
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
    肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能
    材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
  • Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    99,980税込109,978
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    優れた化学薬品耐性。汎用性の高いボトル。キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください。白色ボトル。本体のみのバルクタイプ
    材質本体/HDPE
  • Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    57,980税込63,778
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
    Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene フッ素加工細口ボトル 2097シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene フッ素加工細口ボトル 2097シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    67,980税込74,778
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    フッ素加工により溶剤の吸収・浸透や臭気の浸出を軽減。溶媒や化合物・農作物の梱包に効果的。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/FLPE製、キャップ/FLPP製
  • Nalgene 細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    66,980税込73,678
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 広口半透明褐色軽量ボトル 362184シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 広口半透明褐色軽量ボトル 362184シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    79,980税込87,978
    1箱(125本)ほか
    93日以内出荷
    透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    25,980税込28,578
    1箱(2箱×30本)ほか
    93日以内出荷
    オートクレーブ可能
    材質本体/PC
  • Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    52,980税込58,278
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口褐色軽量ボトル HDPE 2085シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    46,980税込51,678
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
  • Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    42,980税込47,278
    1箱(50本)ほか
    5日以内出荷から93日以内出荷
  • Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    68,980税込75,878
    1箱(125本)ほか
    93日以内出荷
    透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 目盛付き付角型ボトル HDPE 2018シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 目盛付き付角型ボトル HDPE 2018シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    48,980税込53,878
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷から93日以内出荷
    角型で省スペース。経済的でラボ用として汎用性が高い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    109,800税込120,780
    1箱(50本)ほか
    93日以内出荷
    優れた化学薬品耐性。省スペース形状。不純物の含有が低く分析用途に適しています。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
    材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
  • Nalgene ドロッパーボトルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene ドロッパーボトルシリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    69,980税込76,978
    1箱(2000本)
    93日以内出荷
  • Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene マイクロパッケージングバイアルシリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    42,980税込47,278
    1箱(1000本)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみのバルク梱包
    材質本体/PPCOキャップタイプ11
  • Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene 褐色マイクロパッケージングバイアルシリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    50,980税込56,078
    1箱(1000本)
    93日以内出荷
    RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。キャップはNalgene34(36)2825シリーズをご使用ください。褐色バイアル。本体のみのバルク梱包
    材質本体/PPCOキャップタイプ11
  • Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付褐色キャップ PPCO シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付褐色キャップ PPCO シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    89,980税込98,978
    1箱(1000本)
    93日以内出荷
    Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。褐色キャップ。キャップのみのバルクタイプ
    材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
  • Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ HDPE シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ HDPE シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    74,980税込82,478
    1箱(1000本)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ
    材質キャップ/HDPEキャップタイプ11
  • Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラースクリューキャップ PPCO シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    23,980税込26,378
    1箱(1000本)
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ
    材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
  • Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ PPCO シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    Nalgene マイクロパッケージングバイアル用カラーコード付キャップ PPCO シリーズ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    66,980税込73,678
    1箱(1000本)
    93日以内出荷
    Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ
    材質キャップ/PPCOキャップタイプ11
  • サンプル管S用キャップ 1ケース 100個入 552シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    サンプル管S用キャップ 1ケース 100個入 552シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    2,698税込2,968
    1ケース(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシス

    バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ

    アイシス
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付

    三商
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付

    三商
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • 標本容器 250mL 881090シリーズ TARSONS

    標本容器 250mL 881090シリーズ

    TARSONS
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ●US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネート/ポリプロピレン製。●透明度が高い標本容器です。
    材質容器:PC製、蓋:PP製容量250mL
  • 広口瓶 瑞穂化成工業

    広口瓶

    瑞穂化成工業
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。
    用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。トラスコ品番151-9204材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)乳白色容量(mL)610高さ(mm)120色(フタ)乳白色外径(mm)99中栓あり内径(mm)89
  • 圧着型セプタム付スクリューキャップ アイデック

    圧着型セプタム付スクリューキャップ

    アイデック
    37,980税込41,778
    1ケース(10箱×100本)
    8日以内出荷
    セプタムをキャップと化学的に結合することにより、バイアル内へのセプタム落下を抑制します。また、気密性にも優れています。
    材質セプタム:PTFE/シリコン規格9mm用材質(キャップ)PP
  • セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造 アイデック

    セプタム付クリンプキャップ アルミ安全構造

    アイデック
    34,980税込38,478
    1ケース(5箱×100本)
    8日以内出荷
    アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。キャップに圧力を逃すための切込みがあります。
    材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
  • セプタム付クリンプキャップ アルミ アイデック

    セプタム付クリンプキャップ アルミ

    アイデック
    32,980税込36,278
    1ケース(5箱×100本)
    8日以内出荷
    アルミ製クリンプキャップです。高い気密性と耐薬品性を備え、HPLCやGCなどの各種分析用途に最適。バイアル瓶との確実な密封により、試料の保存性と注入精度を確保します。
    材質セプタム:PTFE/シリコン材質(キャップ)アルミ
びん/容器類