カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ねじ口瓶丸型
DURAN(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
アイボトルNEO 茶褐色
アズワン¥1,841~税込¥2,025~1個当日出荷液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。用途オートクレーブ可
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器
エスコ¥840税込¥9241個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)2000高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126![マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60527731-130409-02.jpg)
マイティーバイアル(茶)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(50本)ほか当日出荷耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付きセット内容キャップ+パッキン材質硼珪酸ガラス目盛なし材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)フッ素樹脂、シリコンガラス色褐色
広口ねじ口瓶(デュラン)
DURAN(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から3日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。口形状広口色(本体)クリア(青キャップ(GLS-80用)付)ねじ規格GLS-80仕様青キャップ(GLS-80用)付材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-80口内径(Φmm)65色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
メジューム瓶(透明)
ケニス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
PPH-1kg 耐熱 PP容器
ハニー¥45税込¥501個翌日出荷PPH-1kg専用キャップ用途PPH-1kg用キャップ材質ポリプロピレン高さ(mm)49質量(g)8.4口内径(Φmm)7.7保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
ハイベッセル容器
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
Φ99.0x201.5mm/1.0L 細口ポリ容器
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-134材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)1000高さ(mm)201.5質量(g)99胴径(Φmm)99![スクリュー管 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823879-250319-02.jpg)
スクリュー管 褐色 ケース販売
マルエム[理化学・容器]¥7,198~税込¥7,918~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)褐色パッキンあり
ハイベッセル容器
コクゴ¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。![スクリュー管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823766-250319-02.jpg)
スクリュー管瓶 透明 ケース販売
マルエム[理化学・容器]¥6,698~税込¥7,368~1箱(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)透明パッキンあり
角瓶C型(広口タイプ)
サンプラテック(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)
サンプラテック¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。材質フッ素樹脂PFA口形状細口
クイックボトル 広口
サンプラテック¥78~税込¥86~1本当日出荷から43日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。材質本体/PE、キャップ/PP
コルクボーラー
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1組(3個)ほか当日出荷コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
ねじ口びん 茶 青キャップ付
DURAN¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。耐熱温度(℃)140材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口瓶丸型白 デュラン
SCHOTT/DURAN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷仕様コード番号: 017200-1000A、青キャップ付容量(mL)1000外径×高さH(Φmm×mm)101×225口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45アズワン品番2-077-05
PPH-1kg 耐熱 PP容器
ハニー¥169税込¥1861個翌日出荷粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ材質ポリプロピレン容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)質量(g)44(±3)全高(mm)キャップ込:202目盛なし寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169口内径(Φmm)39.8耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
PP広口瓶(中栓なし)
サンプラテック¥139~税込¥153~1個(1個)ほか翌日出荷から3日以内出荷中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
丸型ボトル(広口)
GA(グリーンエース)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応








![マイティーバイアル(茶) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60527731-130409-02.jpg)












![スクリュー管 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823879-250319-02.jpg)




![バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148193-091216-02.jpg)
![スクリュー管瓶 透明 ケース販売 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15823766-250319-02.jpg)