カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

秤量瓶
宮原計量器¥1,298~税込¥1,428~1個(1個)6日以内出荷固体・液体試料の質量測定に用いるガラス製の秤量瓶です。摺り合わせ蓋により密閉でき、吸湿や成分の揮発を抑えます。材質硼珪酸ガラス(JR-1)
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥189~税込¥208~1個(1個)当日出荷から翌日出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
タイトボーイ フロロテクト
アズワン¥539~税込¥593~1個当日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
細口角瓶キャップ
KAUTEX¥549~税込¥604~1個当日出荷仕様専用キャップ種別(UN規格/リキッド)材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)Φ45
PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6171幅(mm)36高さ(mm)209質量(g)25奥行(mm)36
青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥2,798税込¥3,0781袋(2個)当日出荷●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。材質ポリプロピレン型式GL-14
スチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(3件のレビュー)¥41~税込¥45~1本当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
広口瓶用 中栓
瑞穂化成工業¥129~税込¥142~1個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途中栓の交換・紛失等材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
オートサンプラーバイアル用 アセンブルキャップ(アジレントテクノロジー対応)
大阪ケミカル¥3,998~税込¥4,398~1ケース(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
ポップアップドラムフィルゲージ
ジャストライト¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷ドラム缶内の液体が一定量を超えるとゲージが上がり始め、オーバーフローを防止します。黄色のキャップを外してドラム缶の通気口へねじ込みます。用途廃液処理や、空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止用に。材質ポリエチレン色赤、黄品名ポップアップドラムフィルゲージ
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から23日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
攪拌容器 M1-555シリーズ
近畿容器¥929税込¥1,0221個当日出荷混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。底部が山形になっており撹拌効率が向上します。容量(mL)150アズワン品番61-3518-79
Φ63x123mm/250ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-5B材質ポリエチレン容量(mL)250内径(Φmm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
ねじ口びん2ポートキャップ
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)当日出荷●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン
PE取手付広口活栓瓶
サンプラテック(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
ねじ口びん 茶 赤キャップ付
DURAN¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット
Agilent Technologies¥7,298~税込¥8,028~1組(100個)7日以内出荷キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。 Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。容量(mL)2材質(本体)ホウケイ酸ガラス底形状平底口形状ねじ口




![スチロールねじ瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33145463-160113-02.jpg)