絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: びん/容器類

3,630件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    耐熱温度(℃)200材質フッ素樹脂PFA口形状細口中栓あり
  • ラボランPSサンプル管瓶 アズワン

    ラボランPSサンプル管瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1箱(22本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
    材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
  • アイボトルNEO 274.202シリーズ アズワン

    アイボトルNEO 274.202シリーズ

    アズワン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に適しています。開口部にはシールリングが取り付けられているため、キャップとの気密性が高く、液切れが良いです。ボトル表面には、容量、読み取りやすい目盛、大きな書き込みエリアが白色で印字されています。
    仕様※オートクレーブ可(121℃)材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP容量1000mL規格ネジ口:GL45適合規格DIN/ISO 4796外径×高さH(Φmm×mm)Φ101×225アズワン品番3-9866-34
  • フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテック

    フロロバリアPEボトル(広口)

    サンプラテック
    589税込648
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
    材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
  • PP細口瓶(中栓なし) サンプラテック

    PP細口瓶(中栓なし)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    109税込120
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
    材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    379税込417
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明プラスチックボトルΦ40×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]

    透明プラスチックボトルΦ40×120mm

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,037税込1,141
    1セット(10本)
    当日出荷
    便利なキャップ式。個包装袋入り。液漏れの心配なく密封できます。小物入れや工作としてご使用いただけます。材質:プラスチック。サイズ:1本あたり:Φ40×H120mm、瓶口内径19mm。セット内容:本体×10
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。材質プラスチック高さ(mm)120口内径(Φmm)19底面(Φmm)40
  • フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)

    フッ素ガスコーティング容器

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    429税込472
    1本(50mL)ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    有機溶剤の耐薬品性向上
    用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
  • SGボトル 白 FCキャップ付 三商

    SGボトル 白 FCキャップ付

    三商(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
    材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
  • 2mL広口スクリューバイアル Agilent Technologies

    2mL広口スクリューバイアル

    Agilent Technologies
    3,498税込3,848
    1組(100個)ほか
    7日以内出荷
    様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。 標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。 独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。 ラベル付きは書き込み用セラミックラベルを有しています。
  • 20mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル

    20mmΦ用脱機プライヤー型

    大阪ケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    タイプ20mmΦ用型式DK-20アズワン品番5-121-04
  • 共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ climbing(クライミング)

    共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ

    climbing(クライミング)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質並ガラスキャップ形式共栓口タイプ細口
  • 広口メジュームびん(青キャップ付) IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん(青キャップ付)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
    材質(本体)ホウケイ酸ガラス製ねじ規格GL-45材質(キャップ)PPキャップ4506CAP材質(シールリング)PP
  • 目盛付バイアル NEG(日電理化硝子)

    目盛付バイアル

    NEG(日電理化硝子)
    2,298税込2,528
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
    材質強化硬質ガラス材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ底形状平底口形状ねじ口材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコンガラス色無色
  • スクリューバイアル用キャップ NEG(日電理化硝子)

    スクリューバイアル用キャップ

    NEG(日電理化硝子)
    1,998税込2,198
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ(121℃)可能。
  • PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)

    PTFE/ニトリルパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    4,498税込4,948
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ポリエチレン 細口 規格瓶 三商

    ポリエチレン 細口 規格瓶

    三商(1件のレビュー)
    81税込89
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体・キャップ・中栓:PE
  • ハイルーテ(角型容器) 三商

    ハイルーテ(角型容器)

    三商
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
    材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
  • アンプルカッター Bタイプ 三商

    アンプルカッター Bタイプ

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    専用に研磨したダイヤモンド単結晶を使用。Vノッチとダイヤの3点で均等に挟める。スライド機構採用により、ダイヤ角が一定。
    種別Bタイプ プラスチック/ダイヤ刃寸法(mm)110 ×35 ×10
  • バルサム瓶 硬質ガラス製 三商

    バルサム瓶 硬質ガラス製

    三商(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
    容量(mL)30材質硬質ガラス高さ(mm)95(フタ含む)胴径(Φmm)38
  • ワンタッチポンプ DESCO

    ワンタッチポンプ

    DESCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
    仕様アメリカ製メンダ純正製品材質高密度ポリエチレン容量(mL)120質量(g)68タイプ角型
  • マヨネーズ瓶用白キャップ TGK(東京硝子器械)

    マヨネーズ瓶用白キャップ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(12個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • 広口角瓶用キャップ KAUTEX

    広口角瓶用キャップ

    KAUTEX
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別1500/2500/4000mL用材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ80規格固形物用UN規格対応
  • ハンドル付き広口角瓶(キャップ別売) KAUTEX

    ハンドル付き広口角瓶(キャップ別売)

    KAUTEX
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2300用スクリューキャップ(3-7134-02)は別売です。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ68.5×Φ80×135角×188容量(mL)2300アズワン品番3-6865-01
  • PE軟こう瓶 高橋化成

    PE軟こう瓶

    高橋化成
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    広口で中身が取り出しやすい軟こう瓶です。 ●中栓付きで密閉性を保ちます。
    材質PE中栓あり
  • Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene丸型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
    材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
  • PP容器 マルエム[理化学・容器]

    PP容器

    マルエム[理化学・容器]
    3,298税込3,628
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)商品タイプ本体のみ
  • 水槽 アズワン

    水槽

    アズワン
    3,564税込3,920
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3耐熱温度(℃)300
  • オートサンプラー用バイアル アズワン

    オートサンプラー用バイアル

    アズワン
    2,475税込2,723
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
    容量(mL)1.5材質硼珪酸ガラス(USP type1)サイズ(mm)Φ11.6×32
  • ねじ口びん3ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん3ポートキャップ

    DURAN
    16,980税込18,678
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • ねじ口びん液切リング DURAN

    ねじ口びん液切リング

    DURAN
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    型式GL-32ねじ規格GL-32
  • 試薬びん 広口 茶褐色 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口 茶褐色

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
  • パック容器 BeHAUS

    パック容器

    BeHAUS(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ パオック

    チューブ

    パオック(3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
    外径(mm)15全長(mm)90仕様押し蓋式材質ポリスチレン質量(g)5呼称Φ14.5×83キャップ形式差込み式色(本体)透明口タイプ差込み式
  • PE取手付広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテック

    PE取手付広口下口活栓付遮光瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
    遮光材質(本体)ポリエチレン容量(L)10全高(mm)398口径(Φmm)95外径(Φmm)217材質(コック)ポリプロピレン材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A取手両手
  • 壷型容器 BOLL

    壷型容器

    BOLL(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FSメディアバイアル マルエム[理化学・容器]

    FSメディアバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    19,980税込21,978
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)目盛なし口形状ねじ口材質(パッキン)4FSi
  • スチロール容器3型 瑞穂化成工業

    スチロール容器3型

    瑞穂化成工業
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
    用途粉末・錠剤の保存、保管等
  • ガス洗浄瓶(棒フィルター付き) アズワン

    ガス洗浄瓶(棒フィルター付き)

    アズワン
    20,790税込22,869
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • PYREXメディウム瓶用 交換キャップ PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶用 交換キャップ

    PYREX(パイレックス)
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否
びん/容器類