絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: びん/容器類

3,630件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口びん液切リング DURAN

    ねじ口びん液切リング

    DURAN
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    型式GL-45
  • ねじ口洗浄びん(ムエンケ式) SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん(ムエンケ式)

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
    外径(Φmm)[ゴム止め]8仕様ISO ねじGL-45種別ムエンケ式材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)1目盛(mL)100材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)PTFE
  • PEボトル アズワン

    PEボトル

    アズワン(2件のレビュー)
    406税込447
    1本
    当日出荷
    口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
    材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • ねじ口ガス洗浄瓶 SIMAX

    ねじ口ガス洗浄瓶

    SIMAX
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    容量(mL)500材質本体/硼珪酸ガラス、青キャップ・タケノコ部/PP、ガスケット/シリコン寸法(mm)Φ86×1761目盛(mL)100ねじ口規格(GL)45チューブ接続口径(Φmm)外径8・タケノコアズワン品番3-6014-21
  • ガロン瓶 アズワン

    ガロン瓶

    アズワン
    9,455税込10,401
    1セット(6本)
    当日出荷
  • 点滴瓶 アズワン

    点滴瓶

    アズワン(8件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
  • ポリカーボネート瓶(広口) アズワン

    ポリカーボネート瓶(広口)

    アズワン(2件のレビュー)
    337税込371
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • 細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン

    細口瓶 中栓付き NVNシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    71税込78
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓付きで液漏れリスクを低減します。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
  • 詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(尖がりキャップ 中栓付)

    ミリオン・ジオサービス
    959税込1,055
    1組(50mL×10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
  • プラツボ 遮光タイプ サンプラテック

    プラツボ 遮光タイプ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1組(100個)
    23日以内出荷
    可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
    材質PP(ポリプロピレン)色(キャップ)
  • 標準規格瓶 丸型広口 ニッコー

    標準規格瓶 丸型広口

    ニッコー
    54税込59
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル
    使用温度範囲(℃)0~70
  • 万国容器 馬野化学容器

    万国容器

    馬野化学容器(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    材質(キャップ)PP材質(ノズル)PE(色:白)
  • 広口メジューム瓶用  液切リング PYREX(パイレックス)

    広口メジューム瓶用 液切リング

    PYREX(パイレックス)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ねじ規格GL45
  • 短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ ニプロン化成工業

    短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ

    ニプロン化成工業(3件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
  • 細口角瓶 KAUTEX

    細口角瓶

    KAUTEX
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)規格UN3H1/X1.9/250口径(Φmm)28.7
  • PE広口下口活栓付瓶 サンプラテック

    PE広口下口活栓付瓶

    サンプラテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    レバーコック付のポリ瓶です。
    材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
  • JK-PPボトル細口(中栓なし) ケニス

    JK-PPボトル細口(中栓なし)

    ケニス
    109税込120
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
    材質本体・フタ/PP、目盛入
  • ネジ口ビン DURAN

    ネジ口ビン

    DURAN
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ねじ口びん2ホース接続キャップ DURAN

    ねじ口びん2ホース接続キャップ

    DURAN
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
    材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
  • PFAベッセル容器 アズワン

    PFAベッセル容器

    アズワン
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
    使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし
  • サンプル管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]

    サンプル管瓶(褐色)

    マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
    58税込64
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
    耐熱温度(℃)本体/約150、蓋/約60材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし材質(フタ)PE、赤部分/PP
  • スピードポーラー 野中理化器製作所

    スピードポーラー

    野中理化器製作所(1件のレビュー)
    5,920税込6,512
    1組
    当日出荷
    特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。 ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
    材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
  • JKボトル(広口遮光) コクゴ

    JKボトル(広口遮光)

    コクゴ(18件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)
  • フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) NALGENE(ナルゲン)

    フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)

    NALGENE(ナルゲン)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
    材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
  • オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカル

    オートサンプラーバイアルセット

    大阪ケミカル
    4,998税込5,498
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    容量(mL)2
  • 詰替え容器(ミストスプレー) ミリオン・ジオサービス

    詰替え容器(ミストスプレー)

    ミリオン・ジオサービス
    2,698税込2,968
    1組(50mL×10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
    材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)セット数10本組
  • スポイトびん(無色・丸形) ナリカ

    スポイトびん(無色・丸形)

    ナリカ(2件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷
    耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
    仕様シリコンキャップ付き材質ガラス形状丸形色(本体)無色
  • PFAボトル 広口 コクゴ

    PFAボトル 広口

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
    耐熱温度(℃)200材質PFAタイプ広口口形状広口中栓なし
  • ねじ口瓶 青キャップ SIMAX

    ねじ口瓶 青キャップ

    SIMAX
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
    用途液体の保存・保管に材質硬質1級(耐熱ガラス)素材MADEINCzechRepublic
  • SPボトル 広口 三商

    SPボトル 広口

    三商
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
    材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
  • スポイトびん(無色・角形) ナリカ

    スポイトびん(無色・角形)

    ナリカ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
    仕様シリコンキャップ付き材質ガラス形状角形色(本体)無色
  • サンプルケース (丸形) ナリカ

    サンプルケース (丸形)

    ナリカ
    100税込110
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質プラスチック(ポリスチレン)製(シールふたポリエチレン製)形状丸形透明
  • プッシュバイアルびん ナリカ

    プッシュバイアルびん

    ナリカ
    2,900税込3,190
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
    材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
  • GL-45用 コネクターキャップ 三商

    GL-45用 コネクターキャップ

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
    付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
  • メディウム瓶用交換キャップ SIMAX

    メディウム瓶用交換キャップ

    SIMAX
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB) 宮原計量器

    ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB)

    宮原計量器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)ねじ規格GL-45
  • ストレージボトル 丸型 コーニング

    ストレージボトル 丸型

    コーニング
    12,980税込14,278
    1箱(24個)
    当日出荷から翌々日出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
    仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
  • バイアル瓶用 栓 マルエム[理化学・容器]

    バイアル瓶用 栓

    マルエム[理化学・容器]
    21税込23
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    栓No.No.2~8用
びん/容器類