カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Jボトル 角型細口 遮光
ニッコー(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。種別Jボトル角型 細口
サンプラ(R)RBボトル
サンプラテック(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。材質シーラーRB、その他の材質
フロロバリア遮光広口瓶
サンプラテック¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
シリコン・Cキャップ
太陽興業(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から7日以内出荷試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。用途培養用
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)
サンプラテック¥129~税込¥142~1個(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ねじ口瓶(スクリューバイアル 透明)
NEG(日電理化硝子)¥8,598~税込¥9,458~1組(50個)ほか当日出荷から翌日出荷全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼りフタPP
プッシュバイアル PVシリーズ
ニッコー¥28税込¥311本当日出荷少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)0~70
ねじ口瓶 赤キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
BHL-1000 No.1(N) 3-4番型
TAKEMOTO¥469税込¥5161個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番772-5914材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)83色透明容量(mL)1083高さ(mm)248質量(g)83奥行(mm)83
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)
サンプラテック(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。耐熱温度(℃)200材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5中栓なしキャップ外径(Φmm)27
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(2件のレビュー)¥4,950~税込¥5,445~1箱(110本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)色透明
オートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズ
LLG Labware¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。容量(mL)1.5材質(本体)ホウケイ酸ガラスキャップタイプ9-425口形状ねじ口
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売
アズワン¥529~税込¥582~1本当日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)
サンプラテック¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。耐熱温度(℃)200材質PFA口形状広口中栓あり
メジューム瓶 茶
ケニス¥2,998~税込¥3,298~1個(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製のメジューム瓶です。本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応しています。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れは良好で、液切れリング不要です。外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べて耐熱性に優れ、溶出物も少なく済みます。色茶耐熱温度(℃)最大180オートクレーブの可否可
広口瓶 取手付
瑞穂化成工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり
ネジ口メディウム瓶
SIMAX¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)140仕様パッキン付き材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)色茶(青キャップ付)タイプ遮光ねじ口規格(GL)45口内径(Φmm)29.8オートクレーブの可否可
メディウム瓶
PYREX(パイレックス)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。耐熱温度(℃)180材質硼珪酸ガラス色透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口
エコノミーPE瓶(細口)
ケニス(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
BHL-2000KNo.1(N)
TAKEMOTO¥819税込¥9011個当日出荷持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番772-5922材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)104色透明容量(mL)2220高さ(mm)309質量(g)142奥行(mm)104
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)
サンプラテック¥87~税込¥96~1個(1個)翌日出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
クリアー広口ボトル
サンプラテック¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
フリー容器(ボンドボトル)
GA(グリーンエース)¥479~税込¥527~1個当日出荷から3日以内出荷広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。材質PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応









![スクリュー管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979828-210310-02.jpg)

























![バイアル瓶用 アルミキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979277-181126-02.jpg)
![ニューPPサンプル管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33143241-160119-02.jpg)