カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(146)
- 2~3未満(127)
- 3~4未満(121)
- 4~5未満(98)
- 5~6未満(162)
- 10~20未満(328)
- 20~30未満(294)
- 30~40未満(353)
- 50~60未満(367)
- 60~70未満(197)
- 100~200未満(883)
- 200~300未満(702)
- 300~400未満(124)
- 500~600未満(649)
- 1000~2000未満(617)
- 2000~3000未満(255)
- 3000~4000未満(105)
- 5000~6000未満(135)
- 10000~20000未満(133)
- 20000~30000未満(85)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(340)
- Thermo Fisher Scientific(327)
- NEG(日電理化硝子)(301)
- 三商(219)
- マルエム[理化学・容器](155)
- エスコ(153)
- TGK(東京硝子器械)(127)
- 大阪ケミカル(111)
- 日本理化学器械(NRK)(110)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(105)
- DURAN(86)
- Thermo Scientific Nalgene(71)
- サンプラテック(70)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ナリカ(57)
- DESCO(53)
- ケニス(51)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(48)
- ニッコー(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Nalgene強化ボトル
Thermo Fisher Scientific¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
200ml PET容器(12個)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-113材質PET容量(mL)200質量(g)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145![シリンジバイアル マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983757-220209-02.jpg)
シリンジバイアル
マルエム[理化学・容器]¥5,498~税込¥6,048~1ケース(20本)ほか当日出荷から13日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き材質(本体)硼珪酸ガラス材質(パッキン)4Fsi
ねじ口びんパッキン 赤キャップ用
DURAN¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)
大阪ケミカル¥2,798~税込¥3,078~1パック(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。キャップタイプ-
パッククリーン
アズワン¥20,600~税込¥22,660~1ケース(100本)ほか当日出荷密閉性・耐薬品性に優れています。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥5,890~税込¥6,479~1パック(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
小型UNクリーンボトル
セキスイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)ほか3日以内出荷低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。用途少量のサンプル出荷、サンプル保管、評価用ボトルとして最適。RoHS指令(10物質対応)対応
JPボトル 1ケース JPシリーズ
アズワン¥15,345~税込¥16,880~1ケース(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
Agilent Technologies¥3,498~税込¥3,848~1組(100個)ほか7日以内出荷タイプ一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ
滅菌検体容器 スクリューキャップ付
VWR¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)容量(mL)133種別スクリューキャップ材質本体/PP、フタ/PEアズワン品番3-9995-01
PBTねじ口キャップ用ガスケット
DURAN¥999税込¥1,0991個当日出荷1~7まで番号が振られており、シリンジ突き刺し孔の識別が可能です。セルフシーリング構造の為、シリンジ突き刺し後も密閉性を保持します。材質BIIR(臭素化ブチルゴム)アズワン品番3-9184-02オートクレーブの可否可(121℃・20分)
PBTねじ口キャップ
DURAN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。種別穴開きキャップ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズGL45穴径(Φmm)34全高(mm)28外径(mm)54アズワン品番3-9184-01RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可(121℃・20分)
プチボトル10mL セット(ケース無)
ナリカ¥600~税込¥660~1セット(12本)当日出荷から4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。薬品の詰め替えが簡単なネジ口ノズルを採用。容量(mL)10付属品カラーラベル材質ポリプロピレン製
2mLスクリューバイアルパック
ヤマト科学¥8,598税込¥9,4581パック(100個)当日出荷キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。容量(mL)2口形状ねじ口キャップ色青セプタムPTFE/赤シリコン
PD-3033A3Rポンプ(白)パイプ無
TAKEMOTO(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。 適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6163材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)36高さ(mm)39質量(g)24.8奥行(mm)36
SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)
SIBATA(柴田科学)¥9,498~税込¥10,448~1本ほか当日出荷から3日以内出荷異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
PETスクリューバイアル
好川産業¥189~税込¥208~1本当日出荷から翌日出荷中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)入数(本)1
HPLCねじ口瓶
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
封印ボトル TLシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。用途目盛なし
アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売
アズワン¥519~税込¥571~1本当日出荷から翌々日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
CE用スナップバイアルキャップ
ヤマト科学¥2,598~税込¥2,858~1パック(100個)ほか当日出荷サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。材質PUR(再シール可能ポリウレタン)色透明
ハンドル付き広口角瓶(キャップ付き)
KAUTEX¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ109×Φ120×142角×263容量(mL)4400アズワン品番3-6865-02







![アンプルカッター マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26987126-230403-02.jpg)
![シリンジバイアル マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983757-220209-02.jpg)
















![キャップ(CB-2/3、HM/HL用) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68348437-170912-02.jpg)
![ゴムキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986995-220209-02.jpg)






![細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155316-220204-02.jpg)