カテゴリ
絞り込み
口径(Φmm)
足長(mm)
ブランド
- 日本理化学器械(NRK)(127)
- コスモスビード(96)
- エスコ(79)
- TGK(東京硝子器械)(73)
- アズワン(65)
- 三商(55)
- climbing(クライミング)(45)
- 旭製作所(41)
- ケニス(16)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- オオモリ(12)
- 桐山製作所(12)
- コクゴ(10)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(10)
- サンプラテック(9)
- SUGICO(スギコ)(8)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥6,110税込¥6,7211個翌日出荷耐油性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。仕様フィルター付材質じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)18、22
ジョイントロートPP
コクゴ¥989~税込¥1,088~1個7日以内出荷ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND。半円型。PP製
マイクロロート PP製
三商¥8,998~税込¥9,898~1セット(12個)4日以内出荷から6日以内出荷超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。材質PP
ドラム缶用ロート
三商¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷から13日以内出荷使用時の安定を保つため二重足になっています。材質SUS304寸法A(mm)110寸法B(mm)50足長(mm)90足外径(Φmm)50
摺付滴下ロート ニードルバルブ 3738シリーズ
旭製作所¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷から24日以内出荷ニードルバルブ仕様の摺付滴下ロートです。材質硼珪酸ガラス形状円筒形コックニードルバルブ
ドラム缶・廃液缶ロート
アズワン¥10,700税込¥11,7701個当日出荷異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。仕様廃液缶ロート材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)【差し込み足】50内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118適合内径(Φmm)【差込口】36外径(Φmm)【差し込み足】約34外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-02
バルブ付ロート
オオモリ¥26,980~税込¥29,678~1個21日以内出荷ワンタッチでストップできるバルブ付ロートです。用途こまめに出し入れする製造現場で便利です。材質SUS304板厚(mm)0.8
Φ340mm ドラム缶用じょうご
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm) 空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。エスコ品番EA992B-340材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮高さ(mm)280口径(Φmm)340
PFAロート
アズワン¥12,200税込¥13,4201個翌々日出荷耐薬品性・耐熱性・離型性に優れています。材質PFA(フッ素樹脂)全長(mm)120口径(Φmm)外径:91、内径:85耐熱温度(℃)(樹脂)260アズワン品番3-2456-01足径(Φmm)×足長(mm)18×60
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から3日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
18-8 広口 ロート 金具付
SUGICO(スギコ)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷大口なので、大豆、米等の固形物を容易に移し変える事が出来ます。大、小2種類のサイズで、少量から大容量の容器へ、粉を移し変える事が出来ます。材質SUS304
ペットボトル2L用じょうご サンドベージュ
スケーター¥359税込¥3951個7日以内出荷2リットルのペットボトル口(一般的なネジ口)にしっかりフィットする設計です。じょうごとしてだけでなく、目盛りが付いているので、お米や水などのメジャーカップとしても使用できます。材質本体/ポリプロピレン キャップ/ポリプロピレン パッキン/ポリエチレンサイズ(mm)直径106×高さ88
細口じょうご (フレキノズル・網付・耐油)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷狭い場所での注油に便利です。耐油、耐薬品性。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。細口・フレキシブル・網付き。材質高密度ポリエチレン全長(mm)460直径(Φmm)160質量(g)140許容容量(L)1.3ホース寸法(mm)Φ37×335先端外径(Φmm)ノズル/1319
ドラム缶じょうご (セーフティー)
エスコ¥52,700税込¥57,9701個翌日出荷可燃性液体用。燃焼防止装置付、通気孔付き。液体を収集しドラム缶上部を清潔に保ちます。適用:113.6Lまたは200Lドラム缶用。材質ポリエチレン質量(kg)3.2寸法(Φ×高さH)(mm)533×83
TPX(R)ハイスピードロート
サンプラテック¥289~税込¥318~1個(1個)翌日出荷から3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。材質TPXR耐熱温度(℃)180
PMP分液ロート 目盛付
Kartell(カルテル)¥13,365税込¥14,7021個翌々日出荷耐薬性があるPMP製の分液ロートです。材質PMP(TPX(R))容量(mL)500摺合せNS 29/32アズワン品番4-6526-01目盛単位(mL)25
オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ
エスコ¥645税込¥7101個翌日出荷仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:緑●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
ガラス粉末ロート 672シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,899税込¥7,5891個5日以内出荷仕様●直径 mm:90●足径 mm:20●材質 JRー1●コード番号:672-9020アズワン品番65-8682-28
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ
エスコ¥195税込¥2151個翌々日出荷仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
GL-14用コネクター ノズル枝管Φ8mm 2077シリーズ
コスモスビード¥599~税込¥659~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷仕様●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン






























































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)