カテゴリ
絞り込み
口径(Φmm)
足長(mm)
ブランド
- 日本理化学器械(NRK)(127)
- コスモスビード(96)
- エスコ(79)
- TGK(東京硝子器械)(73)
- アズワン(65)
- 三商(55)
- climbing(クライミング)(45)
- 旭製作所(41)
- ケニス(16)
- SIBATA(柴田科学)(15)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- オオモリ(12)
- 桐山製作所(12)
- コクゴ(10)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(10)
- サンプラテック(9)
- SUGICO(スギコ)(8)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

平衡形滴下ロート ニードルバルブ 3750シリーズ
旭製作所¥43,980~税込¥48,378~1個17日以内出荷から24日以内出荷ニードルバルブ仕様の平衡形滴下ロートです。材質硼珪酸ガラス形状平衡形コックニードルバルブ
セミ・ミクロ 平衡形分液ロート ガラスコック 3740シリーズ
旭製作所¥22,980税込¥25,2781個24日以内出荷から34日以内出荷ガラスコック仕様の平衡形分液ロートです。材質硼珪酸ガラス形状平衡形C12/30コックガラスコックJ115/20J215/20
円筒形滴下ロート ニードルバルブ 3730シリーズ
旭製作所¥30,980~税込¥34,078~1個20日以内出荷から22日以内出荷ニードルバルブ仕様の滴下ロートです。材質硼珪酸ガラス形状円筒形コックニードルバルブ
スキーブ形分液ロート ガラスコック 3708シリーズ
旭製作所¥8,598~税込¥9,458~1個14日以内出荷から20日以内出荷ガラスコック仕様の分液ロートです。材質硼珪酸ガラス形状スキーブ形コックガラスコック
ペーパーロート
VWR¥5,198税込¥5,7181袋(25個)当日出荷折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642材質クレーコート紙アズワン品番3-804-01
ロート SUS304製
TGK(東京硝子器械)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。TGK品番0419-32-11-10材質SUS304品番90高さ(mm)72足径(Φmm)11内径(mm)87
持ち手付きロート
TGK(東京硝子器械)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。 足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。 内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。材質SUS304持ち手長さ60mm
マイクロ秤量皿ロート
TGK(東京硝子器械)¥46,980~税込¥51,678~1箱(5個)6日以内出荷から10日以内出荷粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
ドラム缶・廃液缶ロート
アズワン¥10,700税込¥11,7701個当日出荷異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。仕様ドラム缶ロート材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)【差し込み足】50内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118適合内径(Φmm)【差込口】50外径(Φmm)【差し込み足】約48外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-01
廃液用ロート
アズワン¥4,900税込¥5,3901個当日出荷ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。廃液を入れて満杯になると上部のPP(ポリプロピレン)ボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。種別Φ120mm(満水標示付き)アズワン品番1-4231-04
PPロート
瑞穂化成工業¥199~税込¥219~1個6日以内出荷透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。材質ほうけい酸ガラス
手付きステンロート
アズワン¥5,770税込¥6,3471個翌々日出荷取手が付いていますので、安定した作業が可能です。 取手には穴を開けていますので、フック等に掛けることができます。材質ステンレス(SUS304)
桐山セパロート
桐山製作所¥44,980税込¥49,4781個当日出荷TGK品番212-09-32-11材質ガラス(ハリオH-32)内径(Φmm)【ろ過面】38適合ろ紙Φ(mm)47摺合せ【ロート足】19/28アズワン品番1-4386-01
マイクロ秤量皿ロート
アズワン(1件のレビュー)¥46,900~税込¥51,590~1箱(5個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷秤量皿とロートの2つの機能を持っています。材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)-15~+500℃
分液ロート500mL PMP #978
Kartell(カルテル)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。仕様オートクレーブ可能TGK品番198-19-88-03容量(mL)500品番978
桐山ロート VB-8 15/25
桐山製作所¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷仕様ロート型TGK品番212-09-31-01型式VB-8容量(mL)5目皿直径(Φmm)8足外径(Φmm)22摺合せ15/25アズワン品番1-4385-06

















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)