絞り込み
容量(mL)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(9)
- 50~60未満(8)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(7)
- 500~600未満(9)
- 1000~2000未満(5)
ブランド
- VITLAB
- アズワン(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- 宮原計量器(8)
- 三商(7)
- PYREX(パイレックス)(6)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- climbing(クライミング)(2)
- ISOLAB(2)
- FSC藤原産業(2)
- Kartell(カルテル)(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- arrow(アロー)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- サンプラテック(1)
- ニッコー(1)
特価

PPメスフラスコ(キャップ付き)
VITLAB¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)
VITLAB¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)
VITLAB¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐油性に優れています。 耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。 蒸気滅菌が反復処理できます。 DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
メスフラスコ PFA
VITLAB¥25,980~税込¥28,578~1本(10mL)ほか4日以内出荷から7日以内出荷PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
メスフラスコ(PMP)TS平栓式
VITLAB¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から8日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
PFAメスフラスコ
VITLAB¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。 -200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。