絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(79)
- 10~20未満(148)
- 20~30未満(150)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(148)
- 100~200未満(157)
- 200~300未満(156)
- 300~400未満(85)
- 500~600未満(151)
- 1000~2000未満(150)
- 2000~3000未満(103)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(5)
- 5000~6000未満(7)
- 10000~20000未満(5)
- 50000~60000未満(1)
- 100000以上(1)
1目盛(mL)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(40)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- SIBATA(柴田科学)(17)
- climbing(クライミング)(16)
- サンプラテック(15)
- BRAND(15)
- 三商(15)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 島津製作所(12)
- エスコ(11)
- PYREX(パイレックス)(10)
- arrow(アロー)(8)
- RS PRO(8)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(7)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- Kartell(カルテル)(5)
- 宮原計量器(4)
- アローヒネノ(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

メスシリンダー ニューエクセレント 校正証明書付 3022CYLシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥11,799~税込¥12,979~1個9日以内出荷から49日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-1オートクレーブの可否可校正証明書一般校正
メスシリンダー ニュースタンダード 英語版校正証明書付 3022CYLシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から16日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-1オートクレーブの可否可校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー ニュースタンダード 校正証明書付 3022CYLシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥11,679~税込¥12,847~1個9日以内出荷から16日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-1オートクレーブの可否可校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー 中国語版校正証明書付 CL2020シリーズ
climbing(クライミング)¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷から16日以内出荷JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー 英語版校正証明書付 CL2020シリーズ
climbing(クライミング)¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷から16日以内出荷JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー 校正証明書付 CL2020シリーズ
climbing(クライミング)¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷から16日以内出荷JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り校正証明書一般校正
メスシリンダーハイグレード 中国語版校正証明書付 CL2011シリーズ
climbing(クライミング)¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷から23日以内出荷JIS R 3505 クラスAより高精度品。JISマーク・Aマーク表記無し校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダーハイグレード 英語版校正証明書付 CL2011シリーズ
climbing(クライミング)¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷から23日以内出荷JIS R 3505 クラスAより高精度品。JISマーク・Aマーク表記無し校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダーハイグレード 校正証明書付 CL2011シリーズ
climbing(クライミング)¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷から23日以内出荷JIS R 3505 クラスAより高精度品。JISマーク・Aマーク表記無し校正証明書一般校正
メスシリンダー 中国語版校正証明書付 CL2010シリーズ
climbing(クライミング)¥13,929~税込¥15,322~1個9日以内出荷から14日以内出荷JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー 英語版校正証明書付 CL2010シリーズ
climbing(クライミング)¥13,929~税込¥15,322~1個9日以内出荷から14日以内出荷JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー 校正証明書付 CL2010シリーズ
climbing(クライミング)¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から14日以内出荷JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り校正証明書一般校正
EMユーロメスシリンダー 中国語版校正証明書付
アズワン¥14,550~税込¥16,005~1個9日以内出荷ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(中国語)
EMユーロメスシリンダー 英語版校正証明書付
アズワン¥14,550~税込¥16,005~1個9日以内出荷ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(英語)
EMユーロメスシリンダー 校正証明書付
アズワン¥12,050~税込¥13,255~1個9日以内出荷ドイツSCHOTT社のDURAN(R)(硼珪酸ガラス)は、耐熱性・耐食性に優れています。材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正
メスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付
アズワン¥16,000~税込¥17,600~1本9日以内出荷太型で安定感があります。材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー 太型 英語版校正証明書付
アズワン¥16,000~税込¥17,600~1本9日以内出荷太型で安定感があります。材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー 青目盛 中国語版校正証明書付 TSCYシリーズ
アズワン¥13,800~税込¥15,180~1個9日以内出荷見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー 青目盛 英語版校正証明書付 TSCYシリーズ
アズワン¥13,800~税込¥15,180~1個9日以内出荷見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー 青目盛 校正証明書付 TSCYシリーズ
アズワン¥11,300~税込¥12,430~1個9日以内出荷見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正
メスシリンダー DURAN (R) 中国語版校正証明書付
SCHOTT/DURAN¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格品DIN 規格 EN ISO 4788 Class Bオートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)準拠USP(米国薬局方)準拠校正証明書一般校正(中国語)
メスシリンダー DURAN (R) 英語版校正証明書付
SCHOTT/DURAN¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格品DIN 規格 EN ISO 4788 Class Bオートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)準拠USP(米国薬局方)準拠校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー DURAN (R) 校正証明書付
SCHOTT/DURAN¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー 中国語版校正証明書付
アズワン¥14,830~税込¥16,313~1個9日以内出荷仕様容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1備考特注対応可JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー 英語版校正証明書付
アズワン¥14,830~税込¥16,313~1個9日以内出荷仕様容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1備考特注対応可JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)校正証明書一般校正(英語)
メスシリンダー PMP 3663シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷から6日以内出荷メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠材質本体/PMP、底部/PP
メスシリンダー PP 3662シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷から4日以内出荷メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠材質本体/PP、底部/PP
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付
アズワン¥32,100税込¥35,3101個26日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)20001目盛(mL)20全高(mm)480外径(Φmm)90アズワン品番6-238-04-24体積許容誤差(mL)±6.0校正証明書JCSS校正
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付
アズワン¥12,600~税込¥13,860~1個26日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
メスシリンダースーパーグレード JCSS校正証明書付
アズワン¥12,400税込¥13,6401個26日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)101目盛(mL)0.1全高(mm)180外径(Φmm)13.1アズワン品番6-237-02-24体積許容誤差(mL)±0.05校正証明書JCSS校正