絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(79)
- 10~20未満(148)
- 20~30未満(148)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(149)
- 100L(1)
- 100~200未満(156)
- 200L(1)
- 200~300未満(156)
- 250L(1)
- 300~400未満(84)
- 500~600未満(151)
- 1000L(1)
- 1000~2000未満(151)
- 2000L(1)
- 2000~3000未満(102)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(5)
- 5000~6000未満(7)
- 10000~20000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(40)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- SIBATA(柴田科学)(17)
- climbing(クライミング)(16)
- サンプラテック(15)
- BRAND(15)
- 三商(15)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 島津製作所(12)
- エスコ(11)
- PYREX(パイレックス)(10)
- arrow(アロー)(8)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(7)
- RS PRO(7)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- Kartell(カルテル)(4)
- 宮原計量器(4)
- アローヒネノ(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

リットルます丸型 500ml
サンプラテック¥919税込¥1,0111個当日出荷オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。用途計量用に。トラスコ品番557-3777材質ポリスチレン容量(mL)500高さ(mm)148目盛(mL)50全高(mm)148外径(mm)78内径(mm)74目盛間隔(mL)100
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
エスコ¥619税込¥6811個当日出荷仕様●容量:25mL●サイズ(mm):Φ50×170●目盛単位:0.5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
メスシリンダー カスタムA 校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
メスシリンダーハイグレード 校正証明書付 CL2011シリーズ
climbing(クライミング)¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷から23日以内出荷JIS R 3505 クラスAより高精度品。JISマーク・Aマーク表記無し校正証明書一般校正
メスシリンダー 太型
アズワン¥3,564~税込¥3,920~1本当日出荷から翌々日出荷太型で安定感があります。材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))形状(ベース) 六角形
PYREX (R) JIS 有栓メスシリンダー 3002JISシリーズ
コーニング¥2,498~税込¥2,748~1ケース(1本)翌々日出荷から12日以内出荷JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
メスシリンダーDURAN(R)
DURAN¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格DIN 規格 EN ISO 4788 Class B、USP(米国薬局方)準拠オートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
サンプラ(R) TPX(R)メスシリンダー
サンプラテック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷透明性・耐薬品性・耐熱性に優れたTPX(R)製のメスシリンダーです。10mL・20mLは上部を使いやすくロート状に設計しています。目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。また、見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。材質TPX、刻印目盛使用温度範囲(℃)20~170
三商 アクリルシリンダー 3L
三商¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。寸法(mm)【台】Φ195目盛(mL)50胴内径×胴外径×全高(mm)104×110×460
三商 アクリルシリンダー 5L
三商¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。目安目盛付。寸法(mm)【台】Φ245目盛(mL)100胴内径×胴外径×全高(mm)134×140×460
TPX(R)メスシリンダー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥699税込¥7691個(1個)5日以内出荷ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。材質TPX 刻印目盛使用温度範囲(℃)20~170
RS PRO PMP製 メスシリンダー 250ml
RS PRO¥8,898税込¥9,7881袋(2個)7日以内出荷素材 = PMP。容量 = 250ml。目盛 = あり。長さ = 315mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. 長尺シリンダー 透明 注ぎ口 目盛りが印刷された正確な測定 印刷目盛 クラスA、ポリメチルペンテン 耐薬品性 . 人気商品別売り. 10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 . 用途. ラボ 化学
RS PRO PMP製 メスシリンダー 25ml
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷素材 = PMP。容量 = 25ml。目盛 = あり。長さ = 170mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. 長尺シリンダー 透明 注ぎ口 目盛りが印刷された正確な測定 印刷目盛 クラスA、ポリメチルペンテン 耐薬品性 . 人気商品別売り. 10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 . 用途. ラボ 化学
RS PRO PMP製 メスシリンダー 10ml
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(2個)7日以内出荷素材 = PMP。容量 = 10ml。目盛 = あり。長さ = 140mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. 長尺シリンダー 透明 注ぎ口 目盛りが印刷された正確な測定 印刷目盛 クラスA、ポリメチルペンテン 耐薬品性 . 人気商品別売り. 10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 . 用途. ラボ 化学
RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 100ml
RS PRO¥8,498税込¥9,3481箱(5個)7日以内出荷ポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き仕様素材 = PP容量 = 100ml目盛 = あり長さ = 250mm
RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 25ml
RS PRO¥9,698税込¥10,6681箱(10個)7日以内出荷ポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き仕様素材 = PP容量 = 25ml目盛 = あり長さ = 170mm
RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 10ml
RS PRO¥9,198税込¥10,1181箱(10個)7日以内出荷ポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き仕様素材 = PP容量 = 10ml目盛 = あり長さ = 140mm
エコノミーメスシリンダー PMP 1000mL
Thermo Scientific Nalgene¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷刻み目盛付 底部が広く、転倒しにくい構造 耐熱性、耐衝撃性あり仕様●容量:1000mL●1目盛:10.0mL●材質:本体/PMPアズワン品番63-9282-86
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷仕様●容量:250mL●サイズ(mm):Φ90×310●目盛単位:2mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷仕様●容量:1L●サイズ(mm):Φ120×415●目盛単位:10mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷仕様●容量:500mL●サイズ(mm):Φ100×345●目盛単位:5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性