絞り込み
pH値
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 標準液/校正液

245件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH値から絞り込む
  • 炭酸塩標準液 HORIBA(堀場製作所)

    炭酸塩標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    2,388税込2,627
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    500mL入。原液のまま使用。一般用。
  • pH/ORP電極用洗浄液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/ORP電極用洗浄液(230mLボトル)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    MA9016はpH/ORP電極性能を向上させ、寿命を延ばすために高級化学物質を使用して調製されたラボグレードの電極洗浄液です。 。電極を清浄に維持することは測定速度と精度に大きく関わります。水洗いで落とせない汚れを洗浄できます。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • EC/TDS標準液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)

    EC/TDS標準液(20mL×25袋)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。様々な温度帯での値のチャートが袋に印刷されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 密度標準液 標準液3種類セット JCSS校正証明書付 京都電子工業

    密度標準液 標準液3種類セット JCSS校正証明書付

    京都電子工業
    55,980税込61,578
    1式
    22日以内出荷
    JCSS認定の密度標準液は、振動式密度比重計を校正する際に、振動式密度比重計の品質を保証するために使用されます。振動式密度比重計は極めて感度が高い密度センサで、各種のアルコール、石油および石油化学製品、種々の化学工業製品、飲料、食品、医薬品など非常に多くの分野で使用されています。京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。京都電子工業株式会社標準物質課(JCSS認定番号:0155)では液中ひょう量装置を用いて、国家計量標準(独立行政法人 産業技術総合研究所)である特定標準器(単結晶シリコン球体)にトレーサブルなJCSS認定の密度標準液を供給しています。
    仕様密度値:-●校正温度:20℃●不確かさ:0.00003g/cm3●容量:10mL●セット内容12-03288 イソオクタン/12-03289 ジクロロトルエン/12-03290 ブロモベンゼンアズワン品番63-3004-39校正証明書JCSS校正
  • 硝酸態窒素試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    硝酸態窒素試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    16,980税込18,678
    1袋
    4日以内出荷
    硝酸試薬の100回分です。 主な対象機種は、HI 96728、HI 96728C、HI 96786、HI 96786Cです。
  • [PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ

    [PH 9.18] ほう酸塩pH標準液

    エスコ
    3,650税込4,015
    1袋(35mL×5袋)
    翌日出荷
    仕様●仕様:pH9.18 ほう酸塩標準液●内容量:35ml
  • [PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液 エスコ

    [PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液

    エスコ
    3,650税込4,015
    1袋(35mL×5袋)
    翌日出荷
    仕様●仕様:pH6.86 中性りん酸標準液●内容量:35ml
  • pH標準液 佐藤計量器製作所

    pH標準液

    佐藤計量器製作所
    3,598税込3,958
    1箱(35mL×5袋)
    4日以内出荷
    チャック付き袋タイプのpH標準液
  • カルシウムイオン選択性電極内部液 HORIBA(堀場製作所)

    カルシウムイオン選択性電極内部液

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    4日以内出荷
  • フッ化物イオン選択性電極内部液 HORIBA(堀場製作所)

    フッ化物イオン選択性電極内部液

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    5日以内出荷
  • ラボ用DO校正キット HORIBA(堀場製作所)

    ラボ用DO校正キット

    HORIBA(堀場製作所)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
  • 安定剤 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    安定剤

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,498税込7,148
    1個(25回分)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 pH/EC/DO簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 pH/EC/DO簡易標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    9,998税込10,998
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 727用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 727用標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,998税込4,398
    1セット
    42日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 702用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 702用標準液セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,498税込6,048
    1セット
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH6.86校正標準液 カスタム

    pH6.86校正標準液

    カスタム
    819税込901
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • pH4.01校正標準液 カスタム

    pH4.01校正標準液

    カスタム
    999税込1,099
    1本(30mL)
    当日出荷
    質量(g)40
  • PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付) 佐藤計量器製作所

    PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付)

    佐藤計量器製作所
    5,998税込6,598
    1本(500mL)
    当日出荷
    各種PH計を校正する際に必要な標準液です。 pH9.18です。(JCSS証明付)
    用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18)トラスコ品番166-4320セット内容JCSS証明付材質PE(ポリエチレン)全長(mm)155容量(mL)500ml外径(Φmm)80
  • pH標準液 JCSS証明書付 佐藤計量器製作所

    pH標準液 JCSS証明書付

    佐藤計量器製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JCSS証明書(副)付
    用途pH計測定前の校正用容量(mL)500
  • [PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ

    [PH 9.18] ほう酸塩pH標準液

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    pH9.18ほう酸塩標準液。
    エスコ品番EA776AL-23
  • 安定剤 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    安定剤

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,998税込7,698
    1セット(100回分)
    5日以内出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極洗浄消毒液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極洗浄消毒液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,798税込7,478
    1本(500mL)
    9日以内出荷から32日以内出荷
  • ほう酸塩標準液 佐藤計量器製作所

    ほう酸塩標準液

    佐藤計量器製作所
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    用途pH計測定前の校正用適合PH計キャリブレーション用容量500mlpH値9.18
  • カルシウム標準液 CA-1000 500mL 東亜DKK

    カルシウム標準液 CA-1000 500mL

    東亜DKK
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    用途CA-2031用 Ca:1000mg/L容量(mL)500
  • ナトリウム標準液 NA-1000 500mL 東亜DKK

    ナトリウム標準液 NA-1000 500mL

    東亜DKK
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    容量(mL)500摘要NA-2011用 Na:1000mg/L
  • アンモニア標準液 NH4-1000 500mL 東亜DKK

    アンモニア標準液 NH4-1000 500mL

    東亜DKK
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    適合AE-2041用 NH4:1000mg /L容量(mL)500
  • 臭素イオン標準液 BR-1000 500mL 143C483 東亜DKK

    臭素イオン標準液 BR-1000 500mL 143C483

    東亜DKK
    3,598税込3,958
    1個
    35日以内出荷
  • ふっ化物イオン標準液 F-10 500mL 143F393 東亜DKK

    ふっ化物イオン標準液 F-10 500mL 143F393

    東亜DKK
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
  • pH標準液 250mL 横河 横河電機

    pH標準液 250mL 横河

    横河電機
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    容量(mL)250
  • SAT用電解液 143Aシリーズ 東亜DKK

    SAT用電解液 143Aシリーズ

    東亜DKK
    2,498税込2,748
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • pH 標準緩衝剤 粉末 1パック 12袋入 pHシリーズ 富士化学計測

    pH 標準緩衝剤 粉末 1パック 12袋入 pHシリーズ

    富士化学計測
    7,498税込8,248
    1パック(12袋)
    11日以内出荷
  • フタル酸塩標準液 pH4 500mL 富士化学計測

    フタル酸塩標準液 pH4 500mL

    富士化学計測
    3,198税込3,518
    1本(500mL)
    7日以内出荷
    フタル酸塩pH標準液。予め指定濃度に調製されたpH標準液です。
    仕様※JIS-Z8802準拠pH値(+25℃)4.01アズワン品番69-3852-62
  • ORP電極試験試薬 キンヒドロン電極法 粉末 1パック 12袋入 富士化学計測

    ORP電極試験試薬 キンヒドロン電極法 粉末 1パック 12袋入

    富士化学計測
    15,980税込17,578
    1パック(12袋)
    11日以内出荷
    1袋を指定量の純水に溶解して下さい。電位差は、比較電極が飽和カロメルの場合220±20mV、4-M塩化銀の場合260±20mVです。使用温度範囲は10~30℃です。
    仕様※500mL溶解用アズワン品番69-3852-67
  • 校正標準液 エスコ

    校正標準液

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌々日出荷
    EA776BC-31の校正時に。導電率値…1413μS/cm。
    サイズ35 (W)×35 (D)×57 (H)質量(g)40内容量(mL)30
  • 電極保存液/30cc ライン精機

    電極保存液/30cc

    ライン精機
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    容量(mL)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    2,998税込3,298
    1個(1個)
    5日以内出荷
    仕様pH9.18容量(mL)500メーカーハンナ・インスツルメンツ
  • pH10.02 標準液用粉末 5袋入 東亜DKK

    pH10.02 標準液用粉末 5袋入

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    容量500mL用 5包pH値(+25℃)10.02
  • pH7基準液 A-Gas Japan

    pH7基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    pH7基準液
    適合機種PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値7
  • pH4基準液 A-Gas Japan

    pH4基準液

    A-Gas Japan
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    pH4基準液
    適合機種PH-208、PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値4
  • 比較電極内部液 3.5M KCL  230mLボトル MA9011 Milwaukee(ミルウォーキー)

    比較電極内部液 3.5M KCL 230mLボトル MA9011

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    最高水準の精度と正確さで製造されているラボグレードの比較電極内部液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断。 。ボトルには有効期限とロット番号が明記されています。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量(mL)230型番MA9011濃度(mol/L)KCl:3.5

pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります

標準液/校正液